「単管 金具」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
材質スチール
エスコ品番EA948TS-1
厚さ(mm)1.6
全長(mm)111
質量(g)101
先端径(Φmm)3.8
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-26
1個
¥6,040
税込¥6,644
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
仕様エンド取付工具
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
仕様くい打ち金具先端
材質亜鉛合金
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
サイズ(mm)直径53×55(H)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-25
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)
質量(g)1930
引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)
耐荷重(t)2
取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)
六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)
質量(g)2540
引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)
耐荷重(t)2
取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)
六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)
質量(g)2330
引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)
耐荷重(t)2
取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)
六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応
アズワン品番65-9319-83
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-84
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-79
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):Φ60×103●材質:カップ部分/ダクタイル(ダクロメッキ処理)足部分/鉄●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●防傷パッキン付●斜面対応
アズワン品番65-9319-86
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
用途単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(ダクロメッキ処理)
寸法(mm)70×60×60
質量(g)240
ボルト穴径(Φmm)6
穴ピッチ(mm)50
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1250●止めビス:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-91
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応
アズワン品番65-9319-90
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応
アズワン品番65-9319-87
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-88
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質鉄(SS400)
質量(g)990
表面処理溶融亜鉛メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×55
ボルト穴径(Φmm)12
穴ピッチ(mm)85
1個(1個)
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
用途【EA864CF-1用】クランプ。
仕様固定ボルト:2本
材質鉄(クロメートメッキ)
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mmの単管を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント金具です。フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)460
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×60
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
穴サイズ(mm)ロープ通し穴:12×30
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-63
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-64
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-66
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-65
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)830
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60×95
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
アズワン品番65-9319-53
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-04
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
ダクタイル(ダクロメッキ処理)。単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付。
寸法(mm)760
金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g
アズワン品番65-2266-05
1個
¥670
税込¥737
欠品中
1000、1250、1500mm。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。
付属品キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本
材質スチール
寸法(mm)1050~1520×135
1セット
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ
単管パイプΦ48.6mm用
角型
屋外専用シリーズ
※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
アズワン品番68-1869-94
1個
¥4,570
税込¥5,027
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ