材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-25
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:25本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として
アズワン品番65-9337-10
1ケース(25本)
¥15,300
税込¥16,830
翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE
長さ(mm)1700
形状L字
厚さ(mm)約10
色ブルー
内径(Φmm)65
外径(Φmm)75
△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE
長さ(mm)1700
厚さ(mm)約10
色ブラウン
寸法d(mm)36
寸法a(mm)35
寸法b(mm)55
寸法c(mm)45
保管時は積み重ねができて、収納場所を取りません。
4隅に単管パイプ(48.6Φ)を差し込みでき、長尺物の搬送も可能。(単管パイプ別途)
方向規制キャスターを採用しておりロックすると向きが固定され、台車の直進安定性が増します。
ブレーキ付
仕様●積載均等耐荷重:1000kg●荷台サイズ:750×1200mm●床高さ:262mm●サイズ(W×D×H)mm:本体寸法幅:775mm奥行:1225mm高さ:262mm●重量(g):27.4kg●材質:本体:アルミキャスター:スチール/ウレタンコーナーカバー:塩ビ●車輪:自在(ブレーキ付)×4、自在(方向規制式)×2●車輪径:150mm(ウレタン車)
アズワン品番65-2135-33
1台
¥119,000
税込¥130,900
翌々日出荷
1000、1250、1500mm。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。
付属品キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本
材質スチール
寸法(mm)1050~1520×135
1セット
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度
アズワン品番65-9339-79
1台
¥20,600
税込¥22,660
翌々日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-72
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-09
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番65-9317-84
1巻
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番65-9318-33
1巻
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●カラー:ベージュ●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-49
1巻
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
関連キーワード