Φ48.6mm(単管用)、Φ42.7mm(枠組用)兼用
折りたたみ式
仮設工業会認定品
日本製
単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。
単管横や縦のどちらにでも取付けができます。
12~24インチモニターも取付けができます。
ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
アズワン品番68-1869-08
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)
全長(mm)130
質量(g)443
使用荷重(kg)リング左右部:85 リング下部:130
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7・48.6
破壊荷重(kg)1800
1個(1個)
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
仕様装着サイズ(mm):Φ42.7、Φ48.6
材質PVC
寸法(mm)410×70×60(H)
質量(kg)約1.1
アズワン品番64-7950-38
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
仕様クランプ部首振角度:300°適合単管サイズ:42.7~48.6mm
質量(kg)1.3
使用荷重(kg)350(2個当り)
アズワン品番64-2273-33
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。
形状ストレート
色赤×白
材質ABS樹脂
エスコ品番EA983FP-22
全長(mm)500
質量(g/本)75
適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。
形状ストレート
色黄×黒
材質ABS樹脂
エスコ品番EA983FP-21
全長(mm)500
質量(g/本)75
適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
単管への水銀灯等の取付けに。
フランジは前後左右に30°調整可能。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)
アズワン品番65-2265-62
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
。電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
仕様●適合単管サイズ:42.7~48.6mm●使用荷重:250kg(2個当り)●重量:1.6kg●最小回転半径:1m●材質:スチール、ナイロン●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取り付け用ボルトナット付
アズワン品番65-9304-84
1セット
¥11,700
税込¥12,870
8日以内出荷
関連キーワード