材質ポリプロピレン
色グリーン
エスコ品番EA983FV-81A
寸法(mm)640×57×800(H)
質量(kg/枚)約2
1個
¥6,360
税込¥6,996
当日出荷
材質ポリプロピレン
色イエロー
エスコ品番EA983FV-82A
寸法(mm)640×57×800(H)
質量(kg/枚)約2
1個
¥6,360
税込¥6,996
当日出荷
Φ48.6mm単管用バリケード
単管Φ48.6mmは別売です。
バリケードに単管を橋渡しして使用します。
収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
仕様●サイズ:450×67×810(H)mm●色:イエロー●重量:2.2kg●材質:ポリプロピレン●入数:2個
アズワン品番65-2308-59
1セット(2個)
¥6,440
税込¥7,084
当日出荷
Φ48.6mm単管用バリケード。単管Φ48.6mmは別売りです。バリケードに単管を橋渡しして使用します。収納時はバラして安定した段積み可能で収納スペースを取りません。
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.2
色オレンジ
サイズ(mm)450×67×810(H)
1セット(2個)
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
あらゆるバリケードに使用可能です。
取手付きで持ち運びに便利です。
材質超高分子ポリエチレン樹脂
寸法(mm)340×170×330(H)mm
質量(kg)0.8、満水時:10
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
特殊ロック機構で単管を保持できます。また片手でワンタッチ施工ができます。
2段までの縦段積が可能。
材質超高分子ポリエチレン樹脂
仕様直径48.6mm単管用おもし
寸法(mm)390×190×350(H)mm
質量(kg)0.8、満水時10
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色グリーン(反射テープ付)
エスコ品番EA983FV-86
寸法(mm)460×50×810(H)
質量(kg/個)1.7
1セット(2個)
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。
三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。
コンパクトで運搬も非常にラクです。
丈夫な単管を使用しています。
投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド
アズワン品番65-2252-93
1台
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に
材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)
寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)
質量(kg)2.35
サイズA3
1枚(1枚)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
アズワン品番65-5660-85
1巻
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
関連キーワード