仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型
アズワン品番65-9319-52
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
アズワン品番65-9319-53
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
アズワン品番65-9320-02
1枚
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
アズワン品番65-9320-03
1枚
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8
高さ(mm)400
穴径(Φmm)12
ベース寸法(mm)140×140
ねじ径(Φmm)34
耐荷重(t)2.6
1本(1本)
¥4,620
税込¥5,082
8日以内出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-14
1セット
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
関連キーワード