カテゴリ

  • 物流用品(1)
    • 固定ベース(1)
  • 建築金物(1)
    • パイプソケット(1)
さらに商品を絞り込む
  • 大洋製器工業(2)
  • エスアールジータカミヤ(1)
  • 平和技研(2)
  • タコマン(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • エスコ
  • TRUSCO(1)
  • 藤田(1)
  • 乾産業(1)
  • HOJO(1)
  • 48.6(1)

「単管ベース」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
単管取付用ベースアタッチメント エスコ単管取付用ベースアタッチメントエスコ
3,020税込3,322
1個(1個)
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質鉄(SS400)質量(g)990表面処理溶融亜鉛メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×55ボルト穴径(Φmm)12穴ピッチ(mm)85
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。<br />コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。<br />一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。<br />コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。<br />一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら