4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質 寸法(mm)140×38×52 質量(g)270 適合パイプ径(Φmm)48.6 ねじ穴(Φmm)20×12
1個
670 税込737
当日出荷

耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP 全長(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 入数(個)2
1個(2個)
1,450 税込1,595
当日出荷

1000、1250、1500mm。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。
付属品キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本 材質スチール 寸法(mm)1050~1520×135
1セット
12,700 税込13,970
翌日出荷

クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。
用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に 材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面) 寸法(mm)460×340×5(t)(ボード) 質量(kg)2.35 サイズA3
1枚(1枚)
7,710 税込8,481
翌日出荷