種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AT-543
1個
¥5,030
税込¥5,533
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色黄
エスコ品番EA940AT-545
1個
¥5,030
税込¥5,533
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色緑
エスコ品番EA940AT-544
1個
¥5,030
税込¥5,533
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色赤
エスコ品番EA940AT-541
1個
¥5,030
税込¥5,533
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色青
エスコ品番EA940AT-546
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色灰
エスコ品番EA940AB-6
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)20
色白
エスコ品番EA940AB-2
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.4mm、撚線:2.63~4.6mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
当日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:0.57~1.44mm、撚線:0.25~1.65mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
種類露出
定格電圧(V)125
コンセント個数2口
定格電流(A)15
適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用
差込口形状2P 15A 125V
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:0.57~1.44mm、撚線:0.25~1.65mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.89mm、撚線:2.63~6.64mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
RoHS対応品
配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電線抱合範囲:単線:2.89~3.65mm、撚線:6.64~10.52mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
アズワン品番65-2140-83
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様電気用品安全法:<PS>E JET(特定電気用品)
材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2)
寸法(mm)30.0×20.5×9.1(H)
色パープル
定格20 300V
アズワン品番64-7866-91
差込み線数(本)6
入数20個
適合電線径(Φmm)銅単線1.6・2.0
1箱(20個)
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.89mm、撚線:2.63~6.64mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:2.89~3.65mm、撚線:6.64~10.52mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
アズワン品番65-2140-82
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
アズワン品番65-9314-42
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
速結式ねじなし端子式
仮設用
仕様●定格容量:15A 125V●差込口:抜止め2P●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●サイズ:41×118×21.5(D)mm
アズワン品番65-2252-59
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
仮設用
速結式ねじなし端子式
仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mm
アズワン品番65-2252-60
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2
アズワン品番65-2140-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
定格容量15A 125V
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式
サイズ(mm)50.1×110×24.1(D)
差込口1個
コンセント2P(アースターミナル付)
関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.51MB)
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
寸法(mm)47.9×110×24.1(D)
種類埋込
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差し込み式) アースターミナル:押締端子式
差込口1個
アズワン品番64-7953-27
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
関連キーワード
1
2
次へ