仕様【反射テープ】有
エスコ品番EA983FT-2
寸法(mm)385×385×700(H)
質量(kg)2.1
電源単1電池×4本
光源LED球×6灯
電池寿命アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月点灯時、約25日マンガン電池:点滅時、約1ケ月点灯時、約10日
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
寸法(mm)220×105×115(H)
質量(g)900(電池、肩掛けベルトを含)
光源LED球9個
電池寿命(時間)連続約28時間(乾電池エボルタNEO使用) 連続約25時間(乾電池エボルタ使用) 連続約16時間(パナソニックアルカリ乾電池使用) 連続約9時間(パナソニックマンガン乾電池使用)
使用電池単1×4本(付属)
アズワン品番65-2178-14
明るさ(Lm)約370
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌々日出荷
寸法(mm)266(W)×280(D)×146(H)
質量(kg)約2.9
電源単1乾電池6個(別売)、またはACアダプター(別売品)
使用範囲2~5000g
表示7セグメントLCD、文字高25mm
目量(g)2
計量皿寸法(mm)232×192
電池寿命(時間)約600(20℃、マンガン乾電池使用時)、約1200(20℃、アルカリ乾電池使用時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65/JIS5等級準拠
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-92
計量皿形状角
1台
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
寸法(mm)266(W)×280(D)×146(H)
質量(kg)約2.9
電源単1乾電池6個(別売)、またはACアダプター(別売品)
使用範囲0.5~1000g
表示7セグメントLCD、文字高25mm
目量(g)0.5
計量皿寸法(mm)232×192
電池寿命(時間)約600(20℃、マンガン乾電池使用時)、約1200(20℃、アルカリ乾電池使用時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65/JIS5等級準拠
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-90
計量皿形状角
1台
¥29,000
税込¥31,900
8日以内出荷
関連キーワード