35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルスタイルなライトです。
材質アルミ 寸法(mm)47×213 ボディ:ブラック 質量(g)230(本体のみ) 光源LED球 電池寿命(時間)15 使用電池単2×2本(別売) 明るさ(Lm)180 明るさ固定 照射距離(m)200 照射方式タイプ:集光、パターン:点灯
1個(1個)
1,100 税込1,210
当日出荷

仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個 寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H) 質量(g)約180(電池除く) 電源単2アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)340 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約8月(1日10回点灯時) 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx アズワン品番64-7941-72
1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右方向:約45°可動 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個 寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H) 質量(g)約140(電池除く) 電源単2アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)170 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約20ヶ月(1日10回点灯時) 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx アズワン品番64-7941-71
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂、フック:ステンレス 寸法(mm)Φ34×390、ライト:210 質量(g)98(電池含む) 電源単2電池×2本(別売) 光源赤色LED×4本 点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 アズワン品番64-7982-64
1本
1,270 税込1,397
当日出荷

誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス 寸法(mm)Φ34×390、ライト:210 質量(g)98(電池含む) 電源単2電池×2本(別売) 光源黄色LED×4本 点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 アズワン品番64-7982-65
1本
1,360 税込1,496
当日出荷

誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス 寸法(mm)Φ34×410、ライト:210 質量(g)108(電池含む) 電源単2電池×3本(別売) 光源青色LED×4本 点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 アズワン品番64-7982-66
1本
1,360 税込1,496
当日出荷


付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック アズワン品番65-3894-33
1台
14,300 税込15,730
当日出荷

誘導棒の定番。高輝度スリム誘導棒。ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC グリップ:ABS樹脂 点灯方法速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
1本
1,560 税込1,716
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池寿命:約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。
仕様●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約193g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●光源:白色LED●明るさ:40lm●防雨仕様:IPX4 防沫形 アズワン品番65-9306-36
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り アズワン品番65-9306-35
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス 寸法(mm)載皿:224×176 質量(kg)1.6 電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売) 精度±0.06kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80 機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き 使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下 防塵防水性能IP54 最小目盛(kg)0.02 液晶表示LCD 文字高表示30(mm) 最小秤量(kg)0.08 秤量(kg)30
1台(1台)
11,600 税込12,760
翌日出荷

。1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-80
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

軽量かつコンパクトサイズに、シーンモードなど機能を多数搭載したワイヤレスアンプです。 小型で持ち運びができます。 ハンドル部は抗菌仕様
付属品防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー エスコ品番EA763CF-16A 材質ABS樹脂 質量(kg)約5.5 出力(W)22(最大出力30W:AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) 電源AC100V(50/60Hz)または、DC15V(単2乾電池×10本)(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×220×460(ハンドル収納時) 周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~3dB) 電池寿命(時間)単2乾電池:約15(アルカリ)、ニッケル水素充電池:約12 周波数帯域(MHz)806.125~809.750(B型30波より選択)
1個
98,100 税込107,910
翌日出荷

到達距離(m)音声:約400 最大出力(W)23 仕様抗菌仕様 付属品単3電池用アダプター×3個 エスコ品番EA916X-19 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径210×319 質量(g)本体:約940、マイク:150 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力(W)15 電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

全長(mm)180 電源単2電池×2本(別売) レンズ径(Φmm)30 倍率(倍)10 光源LED球
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

倍率3.5倍 仕様ガラスレンズ サイズ250×121×70mm 電源単2電池2本(別売) レンズ径(Φmm)80mm
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

全長(mm)200 電源単2電池×2本(付属) レンズ径(Φmm)50 倍率(倍)3.5 光源LED球×2個 アズワン品番64-2259-28
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

到達距離(m)音声:約70/100mサイレン 仕様録音・再生機能付きハンドメガホン 材質ABS樹脂 サイズ直径138×220mm 質量(g)463 電源単2電池×4本(別売) 定格出力5W
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-78
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
倍率5倍 仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 サイズ190×66×62mm 質量(g)257 電源単2電池2本(別売) レンズ径(Φmm)50mm 光源LED球 材質(レンズ)ガラス
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500 最大出力(W)23 仕様防滴型・抗菌仕様 エスコ品番EA916X-18 寸法(mm)直径210×319×291(H) 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)約950 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力15 電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X4
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

到達距離(m)音声:約400、ホイッスル:約500 仕様抗菌仕様 エスコ品番EA916X-22 寸法(mm)直径210×310 質量(g)約910(本体)、150(マイク) 電源単2電池または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

機能電子音アラーム(5段階で変化)、スヌーズ機能付(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(アラームON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付)、電波受信機能、アナログ・デジタル兼用表示、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター エスコ品番EA798CA-91A 寸法(mm)125×93×146 質量(g)475 電源単2アルカリ電池×2本(付属) 表示方式アナログ/デジタル 周波数40/60kHz自動選局 電池寿命約1年 計測機能最高・最低表示:(温度)計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)、(湿度)計測範囲:20~90%、計測精度:±10%(5~40℃) カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 スヌーズ ライト機能
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-81
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:1000g●最小目盛:0.5g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-77
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-79
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

ライトの点灯時間は夜10時から朝6時と夜12時から朝8時の選択が可能です。ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。電波が合わない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
仕様●型番:IQ-1150NJ-7JF●サイズ(mm):Φ340×56●周波数:40/60kHz自動選局●機能:夜見えライト機能、秒針停止機能●電源:単2電池×2本(付属)●風防材質:ガラス●重量:1300g●電池寿命:約1年●電波受信機能●木枠●ステップ秒針●LEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱)) アズワン品番65-3892-28
1台
8,880 税込9,768
翌日出荷

表示方式アナログ 機能常時点灯ライト、秒針停止機能、電波受信機能、手動受信機能、電波受信ランプ、LEDライト 直径(Φmm)330 エスコ品番EA798CD-2A 材質枠:プラスチック、風防:ガラス 質量(kg)1.1 種類掛時計 電源単2電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)330×54 電池寿命約1年
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

機能フルオートカレンダー(六曜表示)、 温湿度表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×46×247 仕様衛星電波受信機能 電源単2電池×6本(付属) 表示方式デジタル 湿度計 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.64MB) 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(kg)2.1 電源単2(アルカリ)×4本(電池寿命約1年間) 表示方式アナログ 寸法(Φ×mm)390×96 アズワン品番64-7923-01
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

表示方式アナログ 機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付 直径(Φmm)350 エスコ品番EA798CB-73B 材質プラスチック枠、風防ガラス 質量(kg)1.4 種類掛時計 電源単2アルカリ乾電池×2本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)350×56×60 電池寿命約2年 カレンダー付き
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

電波受信機能。プラスチック枠。スイープ秒針(暗時停止機能)。スワロフスキークリスタル使用飾り付
電源単2電池×4本(付属) 周波数(kHz)40/60自動選局 機能毎正時メロディ(全8曲)、 自動鳴り止め 寸法(Φ×mm)390×97
1個(1個)
34,700 税込38,170
3日以内出荷

付属品:防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー。定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。ハンドル部は抗菌仕様。ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
仕様音質調整:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準) 材質ABS樹脂 質量(kg)約5.6 出力(W)AC時:22(本体又は外部スピーカー単独使用時)、18+18(本体又は外部スピーカー同時使用時) DC時:18(本体又は外部スピーカー単独使用時)、15+15(本体又は外部スピーカー同時使用時) 電源(V)AC10050/60Hz)または、 DC15(単2乾電池×10本)(別売) 消費電力(W)AC時:67(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25 使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時) 最大出力(W)30(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298(W)×220(D)×460(H) (ハンドル部収納時) 周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB) 消費電流(mA)DC時:960(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による) 入力/出力Aリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)(W) 周波数帯域(MHz)806.125~809.750 (B型30波より選択) 電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間 Bluetooth【ユニット部】通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBC アンテナ方式内蔵アンテナ 再生形式Buetooth 湿度範囲(%)30~85RH(ただし結露のないこと)
1個(1個)
172,000 税込189,200
8日以内出荷