8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池寿命:約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。
仕様●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約193g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●光源:白色LED●明るさ:40lm●防雨仕様:IPX4 防沫形 アズワン品番65-9306-36
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り アズワン品番65-9306-35
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

。1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-80
1台
10,800 税込11,880
8日以内出荷

付属品:防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー。定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、Bluetoothユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。ワイヤレスアンプから離れた場所で音楽の選択や再生操作ができるため、機器のところまで行って操作しないといけない煩わしさから解放。セミナー、説明会、集会、販促イベント、実演販売、防災用途、工場見学案内などに。ハンドル部は抗菌仕様。ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)
仕様音質調整:シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準) 材質ABS樹脂 質量(kg)約5.6 出力(W)AC時:22(本体又は外部スピーカー単独使用時)、18+18(本体又は外部スピーカー同時使用時) DC時:18(本体又は外部スピーカー単独使用時)、15+15(本体又は外部スピーカー同時使用時) 電源(V)AC10050/60Hz)または、 DC15(単2乾電池×10本)(別売) 消費電力(W)AC時:67(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) AC時:25 使用温度範囲-10℃~+50℃(AC動作時、車載バッテリー使用時) 0℃~+50℃(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池使用時) 0℃~+40℃(ニッケル水素充電池充電時) 最大出力(W)30(AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298(W)×220(D)×460(H) (ハンドル部収納時) 周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~-3dB) 消費電流(mA)DC時:960(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による) 入力/出力Aリンク 不平衡 Φ6.3ホーンジャック(2P)(W) 周波数帯域(MHz)806.125~809.750 (B型30波より選択) 電池寿命単2形アルカリ乾電池:約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間 Bluetooth【ユニット部】通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 通信距離:最大10m (*3) 対応プロファイル:A2DP 対応コーデック:SBC アンテナ方式内蔵アンテナ 再生形式Buetooth 湿度範囲(%)30~85RH(ただし結露のないこと)
1個(1個)
172,000 税込189,200
欠品中

1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:1000g●最小目盛:0.5g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-77
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-79
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-78
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-81
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷