カテゴリ

  • 家電(9)
    • アルカリ乾電池(単3形)(1)
  • 測定用品(69)
  • 照明(39)
  • 事務用品(37)
  • 安全用品(36)
  • 空調・電設資材(17)
  • 防犯用品(15)
  • 安全保護具(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 制御機器(8)
  • 医療(8)
  • オフィス家具(7)
  • 防災用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(40)
  • 三菱電機(25)
  • Panasonic(パナソニック)(223)
  • 東芝(31)
  • マクセル(4)
  • FDK(20)
  • オーム電機(148)
  • アイリスオーヤマ(39)
  • JTT(5)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
  • アズワン(86)
  • ELPA(103)
  • セイコー(SEIKO)(97)
  • エレコム(96)
  • RS PRO(90)
  • 新コスモス電機(88)
  • testo(テストー)(80)
  • 河村電器産業(80)
  • カシオ計算機(76)
タイプ
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単3」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーライン エスコレーザーラインエスコ
39,300税込43,230
1個(1個)
翌日出荷
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)。床、天井、窓枠などの水平出しに最適。1つの光源で水平360°照射。ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー。軽量、コンパクト。マグネットマウントで鉄骨などに取付きけ可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付きけ可能。専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。受光器対応(別売)。マルチクランプに取付き可能(別売)。
仕様本体+マグネットウントセットその他【ライン】水平360°たち約130°付属品収納ケース、単3アルカリ乾電池4本質量(kg)約0.5 (本体のみ、電池含)電源単3電池4本 (付属)、ACアダプター (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)91×68×100線幅(mm)2 /5m連続使用時間約7時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)515使用距離範囲(m)【屋内使用時】10【受光器使用時】25自動補正範囲約±4°制動方式ジンバル式 (磁気制動方式)指示精度±1.5/5m三脚取付ねじ1/4”防塵・防滴IP54アラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音動作温度範囲(℃)-10~+35レーザー光色グリーンレーザー出力(mW)1以下
音声案内機 (人感センサー付き) エスコ音声案内機 (人感センサー付き)エスコ
36,300税込39,930
1個(1個)ほか
翌日出荷
材質ASA樹脂電球LED×4個使用温湿度範囲温度:-10~+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと)電池寿命音量:中・10秒・30回/日で約50日検知エリア(m)水平方向約360° (3)音量(dB)0~80db (1m前方)
電車線用検電器 (防塵・防水構造) エスコ電車線用検電器 (防塵・防水構造)エスコ
287,100税込315,810
1組(1組)
8日以内出荷
付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200全長(mm)1400~4100質量(g)2300使用温度範囲(℃)0~+50電源単3電池×4本 (付属)表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED出力電圧(V)テスト:DC1000±200検電範囲(V)DC1500 (適用電圧)防塵防水性能IP44相当絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間定格動作開始電圧(V)DC750±50漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
LED安全ベスト エスコLED安全ベストエスコ
6,220税込6,842
1着(1着)
翌日出荷
背面台形反射テープ付き。
材質反射テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン質量(g)300テープ幅(mm)60電源単3電池×2本 (付属)ウエスト(cm)最大130着丈(cm)60光源高輝度赤色LED×16個電池寿命マンガン電池使用時:約80時間、アルカリ電池使用時:約200時間
LEDフラッシュライト (充電池セット) エスコLEDフラッシュライト (充電池セット)エスコ
11,800税込12,980
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)質量(g)100 (本体のみ)使用電池単3×2個照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)耐衝撃性能1m明るさ(Lm)強:400、弱:50防水性IPX4照射距離(m)115 (強・スポット照射時)連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
電池変換アダプター (EA758SB-81用) エスコ電池変換アダプター (EA758SB-81用)エスコ
2,430税込2,673
1個(1個)
8日以内出荷
EA758SB-81用。単3アルカリ電池(3本)・SLB26(1本)兼用。
電動スプレー (乾電池式) エスコ電動スプレー (乾電池式)エスコ
3,790税込4,169
1個(1個)
翌日出荷
2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。
材質ポリエチレン質量(g)308容量(L)1電源単3電池×2本(付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260
双眼鏡 (手振れ防止) エスコ双眼鏡 (手振れ防止)エスコ
118,400税込130,240
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本。手ブレによる視界の揺れを約80%低減。連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらでも素早いピント操作が可能。接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。
寸法(mm)103×117質量(g)405(電池を除く)径(Φmm)【射出瞳】2.5電源アルカリ単3形電池(LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本倍率10倍眼幅調整範囲(mm)56~75対物レンズ有効径(mm)25合焦距離最短3m明るさ6.3アイレリーフ(mm)14実視界(°)5.4
デジタル温度計セット エスコデジタル温度計セットエスコ
39,800税込43,780
1台(1台)
8日以内出荷
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400測定項目表面温度・気体温度温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)本体質量(g)188精度本体:±(0.5+0.3%of mv)接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)保護等級IP20(センサー接続時IP40)機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135寿命150時間
LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコLEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
7,690税込8,459
1個(1個)
翌日出荷
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。ポケットクリップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)130(電池含)光源LED球使用電池単3×2本(付属)サイズ(mm)26×158明るさ(Lm)115(固定)防水性IPX8照射距離(m)75照射方式ノーマルビーム(固定)連続点灯時間(時間)6
LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコLEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
11,900税込13,090
1個(1個)
8日以内出荷
ヘッド角度調整可能(90°)。マグネットクリップ、ストラップ付き。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。バッテリー残量表示。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)272(電池含)光源白色LED球電池寿命(時間)ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6使用電池単3×3本(別売)光束(Lm)ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336サイズ(mm)56×40×189(H)明るさノーマル ワイド 同時照射防水性IPX8照射距離(m)ノーマル:135 ワイド:37 同時照射:133照射方式ツインビーム(前方)
充電式LEDフラッシュライト (単3兼用) エスコ充電式LEDフラッシュライト (単3兼用)エスコ
15,100税込16,610
1個(1個)
翌日出荷
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラスブラック質量(g)99(電池含)切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強充電時間(時間)4耐衝撃性2mサイズ(mm)23×153明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18防水性IPX7(水深1m)照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球
トランシーバー EA790AFシリーズ エスコトランシーバー EA790AFシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップアズワン品番68-1850-50
ヘッドライト/LED EA758RXシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
3日以内出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回アズワン品番68-1840-51
置時計 EA798CAシリーズ エスコ置時計 EA798CAシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
可燃性ガス検知器 エスコ可燃性ガス検知器エスコ
58,000税込63,800
1台(1台)
翌日出荷
ガソリン、プロパン、天然ガス等の可燃性ガスのリーク判定を目的とした可燃性ガス検知器です。
質量(g)370電源単3電池×4本使用温度範囲-10~+60℃・80%RH以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×65×42感度5ppm(ガソリン)対象ガスガソリン・プロパン・天然ガス・重油など検知方式半導体ガスセンサ/拡散式プローブ長(mm)400
増設用 玄関カメラ子機 エスコ増設用 玄関カメラ子機エスコ
16,600税込18,260
1台(1台)
8日以内出荷
水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合質量(g)約190(電池除く)タイプ夜間撮影方法:可視光LED電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)耐水性IPX4(防沫形)使用環境条件-10~50℃、90%以下無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°最低被写体照度(Lux)2
650mL オートディスペンサー(壁掛式/液体) エスコ650mL オートディスペンサー(壁掛式/液体)エスコ
4,440税込4,884
1個(1個)
予約販売
液体タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個材質本体:ABS容量(mL)約650質量(g)約330(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)防水仕様IPX4(防沫形)接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス繰り返し・詰め替え対応
650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡) エスコ650mL オートディスペンサー(壁掛式/泡)エスコ
4,440税込4,884
1個(1個)
翌日出荷
泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個材質本体:ABS容量(mL)約650質量(g)約330(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)防水仕様IPX4(防沫形)接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス繰り返し・詰め替え対応
[単3x3本] LEDヘッドライト エスコ[単3x3本] LEDヘッドライトエスコ
6,330税込6,963
1個(1個)
翌日出荷
白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600使用電池単3×3本(別売)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13照射方式散光
[単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット) エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット)エスコ
14,000税込15,400
1セット(1セット)
翌日出荷
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属)質量(g)233g(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ)電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間使用環境温度(℃)-10~55明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン防水性PX6照射距離(m)約43(100%の明るさ)照射方式散光
[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット)エスコ
12,500税込13,750
1セット(1セット)
翌日出荷
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース質量(g)220(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5光源白色LED球1灯使用電池単3型×3本(付属)使用環境温度(℃)-10~55電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255関連資料取扱説明書(0.41MB)防水性IPX6照射距離(m)59(強モード)照射方式点灯(集散光切替え)/点滅
[単3x3本] ヘッドライト/LED エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LEDエスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ゴム製ヘッドバンド ヘッド角度調整可能(120°) 集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mmアズワン品番68-1840-54
接地抵抗計 エスコ接地抵抗計エスコ
42,800税込47,080
1個
5日以内出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 測定毎の自己校正が不要 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付 別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止アズワン品番78-1122-46
トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型 エスコトランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
免許・資格不要 交互通話(単信)および半複信方式 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) IP68 Bluetooth対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 マルチチャンネル待ち受け機能 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 誤操作を防ぐキーロック 埋め込み式ラバーキャップ オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7Vアズワン品番68-1850-53
505x850x1205mmエアロマグネティックバイク エスコ505x850x1205mmエアロマグネティックバイクエスコ
42,000税込46,200
1個
8日以内出荷
静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナアズワン品番68-1846-09
[2バンド] FM/AMラジオ コンパクト エスコ[2バンド] FM/AMラジオ コンパクトエスコ
2,390税込2,629
1個
3日以内出荷
選局しやすい同調ランプ 快適音質の50mm大型スピーカー 防災用常備ラジオとしても適しています 選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ER-C67F●サイズ(W×D×H)mm:68×26×120●電源:単3電池×2本(別売)●重量:90g(電池除く)●付属品:イヤホン、ストラップ●受信周波数:AM/522~1620kHzFM/76~95MHz●電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時/AM約45時間、FM約45時間イヤホン使用時/AM約85時間、FM約85時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。●出力端子:Φ3.5mmミニジャック●スピーカー:Φ50mm 丸型8Ω●同調方式:デジタル同調アズワン品番68-1845-69
アルカリ乾電池 EA758YTシリーズ エスコアルカリ乾電池 EA758YTシリーズエスコ
715税込787
1パック(4本)
3日以内出荷
サイズΦ14.5×50.5mm電圧1.5V質量(g)23アズワン品番64-2260-53
掛時計[電波] EA798CCシリーズ エスコ掛時計[電波] EA798CCシリーズエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
材質風防:ガラス寸法(mm)322×330×48質量(kg)1.2電源単3電池×2本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局機能スイープ秒針(暗時停止機能)材質(フレーム)木枠電波受信機能あり電池寿命約2年(アルカリ乾電池の場合)アズワン品番64-2269-74電波時計
熱線式風速・風温・風量計 エスコ熱線式風速・風温・風量計エスコ
68,000税込74,800
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
冷媒自動充填はかりセット エスコ冷媒自動充填はかりセットエスコ
66,000税込72,600
1台
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
冷媒自動充填はかり エスコ冷媒自動充填はかりエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
ワイヤレステレビドアホン エスコワイヤレステレビドアホンエスコ
30,900税込33,990
1セット
翌日出荷
録画機能で留守中の来客も自動録画。最大録画件数50件+手動録画50枚。電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。配線工事不要。
寸法(mm)175×26×130(H)取付【条件】露出型(金具付属):JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合質量(g)玄関カメラ子機:約210(電池除く)、モニター親機:約445消費電力(W)待受時:約0.8 通話時:約3.1電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給、AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m)使用距離範囲(m)可能:見通し約100電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)耐水性性能:IPX4(防沫形)電波到達距離(m)100(見通し距離)使用環境条件0~40(℃)、70%以下撮影時機能夜間撮影方法:可視光LEDサイズ(mm)100×34×128(H)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90°最低被写体照度(Lux)2画面仕様表示:3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
ポータブルワイヤレス呼び出し器 エスコポータブルワイヤレス呼び出し器エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
屋内用。
寸法(mm)39×23×81(H)質量(g)受信機(チャイム):約57、押ボタン送信器:約31使用温度範囲(℃)0~40電源単3電池×2本(別売)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売)周波数315MHz(特定小電力機器)コードID:約100万通り設置場所可能:屋内電波到達距離(m)約80(見通し距離)サイズ(mm)64×32×79(H)報知音10種類
ベーン式風速・風量計 エスコベーン式風速・風量計エスコ
84,000税込92,400
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
トランシーバー エスコトランシーバーエスコ
15,800税込17,380
1台(1個)
翌日出荷
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
非接触スイッチ エスコ非接触スイッチエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
手をかざすだけでON/OFFできる。さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)。お子様からご年配の方までラクラク操作。工事/工具不要で簡単設置。手が塞がっていても身体の一部で操作できます。
材質ABS/PC質量(g)約125(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)サイズ(mm)76×124×41