294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池の保管や持ち運びに スタッキング可能
使用乾電池単三・四乾電池 収納数単3×12本(下段)、単4×16本(上段) クリアー エスコ品番EA508KF-11 寸法(mm)205×66×33
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

電池の保管や持ち運びに スタッキング可能
使用乾電池単三乾電池 収納数単3×24本(上段12本、下段12本) クリアー エスコ品番EA508KF-12 寸法(mm)205×66×33
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

寸法(mm)45×22×107(H) 電源単4電池×1本(付属) 測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

EA758SB-81用。単3アルカリ電池(3本)・SLB26(1本)兼用。
1個(1個)
2,500 税込2,750
翌日出荷

サイズΦ14.5×50.5mm 電圧1.5V 質量(g)23 アズワン品番64-2260-53
1パック(4本)
785 税込864
3日以内出荷

寸法(mm)96(W)×65(D)×148(H)(最大値) 質量(g)約140(電池除く) 電源単3電池×4本(別売) 全光束(Lm)白色:45 / 電球色:40 光源白色LED / 電球色LED 電池寿命(時間)ON:約30、AUTO:約2年(1日10回点灯時)、※アルカリ乾電池使用時 検知方式人感、明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) アズワン品番64-2273-82
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

付属品エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ 寸法(mm)本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H) 質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む) 光源Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個 使用電池単3形乾電池×3個(付属) 明るさ(Lx)200 アズワン品番64-7914-44
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサー アズワン品番65-9276-95
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

付属品専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個) 寸法(mm)66(W)×85(D)×28.5(H) 出力電圧(V)ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5 電池単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応) 充電時間(時間)単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能 アズワン品番64-7915-86 出力電流ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属) 電球の種類白色LED球1灯 特殊用途防爆・防浸 材質ABS樹脂 イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758WE-41 質量(g)180(電池含む) タイプ集光 寸法(Φ×mm)42×156 電池寿命19時間 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)160(固定) 関連資料取扱説明書(日本語)(0.24MB) RoHS(0.26MB) 照射距離(m)144
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ31×163 質量(g)184(電池含) 光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。 電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱) 使用電池単3×2本(テスト電池付属) 明るさ(Lm)358(強)、35(弱) 防水性IPX7 照射距離(m)約190(強)、約57(弱)
1個
14,400 税込15,840
当日出荷


発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分 アズワン品番65-2113-22
1セット
3,770 税込4,147
当日出荷

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21Y 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆 ブラック 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 材質樹脂 イエロー 付属品ストラップ付属 エスコ品番EA758SB-20Y 寸法(mm)Φ43×178 質量(g)216(電池含) 光源LED球 電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。) 防水仕様IP67(水深1m防水設計) 明るさ(Lm)100(4200cd) 関連資料SDS英語(0.17MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.48MB) 照射距離(m)約130
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
質量(g)249(電池含む) 電球の種類LED 明るさ(Lm)【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅) エスコ品番EA758CV-48 寸法(mm)Φ60×138 保護等級IPX7 光源白色LED1個、赤色LED2個 使用電池単3×3本(別売) 電池寿命【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅) 防水仕様IPX7 最大点灯時間【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。 赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。 ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防浸 材質ポリマー樹脂 エスコ品番EA758SE-20 寸法(mm)52×27×76(H) 質量(g)68(電池含) タイプ散光 機能点滅機能付 光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm) 電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池) 防水仕様IPX7(水深1m30分間防水) 明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池) 照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12)×2本、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(47×22mm)×1枚 寸法(mm)75(W)×95(D)×115(H) 質量(g)約145(電池除く) 使用温度範囲(℃)10~40 電源単3電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色:45、電球色:25 光源白色LED、電球色LED 電池寿命(時間)センサーモード:約14ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約26、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 アズワン品番65-2235-59
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

レンズのスライドで、集散光の切替が可能です
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ27×160 質量(g)120 使用電池単3×2本(付属) アズワン品番64-2259-96 明るさ(Lm)集光:220、散光:250 照射距離(m)集光:150、散光:38
1個
9,870 税込10,857
翌日出荷

ストラップ穴付、クリップ付。ペンタイプで120lmの大光量ライト。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-48
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス ブラック 質量(g)99(電池含) 切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする 使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売) 連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間 照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強 充電時間(時間)4 耐衝撃性2m サイズ(mm)23×153 明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18 防水性IPX7(水深1m) 照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球
1個(1個)
15,500 税込17,050
翌日出荷

防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ 本体質量(g)127 光源LED 寸法(Φ×mm)61×187 電池寿命(時間)12 使用電池単3電池×2本(別売) 照射モード点灯 耐衝撃性1m アズワン品番64-7914-32 明るさ(Lm)150 防水保護等級IP67(水深1m) 照射距離(m)約175 照射方式集光
1本
5,310 税込5,841
翌日出荷

暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:96×80×136●画素数:800万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●レンズ仕様:f=3.3、F2.0●静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●電源:単3電池×4本または8本、またはAC電源(電池別売)●重量:340g●映像範囲:対角:105°、距離:15m(夜間)●液晶サイズ:2.4インチ●対応記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB●耐水性能:IP54 アズワン品番65-2235-76
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 消費電力(W)0.35 設置場所屋内向け アズワン品番65-9306-47 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
1組(2台)
12,800 税込14,080
翌日出荷

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54 アズワン品番65-2235-75
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

集光灯+散光灯内蔵。集光灯は明るさ自動調整機能付。バッテリー残量表示付。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3345●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:イエロー●照射距離:スポット照射/137m フラッド照射/16m 同時照射/126m●ルーメン:スポット照射/219ルーメン フラッド照射/117ルーメン 同時照射/280ルーメン●電池寿命(時間):スポット照射/12 フラッド照射/14 同時照射/7●光源:LED球●サイズ:Φ47×184mm●重量:213g(電池含む)●材質:本体・クリップ/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●防水性能 アズワン品番65-9276-98 関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.27MB) RoHS(0.26MB)
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
寸法(mm)60(W)×65(D)×280(H) 質量(g)280 照明装置SMD球6灯 使用電池単3×4本(別売) アズワン品番64-2259-59 明るさ強:550、弱:150
1個
6,470 税込7,117
翌日出荷

EA758TA-12 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 動画あり
ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-49 関連資料(1.3MB)
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:3325●使用電池:単3×3本(付属)●カラー:イエロー●ルーメン:171●電池寿命(時間):16●光源:LED球●サイズ:Φ42×154mm●重量:173g(電池含)●材質:本体/EXL オーリング/EPDM レンズ/ポリカーボネート●防水性能:IPX7●照射距離:136m●片手操作が簡単なテールスイッチ●ヘッド部分蓄光機能付●散光●ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia アズワン品番65-9276-96
1個
8,570 税込9,427
翌日出荷

散光・集光 ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能 ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 電池ボックスで電池残量を確認することができます。 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂 アズワン品番65-2178-21
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-42A 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径44×137 質量(g)84 光源0.5Wタイプ高輝度白色LED 検知範囲90°約2.5m(取付高さ 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。) 設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能 検知方式赤外線受動式 灯数4灯 点灯時間約20秒(固定)
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

ハンディタイプ 封筒は1枚ずつ切ってください
仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS アズワン品番65-2195-39 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

蓄光ボディで暗い場所でも視認性抜群です
材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ40×156 質量(g)176(電池含) 電池寿命(時間)8(強)、202(弱) 使用電池単3×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 明るさ(Lm)378(強)、39(弱) 照射距離(m)196(強)
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 動画あり
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果ある上着
仕様●型番:LE-P151D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:150ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:4.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:73g(電池含)●照射距離:強:65m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-50 関連資料(1.09MB)
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

適合EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用 エスコ品番EA763CF-3 寸法(mm)Φ54×230 質量(g)約180 電源単3電池×1本(付属) 周波数(MHz)300
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

明るさ(Lm)85(1600cd) 電球の種類LED 仕様ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属 エスコ品番EA758SG-42 寸法(mm)ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310 質量(g)173(電池含) タイプ散光 光源C4LED球 使用電池単3電池×2本(付属) 電池寿命約3時間15分 照射距離(m)80
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定 アズワン品番65-3890-20
1台
144,900 税込159,390
翌日出荷

ゴム製ヘッドバンド ヘッド角度調整可能(120°) 集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mm アズワン品番68-1840-54
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

仕様強力マグネット付 エスコ品番EA983FS-43A 材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 寸法(mm)Φ125×115 質量(g)約500(電池含まず) 光源LED球20灯(4個×5列) 使用電池単3電池×4本(別売)
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷