18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散光。 後部認識灯で後方も安全。 ヘルメットクリップ付。 ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。
セット内容充電池(単3電池×3本)、充電器、ケース、乾電池(単3電池×3本) 寸法(mm)69(W)×45(D)×50(H) ベルト幅(mm)25 本体質量(g)233(電池含) 光源白色LED球1灯、青色LED球1灯、赤色LED球1灯 電池寿命(時間)メイン、(強):10、(中):24、(弱):70、赤サブ灯、(強):150(弱):500、青サブ灯、(強):200(弱):600 使用電池充電池セット単3型×3本(付属) 防塵防水性能IPX6 アズワン品番64-2259-88 明るさ(Lm)メイン、(強):350ルーメン、(中):175ルーメン、(弱):35ルーメン、赤サブ灯、(強):5ルーメン(弱):1ルーメン、青サブ灯、(強):5ルーメン(弱):1ルーメン 照射距離(m)55(強)
1個
10,600 税込11,660
3日以内出荷

ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース 質量(g)220(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED球1灯 使用電池単3型×3本(付属) 使用環境温度(℃)-10~55 電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間 明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255 防水性IPX6 照射距離(m)59(強モード) 照射方式点灯(集散光切替え)/点滅
1セット(1セット)
10,800 税込11,880
翌日出荷

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属) 質量(g)233g(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ) 電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間 使用環境温度(℃)-10~55 明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン 防水性PX6 照射距離(m)約43(100%の明るさ) 照射方式散光
1セット(1セット)
12,100 税込13,310
翌日出荷

セット内容:ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池 単3×3本(付属)。ヘルメットクリップ付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ゴム製・布製ヘッドバンド付。140°広角照射タイプ。【140°広角照射】最大350ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライトと便利な充電池のセット。ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット。ケース付で収納・持ち運びにも便利。ヘッド角度調整可能(90°)。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1セット
10,100 税込11,110
3日以内出荷

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
11,200 税込12,320
翌日出荷

付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 満充電後、不日照3日間点灯が可能です。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6 アズワン品番65-2228-53
1台
31,700 税込34,870
翌日出荷

寸法(mm)45×22×107(H) 電源単4電池×1本(付属) 測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

仕様抗菌 エスコ品番EA763CF-11B 寸法(mm)直径43.6×231 質量(g)180 使用電池単3乾電池1本、又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

テープ幅(mm)PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm幅 仕様テープはEA761DK-44/185、EA761DN-52/55が使用できます。 付属品ACアダプタ、試用PROテープ サイズ約183(W)×219(D)×58(H)mm 質量(g)約580(乾電池・テープを除く) シリーズテプラ 電源ACアダプタ(付属) 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示6文字×2行 入力方式JIS配列キーボード式 書体数漢字:3、かな:3、英数 印刷熱転写PRO印刷方式 印刷行数:1/6行 印刷濃度:-3/ふつう/+3(7段階) ヘッド構成:サーマルヘッド・96dot,180dpi(最大印刷幅13.5mm) カッター:オートカッター 文字サイズ6段階 文章ファイル90文字(5ファイル)
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可 アズワン品番65-3899-98
1組
2,130 税込2,343
翌日出荷

付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式。忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。ソーラー発電仕様でランニングコストが低い。立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)
仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節) アズワン品番65-3900-01
1台
5,560 税込6,116
翌日出荷

シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。 音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無し アズワン品番65-2241-65
1台
36,300 税込39,930
翌日出荷

イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式 アズワン品番65-3888-56
1台
165,600 税込182,160
翌日出荷

付属品専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個) 寸法(mm)66(W)×85(D)×28.5(H) 出力電圧(V)ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5 電池単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応) 充電時間(時間)単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能 アズワン品番64-7915-86 出力電流ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。 アズワン品番65-3889-02
1台
159,000 税込174,900
翌日出荷

仕様免許・資格不要 付属品ベルトクリップ、アタッチメント サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm 電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売) チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch) 連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間 機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など) 送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン:505/ポイント:650 使用距離範囲(m)1~20(受光器) 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m 鉛直点精度(mm)±1以内(3m) レーザー安全基準クラス2M モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー レーザー出力(mW)4.5以下 到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1セット
132,100 税込145,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)