227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池の保管や持ち運びに スタッキング可能
使用乾電池単三・四乾電池 収納数単3×12本(下段)、単4×16本(上段) クリアー エスコ品番EA508KF-11 寸法(mm)205×66×33
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

寸法(mm)67×32×110(H) 測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

寸法(mm)45×22×107(H) 電源単4電池×1本(付属) 測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

付属品専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個) 寸法(mm)66(W)×85(D)×28.5(H) 出力電圧(V)ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5 電池単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応) 充電時間(時間)単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能 アズワン品番64-7915-86 出力電流ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光。現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ。電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付。安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-51
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

付属品:ヘルメットクリップ(mLHB03)/シリコン付ヘッドバンド。集散光機能。スマートスイッチ。フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射。照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射。
1個
5,060 税込5,566
翌日出荷

付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12mm)、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(Φ20mm)×1枚 材質ABS樹脂 寸法(mm)35(W)×40(D)×120(H) 質量(g)約59(電池除く) 電源単4電池×3本(別売) 全光束(Lm)発光部:27、懐中電灯:87 光源発光部:電球色LED、懐中電灯:白色LED 電池寿命(時間)センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)、懐中電灯モード:約8、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 アズワン品番65-2235-58
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ アズワン品番65-2178-12
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

散光。最大10cmまで計測できるメモリ付。クリップ付。
材質アルミ 寸法(mm)14.3×122 質量(g)38.5 使用電池単4×1本(別売) 電池寿命15時間 明るさ(Lm)4.2 防水保護等級IPX7 照射距離(m)57
1個(1個)
5,920 税込6,512
翌日出荷

使用電池単4電池×3本(付属) 照射距離(m)40(強) 仕様明るさ3段階切替式 幅(mm)59 高さ(mm)45 ベルト幅(mm)25 奥行(mm)36 光源白色LED球3個 電池寿命8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光) 明るさ150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光) 防水保護等級IPX4
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ15×90 レッド 質量(g)30(電池含) 光源LED球 (電球寿命3万時間) 使用電池単4電池×1本(付属) 照射モード点灯 アズワン品番64-2259-94 明るさ(Lm)45 明るさ固定 防水性IPX4(防沫形) 照射距離(m)41
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-24 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)100(電池含む) タイプ集光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球1灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱) 照射距離(m)57 最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

コード巻取式で携帯性に優れています。 声は聞こえて、騒音だけをカットします。
NRR値20 ホワイト コードあり 材質シリコン樹脂 ケースあり 付属品布製ポーチ エスコ品番EA800WT 電源単4電池×1本(別売) 遮音値(dB)20
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

仕様国内メーカー13社対応 サイズ49.5(W)×20.5(D)×155(H)mm 電源単4電池×2本(別売) 電池使用時間(時間)約12ヶ月 (アルカリ電池使用時)
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

使用電池単4電池×1本(付属) 電球の種類LED 特殊用途防沫 材質アルミボディ 付属品クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付 エスコ品番EA758SG-10 寸法(mm)Φ15×90 質量(g)30(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃性 光源LED球(電球寿命3万時間) 照射モード点灯 電池寿命約2時間15分 防水仕様IPX4(防沫形) 明るさ(Lm)35 照射距離(m)38
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED 寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H) 白・赤 質量(g)53(本体のみ) ベルト幅(mm)25 光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。 電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18 使用電池単4電池×3本(付属) アズワン品番64-2259-58 明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8 明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色 防水性IPX4 照射距離(m)80(強)、17(弱)
1個
8,210 税込9,031
翌日出荷

仕様●使用電池:単4×2本(付属)●ルーメン:139lm●電池寿命(時間):4.25●照射距離:29m●防水性能:IPX4●サイズ:Φ15×146mm●重量:51g(電池含)●材質:本体/ABS オーリング/NBR レンズ/ポリカーボネート●付属品:ヘルメットライトホルダー アズワン品番65-9276-94
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
1セット
9,700 税込10,670
8日以内出荷

仕様替えゴムサイズ:Φ4.8×20mm 材質ABS樹脂 寸法(mm)Φ25.7×128 イエロー 質量(g)74.2 電源単4電池×2本(付属) アズワン品番64-7920-51 入数1個
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-25 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) ブラック 質量(g)100(電池含む) タイプ集光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球1灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱) 照射距離(m)57 最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

底面にマグネットが付いています。 収納式フック付。 底面マグネットで固定しての角度調整可能。 急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。 ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本) 寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H) 質量(g)247(電池含む) 電源単4電池×3本(付属) 照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯 明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン 連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25 フック内径(Φmm)20
1個
9,500 税込10,450
3日以内出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-4 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個 材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800 アズワン品番64-7984-29 防水性IPX4
1個
3,420 税込3,762
当日出荷

ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
使用電池単4電池×3本(付属) 電球の種類LED ブラック 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758FL-3 寸法(mm)Φ30×96 質量(g)110(電池含) タイプ散光 光源砲弾型直径5mmLED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間 紫外線波長(nm)396 明るさ(Lm)5
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
質量(g)310(電池含) 電源単4電池×3本(付属) 本体寸法(mm)Φ69×82 光源LED24灯 アズワン品番64-7914-24 明るさ(Lm)110
1個
5,510 税込6,061
当日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-2 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属) 電球の種類LED 材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ シルバー 付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-3 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 明るさ(Lm)65 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g アズワン品番65-2175-69
1個
3,100 税込3,410
当日出荷

材質赤色部分:TPR100%、透明部分:PC100% 寸法(mm)87×87×27 質量(g)139 電源単4電池×3本(別売) 光源赤色LED球16灯、白色LED球4灯 アズワン品番64-2295-79
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

寸法(mm)Φ100×30 質量(g)126 電源単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本)) 光源赤色LED球12灯、白色LED球3灯
1個
2,450 税込2,695
当日出荷

付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個 材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800 アズワン品番64-7984-30 防水性IPX4
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

仕様散光 サイズ直径12×140mm 光源LED球 使用電池単4×2本(付属) 電池寿命20時間 光束(Lm)35ルーメン 明るさ固定 照射距離(m)9m
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

質量(g)30 接続方式無線 対応機種Windows10・8.1・8・7・Vista・XP、MacOS10・12、MacOSX(10.3以降) 分解能1000カウント/インチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×78×33 使用電池単4電池×2本(付属) インターフェイスBluetooth
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-21 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)90(電池含む) タイプ散光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球3灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m)35 最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属) 電球の種類LED 材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ ブラック 付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-1 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 明るさ(Lm)65 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます
寸法(mm)59(W)×40(D)×45(H) 白・赤・緑 質量(g)53(本体のみ) ベルト幅(mm)25 光源白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯 電池寿命(時間)2(強)、50(弱) 使用電池単4×3本(付属) アズワン品番64-2259-56 明るさ(Lm)400(強)、20(弱) 防水性IPX4 照射距離(m)80(強)
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

3色の光源で7種の照射パターン (赤点灯→赤点滅→緑点灯→緑点滅→青点灯→青点滅→赤と青交互に点滅→赤点灯に戻る)
仕様●使用電池:単4×1本(付属)●サイズ:Φ19×77.4mm●重量:29g●光源:赤色・青色・緑色LED●防水等級:200m防水(IPX8)●電池寿命:連続点灯 赤/14時間、緑/17時間、青/17時間 点滅点灯 赤/32時間、緑/35時間、青/35時間、赤/青/48時間●照射パターン:散光・点滅●明るさ:連続点灯・点滅点灯 赤/0.7ルーメン、緑/3ルーメン、青/0.5ルーメン●材質:PE、アルミ アズワン品番65-9338-83
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

質量(g)約40 電源単4電池×3本(別売) アズワン品番64-2259-60 明るさ40cd ライト寸法(mm)50×53×82 取付可能パイプ径(Φmm)22.2~23.8
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

質量(g)30g 接続方式無線 対応機種Windows10・8.1・8・7・Vista・XP、MacOS10・12、MacOSX(10.3以降) 分解能1000カウント/インチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×78×33 使用電池単4電池×2本(付属) インターフェイスBluetooth
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷