24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ アズワン品番65-9272-37
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°) アズワン品番65-9276-91
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個 材質ABS樹脂 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-50 明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時) 防水性 演色指数(Ra)80 本体寸法(cm)約31
1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です。耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応。手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm 付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード 材質樹脂ポリカボネート、ABS 寸法(mm)67×48×55(H) 質量(g)55(電池含まず) ベルト幅(mm)25 電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売) 光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED) 電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック 使用電池リチウムイオン電池 照射モード点灯 電源タイプ充電式 アズワン品番64-7914-35 明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック 防水保護等級IPX4
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む) ベルト幅(mm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45 メーカーPELICANPRODUCTS 光源LED球1灯(コレクトカラー) 使用電池単4×3本(付属) 防塵防水性能IP54 照射モード強→弱→点滅 電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱) アズワン品番64-7915-37 明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱) 照射距離(m)強/50、弱/35
1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

底部分マグネット付 車のボディに固定できます。
種類非常信号灯 材質レンズ:ポリカーボネート 本体:ABS樹脂、 アダプター:アクリル 寸法(mm)直径32(W)×153(H) 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 本体質量(g)約100(乾電池内蔵状態) 寿命電池交換だけで継続的に使用可能。 車検時などにおける交換も不要。 LED使用数(個)赤色LED9個 点灯時間約20時間点滅 ※新品アルカリ乾電池使用時
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) アズワン品番65-9276-02
1個
74,000 税込81,400
8日以内出荷

。表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
仕様●対象ガス:酸素、一酸化炭素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:酸素/0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素/0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:酸素/±0.5vol% 一酸化炭素/±30ppm●警報設定値:酸素/19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素/50ppm(1段目)、150ppm(2段目)●電源:単4型アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●連続使用時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) アズワン品番65-9276-03
1個
114,000 税込125,400
8日以内出荷

シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:34.3W(明るさアップモード時/44.1W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可 アズワン品番65-9279-06
1台
41,500 税込45,650
翌日出荷

。シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:4299lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:26.8W(明るさアップモード時/34.8W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可 アズワン品番65-9279-04
1台
33,200 税込36,520
翌日出荷

シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:6099lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:38.1W(明るさアップモード時/49.3W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可 アズワン品番65-9279-07
1台
52,600 税込57,860
翌日出荷

シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:30.6W(明るさアップモード時/39.8W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可 アズワン品番65-9279-05
1台
37,400 税込41,140
8日以内出荷

。スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:3550lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:27.6W(明るさアップモード時/33.2W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~6畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可 アズワン品番65-9279-08
1台
29,100 税込32,010
翌日出荷

スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:4150lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:32W(明るさアップモード時/38.5W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可 アズワン品番65-9279-09
1台
30,500 税込33,550
翌日出荷

スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:4700lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.3 W(明るさアップモード時/43.7W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可 アズワン品番65-9279-10
1台
33,200 税込36,520
翌日出荷

精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 波長(nm)ライン:505/ポイント:650 使用距離範囲(m)1~20(受光器) 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m 鉛直点精度(mm)±1以内(3m) レーザー安全基準クラス2M モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー レーザー出力(mW)4.5以下 到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1セット
132,100 税込145,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池1本(付属) 型番XOC-353Ⅱ 分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm 連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm) 対象ガス酸素、一酸化炭素 指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目) アズワン品番64-7913-29
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低
仕様●畳数:~8畳●明るさ:4299lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:32.3W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) アズワン品番65-9279-16
1台
16,600 税込18,260
翌日出荷


光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番65-9279-11
1台
16,300 税込17,930
翌日出荷

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.7W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133.5lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) アズワン品番65-9279-15
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-32
1台
48,400 税込53,240
翌日出荷

モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”) アズワン品番65-2105-68
1セット
59,800 税込65,780
翌日出荷