カテゴリ

  • 家電(3)
  • 照明(2)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • エレコム(21)
  • 理研計器(18)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • 東芝(10)
  • タカショー(10)
  • GENTOS(8)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • FDK(7)
  • キシマ(6)
  • がまかつ Gamakatsu(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • brother(ブラザー)(5)
  • シチズンシステムズ(5)
  • RS PRO(5)
  • オリンパス(4)
  • ストリームライト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単4電池 充電池」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラッシュライト (充電池セット) エスコLEDフラッシュライト (充電池セット)エスコ
11,200税込12,320
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)質量(g)100 (本体のみ)使用電池単3×2個照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)耐衝撃性能1m明るさ(Lm)強:400、弱:50防水性IPX4照射距離(m)115 (強・スポット照射時)連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
[充電式]ヘッドライト/LED エスコ[充電式]ヘッドライト/LEDエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
レーザー墨出し器 三脚・受光器セット エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器セットエスコ
185,600税込204,160
1セット
翌日出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
ヘッドライト/LED EA758FHシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758FHシリーズエスコ
7,690税込8,459
1個
8日以内出荷
本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード材質樹脂ポリカボネート、ABS寸法(mm)67×48×55(H)質量(g)55(電池含まず)ベルト幅(mm)25電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売)光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED)電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック使用電池リチウムイオン電池照射モード点灯電源タイプ充電式アズワン品番64-7914-35明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック防水保護等級IPX4
[充電式] 携帯型受信機 エスコ[充電式] 携帯型受信機エスコ
57,500税込63,250
1個
翌日出荷
仕様バイブレータ:警報、タンパ-発生時:動作時間は内蔵ブザ-鳴動時間に連動、ON / OFF設定可送信機登録可能台数:50台内蔵ブザー:警報、タンパ-発生時:『ピピピピ・・・』 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分)音量は『大』『中』『小』『無音』の4段階に設定可能、各ボタン操作時:『ピッ』(音量固定式)、点検モ-ド時:『プッ』(音量固定式)、登録エラ-時:『ブー』(音量固定式)付帯機能:受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能空中線:ヘリカルアンテナ材質樹脂(パールシルバー塗装)寸法(mm)36×21.5×103.7(H)質量(g)約60(電池含む)電源単4充電式ニッケル水素電池×1本(付属)受信可能距離約100(見通し距離)使用可能温度範囲-10~+50(充電時:0~45)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)充電時間(時間)約5液晶表示・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、・登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、・充電エラーアズワン品番65-2235-93バックライトあり(緑色)使用周波数(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
10桁 関数電卓 (カラーグラフ) エスコ10桁 関数電卓 (カラーグラフ)エスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
仕様仮数:10桁質量(g)230電源アルカリ乾電池単4×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×188.5×18.6電池寿命(時間)約170(アルカリ乾電池使用時)、約100(ニッケル水素充電池使用時)アズワン品番64-7917-36
[単3・単4] 電池充電器(USB入出力付) エスコ[単3・単4] 電池充電器(USB入出力付)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
付属品専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個)寸法(mm)66(W)×85(D)×28.5(H)出力電圧(V)ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5電池単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応)充電時間(時間)単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能アズワン品番64-7915-86出力電流ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付) エスコ非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
付属品充電ケーブル用ポーチ、ハンドストラップ寸法(mm)140.4×54.4×52質量(g)288(電池含む)電源手廻し充電(充電池内蔵)、単4電池×3本(別売)
電池チェッカー エスコ電池チェッカーエスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
寸法(mm)45×22×107(H)電源単4電池×1本(付属)測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
[1040・2080時間]ICレコーダー エスコ[1040・2080時間]ICレコーダーエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
付属品:単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)質量(g)77(電池含)使用温度範囲(℃)0~42電源単4形ニッケル水素充電池2本(付属)定格電圧3V周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025記録媒体microSD(2~32GB)(別売)仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約47時間15分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約130時間 64 kbps mono:約260時間 8 kbps mono:約2080時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)録音時間(時間)最大:2080容量(GB)本体:8最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
[1040・2080時間]ICレコーダー エスコ[1040・2080時間]ICレコーダーエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)質量(g)77(電池含)使用温度範囲(℃)0~42電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)定格電圧3V周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025記録媒体microSD(2~32GB)(別売)仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)録音時間(時間)最大:1040容量(GB)本体:4最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら