8,401件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製 寸法D(Φmm)40(穴) メーカー篠原電機
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい小型万能タイプ。
用途雑草刈り、細笹、小枝等の刈払い用。 材質炭素刃物鋼 全長(mm)320 刃長(mm)110
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

1セット(2個)
905 税込996
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2穴パンチ穴をとじる樹脂製ファスナーです。 見出し紙付
仕様●とじ厚:12mm●材質:ポリプロピレン製●穴間隔:80mm●色:ブルー・イエロー・透明(各色1個)●重量(g):40 アズワン品番65-2193-03
1袋(3本)
480 税込528
当日出荷

用途枝打、木刈、下刈用に 刃長(mm)175 全長(mm)370 エスコ品番EA650BA-12 材質刃:特殊刃物鋼柄:樫の木
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

半回転ボビンケースを使用するミシンに。 水平釜タイプにも使用可能。
仕様●サイズ:Φ20.5×11.5mm●穴径:6.2mm●材質:ポリカーポネート●入数:6個 アズワン品番65-2241-62
1袋(6個)
550 税込605
翌日出荷


ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス 全長(mm)141 質量(g)79 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】158 切断能力10000m(距離換算) 適合板厚(mm)10~25 切断板厚(mm)10~25 刃角(°)158 材質(刃)カーバイト 材質(ハンドル)プラスチック
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1個
170,000 税込187,000
翌日出荷

1セット(10個)
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
530 税込583
翌日出荷

片刃。中厚鎌。
全長(mm)1150 質量(g)510 刃長(mm)195 材質(柄部) 材質(刃)特殊ハガネ鋼
1丁
4,330 税込4,763
翌日出荷

厚物本縫いに適した工業用ミシンです。DP×17型。
用途厚生地用 糸の規格適合:1番、5番 穴サイズ(mm)糸穴:1×1.5 サイズ(mm)23(1.62×44)
1袋(10本)
1,230 税込1,353
翌日出荷

超厚物切断用。断熱材、石膏ボード、ベニヤ板などの切断に最適。グリップ部約180mmのロンググリップ、切るスピードとパワーが倍増。腰袋で携帯できるコンパクトサイズ。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。ホルダーがブレード背側をしっかりホールドする設計でブレードが折れにくい。先端強度が抜群の 1mm厚の焼入れ硬質ステンレスホルダーを採用。刃は付属していません。(別売)
仕様●ロック:オート●刃長:100mm●刃幅:22mm●刃厚:0.65mm●全長:205mm●材質:グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂、ホルダー/ステンレス アズワン品番65-9266-66
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様●はさみ厚:23~50mm●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個 アズワン品番65-2186-03 繰り返し・詰め替え対応
1組
1,600 税込1,760
当日出荷

材質上質天然ゴム 寸法(mm)205×150×6(t) アズワン品番64-2262-95 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
欠品中

エスコ品番EA109LA-55 全長(mm)240 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)50 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途油性用・ニス用・水性用 毛色白色 玉厚(mm)23 刷毛幅(mm)84
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

内径(Φmm)38 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-38 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

エスコ品番EA650BA-31 質量(g)135 材質(刃)特殊ハガネ鋼 全長×刃長(mm)400×135
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

エスコ品番EA650BA-33 刃先形状片刃厚鎌 材質(刃)特殊ハガネ鋼 全長×刃長(mm)435×180
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

内径(Φmm)67 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EC-67 厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,790 税込8,569
当日出荷

内径(Φmm)35 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-35 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,750 税込8,525
当日出荷

内径(Φmm)64 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EC-64 厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,510 税込8,261
当日出荷

振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30) アズワン品番65-2123-83
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷


1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

洗濯や漂白が可能で、繰り返し使用できます。重量感、ボリューム感があり、吸水、吸液性に優れています。雑菌の繁殖を抑える抗菌加工が施されています。水を含むとやわらかくなり、使い心地がよくなります。
材質レーヨン不織布 寸法(mm)300×610 質量(kg)1.1
1箱(30枚)
3,220 税込3,542
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

仕様金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適 付属品7MHz深触子×1個、 キャリングケース、 ストラップ 測定範囲0.8/200mm (200.1/300mm)※ サイズ73(W)×32(D)×143(H)mm 電源単3電池×2本(別売) 測定精度±0.1mm±0.5%(0.8/50.0mm) ±0.1mm±1.5%(50.1/300.0mm) 最小目盛0.01mm/0.1mmを選択 (200.1mm以上は0.1mm) 測定単位mm
1個
112,000 税込123,200
翌日出荷

しっかり握れる大型ハンドル ゴムシート、レザーシート、ビニールシート等、様々な素材に対応します。
全長(mm)200 刃長(mm)82 エスコ品番EA540HC-8 材質ステンレス 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

用途男性親指用 材質天然ゴム サイズ 内径(Φmm)21 外寸(mm)Φ24×52 アズワン品番64-2268-96 入数10個 繰り返し・詰め替え対応
1パック(10個)
530 税込583
翌日出荷

関連キーワード