カテゴリ

  • 清掃用品(37)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 作業工具(14)
  • テープ(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • RS PRO(191)
  • 山県化学(117)
  • テラモト(92)
  • ストア・エキスプレス(91)
  • TRUSCO(78)
  • ノーブランド(77)
  • シグマ光機(69)
  • CONDOR(山崎産業)(65)
  • 天領まな板(64)
  • 大阪魂(60)
  • ミヅシマ工業(59)
  • アズワン(56)
  • 南海プライウッド(42)
  • 岡崎精工(41)
  • コクヨ(39)
  • ブリストワ(39)
  • 二六製作所(33)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「厚さ20mm」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ゴムロープ (ドラム巻/金具付き) エスコ平ゴムロープ (ドラム巻/金具付き)エスコ
17,600税込19,360
1セット(1セット)
翌々日出荷
先端金具10個付き。
材質合成ゴム、鉄 (三価黒クロメート)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×100×2関連資料RoHS(0.04MB)フック内径(Φmm)16
ねじ固定式あと施工アンカー エスコねじ固定式あと施工アンカーエスコ
1,630税込1,793特価
1パック(4本)
当日出荷から翌日出荷
ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー材質スチール表面処理ジオメット処理首下長(mm)75穿孔深さ(mm)85-取付物厚さねじ部長さ(mm)70
グローブクリップ エスコグローブクリップエスコ
800税込880
1個(1個)
翌日出荷
手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。
材質プラスチック厚さ(mm)20全長(mm)150質量(g)30シリーズグローブアクセサリー開口寸法(mm)15ベルト通し幅(mm)58
両面テープ EA944MFシリーズ エスコ両面テープ EA944MFシリーズエスコ
9,500税込10,450
1箱(10巻)
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白アズワン品番68-1867-59
ダイヤモンドカッター EA809-1シリーズ エスコダイヤモンドカッター EA809-1シリーズエスコ
5,580税込6,138
1枚
翌日出荷
切れ味を重視したセグメントタイプ
両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズエスコ
890税込979
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ エスコ20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズエスコ
2,260税込2,486
1巻
翌々日出荷
屋内用
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番68-1867-83
30mmx20m 両面テープ 住建補助材固定 エスコ30mmx20m 両面テープ 住建補助材固定エスコ
1,130税込1,243
1巻
3日以内出荷
厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放散量を少なくした両面接着テープ 厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。 不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。 金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。
仕様●メーカー:日東電工●型番:No.515●幅:30mm●長さ:20m●厚さ:0.25mm●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:半透明●粘着力:8.25N/10mmアズワン品番68-1867-80
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
平ワッシャー(三価クロメート) エスコ平ワッシャー(三価クロメート)エスコ
2,270税込2,497
1袋(250枚)
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)黒色呼びM5
平ワッシャー(三価クロメート) エスコ平ワッシャー(三価クロメート)エスコ
1,700税込1,870
1袋(250枚)
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)シルバー呼びM5
コードシール(オーバル形) エスココードシール(オーバル形)エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
24,200税込26,620
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズエスコ
3,030税込3,333
1枚
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ12540●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番65-9305-27
20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用 エスコ20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用エスコ
1,620税込1,782
1巻
翌日出荷
粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-40
高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー) EA944MXシリーズ エスコ高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー) EA944MXシリーズエスコ
910税込1,001
1巻
翌日出荷
高耐候性配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-25-I●厚さ:0.11mm●幅:25mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PEアズワン品番65-9316-55
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズエスコ
840税込924
1巻
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー) EA944MXシリーズ エスコ高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー) EA944MXシリーズエスコ
1,470税込1,617
1巻
翌日出荷
高耐候性配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-50-I●厚さ:0.11mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PEアズワン品番65-9316-56
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズエスコ
1,700税込1,870
1巻
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0570●商品名:No.5010●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-33
20mmx20m 超強力・両面テープ エスコ20mmx20m 超強力・両面テープエスコ
1,170税込1,287
1巻
翌日出荷
軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-39
フックハンガー 墜落制止用器具用/胴ベルト用 エスコフックハンガー 墜落制止用器具用/胴ベルト用エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
少し置きたい時と、ガッチリホールドさせたい時の為に2ヶ所掛ける場所があります。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:ADFH-D●対応ベルト:50mm幅(幅/53mm以内、厚さ3mm以内)●サイズ:31×58×81(H)mm●口の開き:20mm●重量(g):33●材質:本体/ナイロン、ゲート/ステン●ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造●耐久性に優れた新設計金属ゲート採用アズワン品番65-5662-64
両面テープ・超強力(透明材料用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(透明材料用) EA944MFシリーズエスコ
790税込869
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズエスコ
705税込776
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズエスコ
610税込671
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズエスコ
820税込902
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
170税込187
1枚
当日出荷から翌々日出荷
低反発ウレタンクッション。防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)20使用温度(℃)0~+60発泡倍率40
連結マット 木目 300×300×27mm エスコ連結マット 木目 300×300×27mmエスコ
3,260税込3,586
1枚
翌日出荷
材質上板表面被膜/SAS(木粉5%)・上板内部/HIPS(ハイインパクトポリスチロール)・ベース/再生ポリエチレン100%厚さ(mm)27寸法(mm)300×300質量(kg)約1アズワン品番65-2318-79
作業灯/LED 屋内外兼用・コード5m AC100V/60W エスコ作業灯/LED 屋内外兼用・コード5m AC100V/60Wエスコ
19,800税込21,780
1台
翌日出荷
2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)約300×118×456(H)質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60クランプ範囲(mm)角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管)コード長さ(m)約5保護等級IP65電線仕様VCT0.75mm2×2芯使用場所屋内外アズワン品番65-2227-97配光角度(°)約100~290明るさ(Lm)7500光色昼白色電球の種類LED
テストハンマー エスコテストハンマーエスコ
3,340税込3,674
1本
翌日出荷
ステー(ステンレス製) エスコステー(ステンレス製)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
導電性粘着テープ(銅箔) エスコ導電性粘着テープ(銅箔)エスコ
3,520税込3,872
1巻
翌日出荷
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。 圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
エアコンテープ・粘着 エスコエアコンテープ・粘着エスコ
1,010税込1,111
1巻
翌日出荷
仕様●厚さ:0.18mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PVCアズワン品番65-2260-96
マグネットロール(ホワイトボード型) エスコマグネットロール(ホワイトボード型)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
ロールに文字を書くことができます 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます 金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください 表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
繰り返し・詰め替え対応
マグネットロール(ホワイトボード型) エスコマグネットロール(ホワイトボード型)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
ロールに文字を書くことができます 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます 金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください 表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
仕様●吸着力:28gf/cm2●幅×厚さ(mm):20×0.5●長さ(m):10●色:青●入数:1巻アズワン品番65-2219-44繰り返し・詰め替え対応
カードホルダー(アクリル製) エスコカードホルダー(アクリル製)エスコ
4,370税込4,807
1箱(20個)
翌日出荷
直尺用ストッパー エスコ直尺用ストッパーエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
直尺に取り付けて使用する事で、位置決め、ケガキ作業、長さ・深さ・段差測定などの作業が簡単にできます。
タイルカッター エスコタイルカッターエスコ
64,600税込71,060
1台
翌日出荷
自在仕切板用アタッチメント エスコ自在仕切板用アタッチメントエスコ
700税込770
1個(10個)
当日出荷
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
透明仕様●サイズ:40×20×20(H)mm●入数:10個●材質:ポリスチレンアズワン品番65-2132-59
610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚) エスコ610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚)エスコ
33,400税込36,740
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)82アズワン品番64-7992-40入数10枚
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら