カテゴリ

  • テープ(6)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(10)
  • 尾崎亀商店(10)
  • エスコ
  • モートーン(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • エーモン(5)
  • 日本緑十字社(5)
  • えいむ(5)
  • 二六製作所(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ブランドをもっと見る

「厚さ2mm 両面テープ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズエスコ
890税込979
1巻
翌々日出荷
凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
15mmx2.0m 強力両面テープ EA944MFシリーズ エスコ15mmx2.0m 強力両面テープ EA944MFシリーズエスコ
9,200税込10,120
1箱(10巻)
翌日出荷
外壁面へのフックやプレートの固定に。コンクリートやレンガなど室内の凸凹面やザラザラ面に強力接着。フックやプレートの固定に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4030●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.1●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/アクリルフォーム粘着剤/アクリル系●テープ色:黒アズワン品番68-1867-64
タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコタブレットホルダー EA764AGシリーズエスコ
4,300税込4,730
1台
翌日出荷
付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W55×D21×H150.5mm●材質:本体/ABS樹脂●重量:24g●出荷形態:組立出荷アズワン品番65-9281-13
30mmx 2m 防水テープ 両面 エスコ30mmx 2m 防水テープ 両面エスコ
725税込798
1巻
当日出荷
波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系アズワン品番65-3898-95
300x200mm 両面粘着シート 水回り用/2枚 エスコ300x200mm 両面粘着シート 水回り用/2枚エスコ
370税込407
1パック(2枚)
翌日出荷
水回り用浴室・洗面所など水回りでの小物固定に水のかかる浴室や洗面所などでの小物の取りつけに適したテープです。水に濡れてもはがれない"ピッタイルシート(本品に付属)"と併用することで、タイル面にも接着が可能です。
仕様●サイズ(mm):40×65●厚さ(mm):1.2●材質:基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系、剥離紙:紙●色:白●ピッタイルシート:60×85mm(2枚入)基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):15●入数:2枚アズワン品番65-3898-89
両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズエスコ
610税込671
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
600x1500mm 平面ミラー・姿見(樹脂製) エスコ600x1500mm 平面ミラー・姿見(樹脂製)エスコ
34,500税込37,950
1個
当日出荷
両面テープ付 軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付エスコ品番EA724Y-150A材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム厚さ(mm)2質量(kg)2.35寸法(幅W×高さH)(mm)600×1500取付場所室内の壁面
300x1200mm 平面ミラー・姿見(樹脂製) エスコ300x1200mm 平面ミラー・姿見(樹脂製)エスコ(6件のレビュー)
12,500税込13,750
1個
当日出荷
両面テープ付 軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付エスコ品番EA724Y-120A材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム厚さ(mm)2質量(kg)0.95寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200取付場所室内の壁面
強力両面ゲルテープ エスコ強力両面ゲルテープエスコ
1,970税込2,167
1巻
翌日出荷
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に材質水ベースのアクリル微小球接着粒子幅(mm)24厚さ(mm)2長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:76.2テープ色:クリア
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら