人感センサー搭載LED警報器
内蔵マイクにて音声録音可能
別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:黄●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有
アズワン品番65-2235-95
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
人感センサー搭載LED警報器
内蔵マイクにて音声録音可能
別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有
アズワン品番65-2235-94
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●品番:GGR19-55●全長:5.5m●幅:19mm●材質:テープ・バネ/スチール カバー/エラストマー樹脂 ケース/ABS樹脂●JIS1級●両面目盛●高耐久ナイロンコートテープ●455mmピッチスタッドマーク付●大型ベルトクリップ付●ショックアブソーバー付●爪の厚み1.5倍で強度2.5倍
アズワン品番65-9272-89
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX
セット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)
質量(g)555
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥9,920
税込¥10,912
当日出荷
RoHS対応品
耐熱性
RoHS指令(10物質対応)対応
フックや金具を使わずに荷物を固定できます。好きな長さにカットして使えます。収納も巻くだけなのでかさばりません。
仕様●ベルト長:3m●ベルト幅:40mm●厚み:2.5mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/72kg 3重/151kg 4重/263kg
アズワン品番65-9334-89
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
手袋全面にケブラー(R)を使用することで耐切創性に優れます。掌、指側面はインナーに耐突き刺し素材を使用していますので耐突き刺しと耐切創の両方に優れます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):85●材質:掌/ケブラー(R)、ポリエステル、合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)甲/ケブラー(R)、ポリエステル●厚み:2.5mm●色:オレンジ/イエロー●甲ゴム付
アズワン品番65-9251-69
1双
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
手袋全面にケブラー(R)を使用することで耐切創性に優れます。掌、指側面はインナーに耐突き刺し素材を使用していますので耐突き刺しと耐切創の両方に優れます。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):255●掌周り(mm):260●中指長さ(mm):90●材質:掌/ケブラー(R)、ポリエステル、合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)甲/ケブラー(R)、ポリエステル●厚み:2.5mm●色:オレンジ/イエロー●甲ゴム付
アズワン品番65-9251-70
1双
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
。手袋全面にケブラー(R)を使用することで耐切創性に優れます。掌、指側面はインナーに耐突き刺し素材を使用していますので耐突き刺しと耐切創の両方に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:掌/ケブラー(R)、ポリエステル、合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)甲/ケブラー(R)、ポリエステル●厚み:2.5mm●色:オレンジ/イエロー●甲ゴム付
アズワン品番65-9251-68
1双
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:クロムメッキ
寸法(mm)口先長さ(L3;):47、ジョイント部幅(W;):15.5、ジョイント部厚み(D;):8.5、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)160
質量(g)155
アズワン品番64-2220-13
先端径(Φmm)2.5
1丁
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
仕様先端幅×刃長:2.5×51mmヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)口先長さ(L3;):51、ジョイント部幅(W;):16、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)160
質量(g)155
切断能力(Φmm) 軟線1.5
切断能力(Φmm) 硬線2.4
アズワン品番64-2220-24
1丁
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):20、ジョイント部厚み(D;):9.5、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)280
質量(g)255
先端形状ストレート
アズワン品番64-2220-15
1丁
¥7,510
税込¥8,261
3日以内出荷
仕様先端幅×刃長:2.5×73mmヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)200
質量(g)197
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線3
アズワン品番64-2220-25
1丁
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
耐候性
仕様●<セット内容>:結束バンド結束バンドガン樹脂ケース(347×167×119mm)●使用温度範囲:-40~85℃●バンドサイズ:全長/幅/厚み/入数100mm/2.5mm/1.0mm/100本150mm/3.6mm/1.4mm/100本203mm/3.6mm/1.4mm/100本
アズワン品番65-2130-21
1組
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
熱罫線が2ケ所に施されており3つ折りができる為持ち運びが楽になります。発泡材をラミネートしているので従来のプラダンに比べてクッション性があります。プラダンには帯電防止処理・耐候処理・コロナ放電処理が施されています。複合材料としてもお使い頂けます。
仕様●サイズ(mm):1820×910●厚み(mm):3.5●折り畳みサイズ:607x910x10.5(t)mm●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●色:ブルー●入数:5枚●従来のプラダンにクッションを追加●2.5mmのプラダンに1.0mmの発泡材をラミネートしたクッション付プラダン
アズワン品番65-9308-71
1セット(5枚)
¥9,120
税込¥10,032
翌日出荷
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:ふっ素樹脂(ETFE)●使用温度範囲:-80~170℃●ループ引張強度:8.16kgf●UL難燃グレード:UL94V-0●UL規格認定品●食品衛生法適合品●車材燃試適合品
アズワン品番65-9259-90
1箱(100本)
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
EA954EA-65(別売り)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。
開口部を3段階の高さ(0・5・15cm)に調節ができ、書類や段ボールの受け渡しなど、状況に合わせて飛沫飛散対策を施せます。
。工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):75~120(2.5~4寸用)●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策
アズワン品番65-9336-90
1箱(5本)
¥4,080
税込¥4,488
翌々日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)刃長(e;):25.5、ヘッド幅(h;):25、ヘッド厚み(b;):9.5
全長(mm)160
質量(g)203
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2.5
アズワン品番64-2219-85
切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
¥8,920
税込¥9,812
3日以内出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)刃長(e;):25.7、ヘッド幅(h;):18.5、ヘッド厚み(b;):8.2
全長(mm)140
質量(g)121
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 軟線3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
アズワン品番64-2219-95
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
関連キーワード