カテゴリ

  • 作業工具(41)
  • 切削工具(33)
  • 梱包用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 安全標識(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電動工具(7)
  • 手袋(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • SMC(797)
  • Glass Expansion(55)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(45)
  • サンワサプライ(44)
  • アズワン(40)
  • アイビッグ(37)
  • エレコム(34)
  • ラムマウント(28)
  • パネフリ工業(27)
  • プライタ(27)
  • ナカバヤシ(25)
  • 二六製作所(20)
  • TRUSCO(19)
  • 共栄プラスチック(17)
  • Jフロント建装(16)
  • tantore(16)
  • メディカル・エイド(16)
  • コクヨ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「厚み 2mm」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量水器メーター用レンチ エスコ量水器メーター用レンチエスコ
5,620税込6,182
1丁(1丁)
翌日出荷
1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き)。プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。
用途量水器用メーター交換作業に材質スチール (S55C)全長(mm)300質量(g)350使用範囲(mm)呼13、20 (31、38)くわえ部厚さ(mm)10.4トルク(N・m)【保証トルク (Nm)】通常時:49.0、拡大時:58.8ハンドル厚さ(mm)8.8
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
44,700税込49,170
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,100税込27,610
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,300税込27,830
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,600税込13,860
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,700税込26,070
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズエスコ
3,370税込3,707
1本
翌日出荷
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ エスコ20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズエスコ
715税込787
1巻
3日以内出荷
粘着付、棚板のカット後の小口処理に
仕様●幅(mm):20●長さ(m):2●カラー:ブラック●材質:ポリオレフィン系樹脂とポリエステル系樹脂の混合物、アクリル系粘着剤●厚み(mm):0.52アズワン品番68-1812-62
両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ両口スパナ EA615BCシリーズエスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ エスコ両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズエスコ
1,350税込1,485
1本
3日以内出荷
両面使用可
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
12,500税込13,750
1組(10枚)
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
4,740税込5,214
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズエスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズエスコ
4,200税込4,620
1本
翌日出荷から8日以内出荷
12ポイント
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,840税込4,224
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ EA602ASシリーズエスコ
16,800税込18,480
1本
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ エスコ名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズエスコ
1,400税込1,540
1冊(10シート)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。きれいにはがせる名刺カード、染料インク、顔料インク対応
240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズ エスコ240x340mm メッシュケース EA762CBシリーズエスコ
540税込594
1個
翌日出荷から翌々日出荷
大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ、A4サイズの「れんらくぶくろ」です。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。
すのこ PVC/ブルー EA997RJシリーズ エスコすのこ PVC/ブルー EA997RJシリーズエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ、エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに、抗菌・防カビ加工
550x8.0mm 結束バンド 耐候性/10本 エスコ550x8.0mm 結束バンド 耐候性/10本エスコ
460税込506
1ケース(10本)
3日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85℃●全長:550mm●幅:8.0mm●厚み:2.0mm●最大径:160mm●ループ引張強度:55kgfアズワン品番68-1814-37
ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ エスコラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズエスコ
2,050税込2,255
1本
3日以内出荷
仕様●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付アズワン品番67-2995-72
19x21mm 両口めがねレンチ 超ロング エスコ19x21mm 両口めがねレンチ 超ロングエスコ
4,390税込4,829
1本
翌日出荷
ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410アズワン品番68-1830-10
90x205mm/長4 ホワイト封筒 テープ付/郵便枠あり エスコ90x205mm/長4 ホワイト封筒 テープ付/郵便枠ありエスコ
900税込990
1ケース(100枚)
翌日出荷
封かん作業に便利なテープ付の白いケント封筒です。 郵便番号枠ありタイプです。 B5横四ツ折・標準形及大形便箋横四ツ折などに。 定形の長4規格。
仕様●材質:ケント紙●サイズ(幅×高さ)mm:90×205(長形4号)●厚み(g/m2):70アズワン品番68-1845-11
シュレッダー エスコシュレッダーエスコ
9,810税込10,791
1台
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9消費電力(W)22(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)運転音(dB)約60(無負荷時)細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45定格時間約5分(休止時間約30分)細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(2.88MB)待機電力(W)0
シュレッダー エスコシュレッダーエスコ
7,350税込8,085
1台
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0消費電力(W)25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)運転音(dB)約64(無負荷時)細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4定格時間約3分(休止時間約40分)細断寸法(mm)約2×10投入口幅(mm)156サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)細断形状マイクロカット関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.6MB)待機電力(W)0.6
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])0~2700最大トルク(N・m)160チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)182×75×232(H)打撃数(bpm[回/分])0~3500
DC14.4V ドライバードリル(充電式) エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式)エスコ
87,800税込96,580
1台
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.85能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約60サイズ(mm)189×68×246(H)適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
水中長靴用ひざすねガード エスコ水中長靴用ひざすねガードエスコ
6,200税込6,820
1組
翌々日出荷
ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減できる。
仕様上部囲:40~50cm●足首囲:20~36cm●寸法:580(W)×550(D)mm●厚み:2mm●材質:ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ●重量(g):330●左右一組ブラックサイズフリー(ベルクロで調整可能)アズワン品番65-9344-25靴タイプ長靴
ゴム板 EA997XCシリーズ エスコゴム板 EA997XCシリーズエスコ
180税込198
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×150●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型アズワン品番65-9342-89
スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) EA979CTシリーズ エスコスチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) EA979CTシリーズエスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
仕様●対応サイズ:~1800mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):100●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単アズワン品番65-9334-01
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現アズワン品番65-9278-85
メジャー(ステンレス製/ホルダー付) EA720JGシリーズ エスコメジャー(ステンレス製/ホルダー付) EA720JGシリーズエスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:GASFGSLM25-50●全長:5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●重量(g):370アズワン品番65-9272-99
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ手袋(牛床革) EA353Cシリーズエスコ
790税込869
1双
翌日出荷
袖口マジック止め式でフィット感に優れています
仕様●サイズ:LL●全長(mm):235●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み:1.1mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、親指付根 / 床革当て付き、袖口 / マジック止め式●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●入数:1双●親指付根に床革当て付きで強度アップアズワン品番65-9249-83
[フリー]245mm 手袋 牛床革 エスコ[フリー]245mm 手袋 牛床革エスコ
900税込990
1双
翌日出荷
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):245●掌周り(mm):245●中指長さ(mm):90●厚み:1.3mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、内縫い●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●メーカーロゴ入りアズワン品番65-9249-80
滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズ エスコ滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズエスコ
720税込792
1枚(60個)
翌日出荷
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ12●厚み(mm):2●入数:60個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たないアズワン品番65-9333-79
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,650税込1,815
1束(100枚)
翌日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-9311-75
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
仕様●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-70
タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコタブレットホルダー EA764AGシリーズエスコ
13,500税込14,850
1台
翌日出荷
盗難防止用の鍵付きタブレットホルダーです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しているので、別売りのモニターアームや壁面用ブラケットなどに取付けて使用できます。ホルダーはアームに取り付けたまま360°回転(90°きざみ)できるので、タブレットを縦横どちらの向きでも使用することができます。厚さ30mmまで対応しているので、厚手のタブレットケースをつけたままでも挟み込むことができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W334×D77×H233mm●セット内容:本体、厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm・各1枚ずつ)、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1●挟み込み有効サイズ:W240~320×H170~219×D5~30mm●材質:ABS樹脂、アルミニウム●重量:約660g●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-9281-12
メジャー(ステンレス製/ホルダー付) EA720JGシリーズ エスコメジャー(ステンレス製/ホルダー付) EA720JGシリーズエスコ(1件のレビュー)
8,320税込9,152
1個
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:GASFGSLM25-65●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●重量(g):460アズワン品番65-9273-01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら