「厚み0.4」の検索結果
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。
仕様●サイズ:シート 100×148.5mm カード 54×85.6mm●坪量:467±37g/平方メートル●紙厚:0.388±0.036mm●白色度:97.2%
アズワン品番65-9278-42
1箱(10枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):300●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):78●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール●入数:1双●厚み:約0.4mm
アズワン品番65-9252-77
1双
¥135
税込¥149
翌日出荷
錠とワイヤーが一体型です。
薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2
ワイヤー長さ(m)2
セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により
仕様●サイズ:S●全長(mm):300●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業など●厚み:約0.4mm
アズワン品番65-9252-76
1双
¥135
税込¥149
翌日出荷
ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
寸法(mm)28×16×10
ワイヤー径(Φmm)4.2
ワイヤー長さ(m)2
型番SL-38
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2
仕様フレキシブル
エスコ品番EA983TS-1
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。金物の取付下地に適しています。
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)0.3~1.9
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2
仕様カールコード
エスコ品番EA983TS-2
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥5,800
税込¥6,380
3日以内出荷
ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金
仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)
アズワン品番65-9339-21
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷