3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215 刃長(mm)67 エスコ品番EA540HE-1 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)130 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2141-91
1丁
8,500 税込9,350
当日出荷

全長(mm)255 適合材厚紙、布、皮革、ビニールなど ハトメ内径15、適用厚4
1個
1,820 税込2,002
欠品中