カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • 丸一鋼管(1)
  • 三桂製作所(27)
  • 未来工業(21)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 泉精器製作所(5)
  • 八州電工(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • ネオフレックス(33)
  • 大和電業(22)
  • 大阪コネクター製造(15)
  • 大阪魂(6)
  • MCC(松阪鉄工所)(5)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • カクタス(4)
  • マキタ(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「厚鋼電線管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズエスコ
385税込424
1個
翌日出荷から翌々日出荷
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SC-101~SC-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):69●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304アズワン品番65-9319-10
フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF22⇔厚鋼22●材質:難燃ABS+ZDC2アズワン品番65-9318-30
1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレス エスコ1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレスエスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
厚鋼用非防水EA947SA-101~SA-110用電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304アズワン品番65-9317-85
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスココネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズエスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用アズワン品番65-9319-01
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SB-101~SB-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):62●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304アズワン品番65-9319-09
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスココネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
8日以内出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用アズワン品番65-9318-99
電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズ エスコ電線管・厚鋼(ねじ有り) EA940CTシリーズエスコ
2,130税込2,343
1本
翌日出荷
仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付アズワン品番65-9314-07
フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF28⇔厚鋼28●材質:難燃ABS+ZDC2アズワン品番65-9318-31
コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ エスココネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズエスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):18.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用アズワン品番65-9319-02
フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF16⇔厚鋼16●材質:難燃ABS+ZDC2アズワン品番65-9318-29
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ エスコねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズエスコ
9,680税込10,648
1個
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304アズワン品番65-9319-08
コンジットベンダー エスココンジットベンダーエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
両サドル(ステンレス製) エスコ両サドル(ステンレス製)エスコ
175税込193
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら