形状ブッシング
エスコ品番EA940CT-12
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF28⇔厚鋼28●材質:難燃ABS+ZDC2
アズワン品番65-9318-31
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SC-101~SC-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):69●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-10
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):18.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SC-101~SC-110用
アズワン品番65-9319-02
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
関連キーワード