243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-90 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-8 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:2.99、60Hz:2.38(許容トルクは60Wの値です。)
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-75 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:17.35(許容トルクは60Wの値です。)
1個
15,900 税込17,490
8日以内出荷

仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-40 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:12.94、60Hz:10.39(許容トルクは60Wの値です。)
1個
14,900 税込16,390
8日以内出荷

仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-4 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.43、60Hz:1.15(許容トルクは60Wの値です。)
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-36 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:11.66、60Hz:9.31(許容トルクは60Wの値です。)
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-30 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:9.7、60Hz:7.76(許容トルクは60Wの値です。)
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-25 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:8.09、60Hz:6.47(許容トルクは60Wの値です。)
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-200 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)
1個
15,900 税込17,490
8日以内出荷

仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-150 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-90 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-9 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:2.43、60Hz:2
1個
8,150 税込8,965
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-50 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-5 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.35、60Hz:1.11
1個
8,150 税込8,965
8日以内出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-30 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:7.3、60Hz:6.01
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-150 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-120 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様25W用 エスコ品番EA968CX-6 寸法(mm)80 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.05、60Hz:0.85
1個
7,020 税込7,722
翌日出荷

仕様25W用 エスコ品番EA968CX-30 寸法(mm)80 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.72、60Hz:3.86
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

仕様25W用 エスコ品番EA968CX-3 寸法(mm)80 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.52、60Hz:0.43
1個
7,020 税込7,722
翌日出荷

仕様25W用 エスコ品番EA968CX-18 寸法(mm)80 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:3.15、60Hz:2.57
1個
7,020 税込7,722
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-90 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-9 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.89
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-8 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.79、60Hz:0.75
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-6 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.64、60Hz:0.6
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-200 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-20 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-180 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-150 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-100 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様6W用 エスコ品番EA968CV-8 寸法(mm)60 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.26
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

仕様6W用 エスコ品番EA968CV-50 寸法(mm)60 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.72、60Hz:1.39
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様6W用 エスコ品番EA968CV-20 寸法(mm)60 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.76、60Hz:0.62
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

仕様6W用 エスコ品番EA968CV-18 寸法(mm)60 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.76、60Hz:0.62
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

仕様6W用 エスコ品番EA968CV-150 寸法(mm)60 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様6W用 エスコ品番EA968CV-15 寸法(mm)60 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.63、60Hz:0.51
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

仕様6W用 エスコ品番EA968CV-120 寸法(mm)60 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:254、F:210、BM:420、BN:370 わく番号160M
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプ アズワン品番65-9333-02
1台
12,400 税込13,640
8日以内出荷