726件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファン・付帯設備及びレンジフード)の強力油汚れ洗浄剤です。汚れ落ちはもちろん、ムセにくい洗浄剤で作業性を重視した商品です。
使用希釈倍率原液~10倍 内容量(kg)20 アズワン品番64-7947-58
1本(20kg)
20,500 税込22,550
翌々日出荷

レンジ、オーブン、食器・調理器具、冷蔵庫、床などの清掃まで1本で幅広く使えます。アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の清掃まで1本で幅広く使えます。
内容量(L)5 アズワン品番65-2243-86 商品タイプ業務用
1本(5L)
4,230 税込4,653
3日以内出荷

パワークリーナー。強力タイプ。アルカリ性。油の焼付き、こびり付き汚れをしっかり落とします。
内容量(L)4.5
1本(4本)ほか
12,400 税込13,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒目 汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。 不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着されてあります。 耐久性に優れ、ちぎれカスが出にくいので衛生的です。
使用場所キッチン エスコ品番EA928AS-3 材質ナイロン、ポリエステル不織布 寸法(mm)83×140×25 質量(g)34
1個
350 税込385
翌日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11A
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

ふたは、はめ込み式。 ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン 容量(mL)1100 エスコ品番EA508TK-57 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×83
1個
570 税込627
当日出荷

1個
440 税込484
当日出荷

1個
2,540 税込2,794
欠品中

仕様大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ背負子です折りたたんでコンパクトに収納可能肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます 材質本体:アルミ、バンド:ナイロン 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)15 サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)収納時:385×9×705(H) アズワン品番64-7862-93
1個
8,610 税込9,471
当日出荷

1パック(10枚)
1,690 税込1,859
当日出荷

1袋(10枚)
1,140 税込1,254
当日出荷

1パック(10枚)
2,420 税込2,662
当日出荷

仕様最高最低温度記録機能 サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm 電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属) コード長さ(m)2m 精度±1℃
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

用途ドラム缶用缶切り エスコ品番EA990XR-1 全長(mm)610 質量(kg)4 材質(本体)鉄鋳物 切断能力(mm)スチール:0.9~1.5 材質(ハンドル)スチール 適合替刃50789156(品番:EA990XR-18)
1個
30,500 税込33,550
当日出荷

1個
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,310 税込2,541
当日出荷

温度範囲(℃)0~200 エスコ品番EA728AS-11 材質感温部:SUS304 寸法(mm)Φ45×150 タイプバイメタル式 1目盛(℃)5 精度(℃)±5(100~200)
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

水溜め式の回転砥石でシャープな刃先をつくります。
用途両刃・片刃・出刃包丁などあらゆる家庭用包丁に エスコ品番EA912HL-5 寸法(mm)54×182×46 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 使用砥石アランダム#400 耐熱温度(℃)70
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

エスコ品番EA995AD-47 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
765 税込842
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

吸盤タイプ。抗菌加工。
材質ポリプロピレン エスコ品番EA638LG-22A 寸法(mm)214×122×66 質量(g)70 耐荷重(kg)約1.5
1個
320 税込352
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質ポリプロピレン 容量(mL)210 エスコ品番EA508TL-1 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×109×47 機能ロック機能付き
1個
355 税込391
当日出荷

エスコ品番EA995AD-132 材質ポリエチレン 寸法(mm)1000×500×1200(H) タイプマチ付角底 入数(枚)10
1個
880 税込968
当日出荷

キッチン:三角コーナー、排水口用
使用場所浴室 エスコ品番EA922AL-3 材質ポリエステル 寸法(mm)原寸:約200×120、伸長:約350×300
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

少しの工夫で洗い物が手軽に。 フライパン、食器や鍋の隅まできれいにできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:85×90×5●材質:表面:シリコーンゴム、中芯:ナイロン●重量(g):45●耐熱温度:230℃ アズワン品番65-2239-87
1個
555 税込611
当日出荷

ふたは、はめ込み式。 ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン 容量(mL)700 エスコ品番EA508TK-56 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×53
1個
570 税込627
当日出荷


1個
635 税込699
当日出荷

1個
350 税込385
当日出荷

1個
4,180 税込4,598
当日出荷

材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA992C-14 長さ(mm)(取手)278 径(Φmm)(ざる)100 線径(Φmm)0.25 メッシュ18 大きさ 目開き1.6mm
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
440 税込484
当日出荷

1個
110 税込121
当日出荷

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-52 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)241×329×117(H) 容量(L)5.6 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

エスコ品番EA995AD-120 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)320×380
1個
255 税込281
当日出荷

目盛付。同じ容量同士で積み重ねができます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)150×210×215 容量(L)2 耐用温度(℃)-10~120 目盛単位(mL)140を下限とし、20
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

エスコピーラー
食器洗い乾燥機対応。 人参や胡瓜など野菜の表面にそって刃がフィットしてきれいに切れます。
材質ステンレス鋼 寸法(mm)120×65×10
1個
885 税込974
翌日出荷