3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ双眼鏡
ケース、ネックストラップ、接眼キャップ付。倍率10倍で、小型・軽量の操作性に優れたコンパクトタイプの双眼鏡です。大型のピントリングを採用したことで、ピント合わせの操作性が向上。ボディには、カーボンファイバー入りのプラスティックを使用し、軽量かつ耐久性に優れています。手になじみやすいデザインなので、安定したホールド感が得られます。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現しました。クリックストップ機構の視度調整機構を搭載。
1台
19,100 税込21,010
3日以内出荷

エスコ双眼鏡
ケース、ネックストラップ、接眼キャップ付。倍率8倍で、小型・軽量の操作性に優れたコンパクトタイプの双眼鏡です。大型のピントリングを採用したことで、ピント合わせの操作性が向上。ボディには、カーボンファイバー入りのプラスティックを使用し、軽量かつ耐久性に優れています。手になじみやすいデザインなので、安定したホールド感が得られます。接眼レンズに非球面レンズを採用し、視野周辺まで歪みの少ないシャープな見え味を実現しました。クリックストップ機構の視度調整機構を搭載。
1台
18,100 税込19,910
3日以内出荷

付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112 質量(g)340 径(Φmm)【瞳】1.55~0.28 倍率18~100倍 視界【1000m先】26.2~8.75 対物レンズ有効径(mm)28 合焦距離最短6m 明るさ2.42~0.08 アイレリーフ(mm)11.5~6 実視界(°)1.5~0.5
1個(1個)
17,200 税込18,920
翌日出荷