「反射 屋外」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様屋外対応 エスコ品番EA983GD-100 材質PETフィルム、反射ガラスビーズ 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2 タイプ反射 長さ(m)10
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤 幅(mm)50 厚さ(mm)0.43 長さ(m)7.6 使用温度範囲(℃)-23~65 粘着力(N/25mm)約26.2 耐用年数(年)10(目安)
1巻(1巻)
21,500 税込23,650
翌々日出荷

反射タイプ。
材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 長さ(mm)9.1 幅(mm)25 厚さ(mm)約0.11~0.14 使用期間7年間(屋外使用)
1巻(1巻)
2,450 税込2,695
翌日出荷

蛍光シルバー 仕様屋外対応 エスコ品番EA983GR-33 材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着 厚さ(mm)0.44 質量(g)25(パッケージ含む) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.6 寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6 耐用年数(年)3
1個
1,810 税込1,991
8日以内出荷

イエロー 仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり エスコ品番EA983G-45 厚さ(mm)0.4 質量(g)280 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

ホワイト 仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり エスコ品番EA983G-42 厚さ(mm)0.4 質量(g)280 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

反射タイプで視認性に優れています。
レッド 仕様粘着式・剥離紙付・屋外対応 エスコ品番EA983GR-7 材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.33 質量(g)39(パッケージ含む) テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)1.2 寸法(幅Wmm×長さLm)38×1.2
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

オレンジ 仕様粘着式、剥離紙あり、屋外対応 エスコ品番EA983G-46 厚さ(mm)0.4 質量(g)280 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

レッド 仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり エスコ品番EA983G-43 厚さ(mm)0.4 質量(g)280 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

反射タイプで視認性に優れています。
レッド/シルバー 仕様粘着式、剥離紙付、屋外対応 エスコ品番EA983GR-6 材質基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm)0.33 質量(g)37(パッケージ含む) テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)1.2 寸法(幅Wmm×長さLm)38×1.2 シマ幅(mm)152
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様屋外対応 エスコ品番EA983GD-150 材質PETフィルム、反射ガラスビーズ 幅(mm)150 厚さ(mm)0.2 タイプ反射 長さ(m)10
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

仕様屋外対応 エスコ品番EA983GD-10 材質PETフィルム、反射ガラスビーズ 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2 タイプ反射 長さ(m)10
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-16 厚さ(mm)0.13 質量(g)221 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-13 厚さ(mm)0.13 質量(g)221 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-12 厚さ(mm)0.13 質量(g)221 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

蛍光ライムイエロー 仕様屋外対応 エスコ品番EA983GR-32 材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着 厚さ(mm)0.44 質量(g)25(パッケージ含む) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.6 寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6 耐用年数(年)3
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

赤×白 仕様粘着式・剥離紙あり エスコ品番EA983G-48 厚さ(mm)0.4 質量(g)280 タイプ反射 長さ(m)9.1 テープ幅(mm)50 対応屋外 耐用年数(年)(目安)10
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

赤×白 仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-15 厚さ(mm)0.13 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-11 厚さ(mm)0.13 質量(g)221 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

黄×黒 仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり エスコ品番EA983G-47 厚さ(mm)0.4 質量(g)280 タイプ反射 長さ(m)9.1 テープ幅(mm)50 耐用年数(年)10(目安)
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

黄×黒 仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-14 厚さ(mm)0.13 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

粘着式 屋外対応 つや有りタイプ PVCにラミネート加工 ラミネート加工を施し、摩耗に強く滑らかな光沢仕上げのテープです。
1巻
2,290 税込2,519
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射材+耐滑性で屋外作業に最適。耐滑性アウトソールで滑りやすい現場にも最適。JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製。鋼製先芯入り。静電仕様。耐滑アウトソール。かかとに視認性が高い再帰反射材を採用。内装材に抗菌防臭材を使用。足圧を分散するEVAインソールを使用。かかと部の衝撃エネルギー吸収性。
用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業 材質甲部:人工皮革 インソール:EVAインソール ソール:EVA+ラバー 幅(mm)3E 質量(g)715(26.0cm/両足で) 機能耐滑性
1足
5,980 税込6,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50
1巻(1巻)
14,800 税込16,280
翌日出荷

灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として 仕様屋内・屋外型兼用 材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー 消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3 コード長さ(m)3 定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06 光源LED 10W プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ) 色温度5000K 照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30 電線仕様VCT0.75×3心 ビーム角(度)1/10:140、1/2:105 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1 電源タイプAC100V サイズ(mm)219×200×246(H) LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC85~264 明るさ(Lm)1,320 防水性IP65 演色指数(Ra)70 グリーンマーク認定
1台
19,100 税込21,010
3日以内出荷