「収納 つまみ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
未使用時、ツマミを収納できます。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ
エスコ品番EA951CA-101
高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類丸形
穴径(Φmm)(掘り込み)21
表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)18~41
つまみ径(Φmm)22
台座径(Φmm)30
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ
エスコ品番EA951CA-102
高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類丸形
穴径(Φmm)(掘り込み)26
表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)20~43
つまみ径(Φmm)26
台座径(Φmm)35
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態)
使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサー
エスコ品番EA951CA-106
高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類丸形
穴径(Φmm)(掘り込み)26
表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)15~25
つまみ径(Φmm)21
台座径(Φmm)30
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態)
使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサー
エスコ品番EA951CA-107
高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類丸形
穴径(Φmm)(掘り込み)26
表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)15~25
つまみ径(Φmm)26
台座径(Φmm)35
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。※付属電池はテスト電池ですので新
仕様●型番:ISK-RG6SW ※ESCOオリジナルセット●タイプ:直被り式●レンズサイズ:107×74mm●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●遮光反応速度:約1/25,000秒●使用温度範囲:-10℃~55℃●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●重量:750g●巾着袋/材質:ポリエステル●巾着袋/サイズ:430×560(H)mm/約55L●収納バッグ付
アズワン品番65-3892-44
1セット
¥63,400
税込¥69,740
翌日出荷
直径23mmまでのマーキングチョーク収納可能、つまみをスライドするだけで取り出せます。
材質ナイロン
エスコ品番EA925AB-32
寸法(mm)105×50×230
ベルト通し幅(mm)70
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
粘着付
収納ケース付
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています
粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個
アズワン品番65-2218-53
1組(50個)
¥3,210
税込¥3,531
8日以内出荷
粘着付
収納ケース付
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています
粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:S極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個●使用温度:80℃以下
アズワン品番65-2218-54
1組(50個)
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
関連キーワード