347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。握りやすい大型ハンドル。
材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂 寸法(mm)370×320×245 容量(L)15 入数(個)4
1個(4個)
4,550 税込5,005
翌日出荷

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。積み重ね可能。車内や倉庫のスペースを有効活用できる浅型タイプ。収納時でも積み重ねができます。握りやすい大型ハンドル。大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。
1セット(3個)
3,690 税込4,059
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。積み重ね可能。重量物を持つときに便利なサイドに取手がついております。長尺工具・道具類の収納に最適なロングサイズ。収納時でも積み重ねができます。握りやすい大型ハンドル。
1セット(3個)
3,690 税込4,059
翌日出荷

透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に 材質ポリプロピレン 透明 質量(g)1433 容量(L)44.1 有効内寸(mm)449×319×292 外寸(mm)532×369×306 内寸(mm)459×329×300 フタフタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個(1個)
3,520 税込3,872
翌日出荷

透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に 材質ポリプロピレン 透明 質量(g)1940 容量(L)68.9 有効内寸(mm)618×363×292 外寸(mm)702×414×306 内寸(mm)629×374×300 フタフタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個(1個)
5,500 税込6,050
翌日出荷

透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に 材質ポリプロピレン 透明 質量(g)1454 容量(L)42.5 有効内寸(mm)618×363×177 外寸(mm)702×414×191 内寸(mm)629×374×185 フタフタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個(1個)
3,610 税込3,971
翌日出荷

透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に 材質ポリプロピレン 透明 質量(g)524 容量(L)12.8 有効内寸(mm)365×245×131 外寸(mm)430×286×143 内寸(mm)374×254×139 フタフタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個(1個)
1,700 税込1,870
翌日出荷

透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に 材質ポリプロピレン 透明 質量(g)865 容量(L)22.8 有効内寸(mm)449×319×147 外寸(mm)532×369×161 内寸(mm)459×329×155 フタフタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個(1個)
2,660 税込2,926
翌日出荷

透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に 材質ポリプロピレン 透明 質量(g)260 容量(L)4.4 有効内寸(mm)281×157×87 外寸(mm)338×193×99 内寸(mm)289×165×95 フタフタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個(1個)
1,140 税込1,254
翌日出荷

透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に 材質ポリプロピレン 透明 質量(g)365 容量(L)7.5 有効内寸(mm)281×157×156 外寸(mm)338×193×168 内寸(mm)289×165×164 フタフタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個(1個)
1,370 税込1,507
翌日出荷

透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に 材質ポリプロピレン 透明 質量(g)128 容量(L)1.5 有効内寸(mm)158×124×73 外寸(mm)213×154×84 内寸(mm)164×130×80 フタフタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個(1個)
580 税込638
翌日出荷

ロングドライバーや六角レンチ収納用に。 予告なく色、材質変更する事がございます。
仕様●サイズ(mm):500×140(H)●材質:ナイロン・合皮●重量:70g アズワン品番65-2134-86
1枚
1,150 税込1,265
当日出荷

左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取り付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
セット内容本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】82~124.5×52~78×116.5、【ペンホルダー取付時】98~140×52~78×116.5
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

幅広工具等の収納に最適なスクエアタイプ 自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。 バックルには、頑固なポリカーボネイト使用 ゆがみにくい本体二重構造 仕切板8枚で区切れる中皿付 落としても開かない強力バックル(弓型バックル)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:328×330×140外寸:391×390×265●材質:超高耐衝撃性コーポリマー●重量(kg):2.6 アズワン品番65-2131-69
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

1個
570 税込627
当日出荷

中皿なし。全開両開きで大型工具も収納可能です。市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

施工条件について:内枠床材の厚み/15mmに対応※内枠床材は別途ご用意ください。一般品は底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は約20%UPします。収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。受桟を施工せず、根太に直接プラ受けで固定することができます。
1個
9,530 税込10,483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーケースで収納力抜群。 クリアタイプで中身が見やすいです。
エスコ品番EA505MB 材質蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.492 材質(本体)PP 質量(g)492 外寸法・幅(mm)315 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)187
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2 材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ 寸法(mm)(1/2”)Hexビットソケット:5・6・8・10・12、(1/2”)エクステンションバー:75・150、(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・22・24・27・30・32、(1/2”)ソケット(6角):10・12、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.3×100・8×150、めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・17×19・22×24、ウォーターポンププライヤー:253、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19、ニッパー:150、ペンチ:175、ボールポイント六角レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160 質量(g)コンビハンマー:610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900 入組点数52 ソケットソケットホルダー:1/2”用×10×2本 総質量(kg)50.6
1セット(1セット)
194,000 税込213,400
8日以内出荷

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリー5eLANケーブルを自作するためのパーツと工具セットです。
セット内容LANケーブルテスター、圧着ペンチ(ラチェット付)、ケーブルより戻し工具、簡易皮むき工具、コネクター保護カバー(白×12個、青×8個)、コネクター(5e・単線用×10個、6・単線用×10個)、部品ケース 質量(kg)1.63 型番LAN-TLKIT2 収納ケース380(W)×300(D)×63(H)
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

折りたたみ可能。 折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
材質PVC エスコ品番EA508A-6 質量(g)35 寸法(幅W×高さH)(mm)260×150 ポケット数7
1個
400 税込440
翌日出荷

折りたたみ可能。 折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
材質PVC エスコ品番EA508A-7 質量(g)50 寸法(幅W×高さH)(mm)285×200 ポケット数7
1個
470 税込517
翌日出荷

中皿付 上蓋部分のパッキンによる防滴構造
仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253 仕切りあり アズワン品番65-2134-82
1個
880 税込968
当日出荷


ショルダーベルト、持ち手付 バッグの収納口は巾着のように絞れます。 たためるスタンド付 1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。 かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。 スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。 ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様●バッグサイズ:Φ200×1200mm●スタンド長さ:670mm×2本●材質:ポリエステル1680Dスタンド:アルミ●設置時の地面からの高さ:1050mm●収納目安:1.5mガードバーで12~15本●耐荷重:約20kg アズワン品番65-2245-06
1個
9,850 税込10,835
当日出荷

本体・仕切板・ハンドルは耐衝撃性コーポリマー、蓋はインパクトスチロール、止具はABS、パッキンはシリコーンゴム。中皿付。上蓋部分のパッキンによる防滴構造。
質量(g)980 内寸(mm)315×156×111
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷


ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2 材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ 寸法(mm)(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)クイックスピンナー:31、(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19、(3/8”)ディープソケット(6角):10・12・14、(3/8”)プラグソケット :16、(3/8”)ラチェットハンドル :180、(+)樹脂柄スタビードライバー:#2×25、(+)樹脂柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)樹脂柄スタビードライバー:6.3×25、(-)樹脂柄ドライバー:5.5×75・6.3×100、めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17、ニッパー:159、ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160 質量(g)プラスチックハンマー:450、ボールピンハンマー:720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900 入組点数48 総質量(kg)48.4
1セット(1セット)
181,000 税込199,100
8日以内出荷

ボディは耐溶剤性なので、油分などの付着物をシンナーなどで洗浄することもできます。※浸け置きはしないでください。
材質ガラス繊維入りPOM樹脂 寸法(mm)43.2×31.6×140.5 適合替刃大型刃:18mm 中型刃、中ロング刃:12.5mm ロング刃、小型刃:9mm
1個(1個)
775 税込853
翌日出荷

左・右利き兼用 自動収納式 耐摩耗性 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:本体:ガラス繊維強化プラスチック刃:スチール アズワン品番65-2152-35
1本
2,530 税込2,783
当日出荷

1個
470 税込517
当日出荷



ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収納可能。 取手が大きく、持ち運びに便利。 小物の収納に便利な仕切り板付。
材質スチール 質量(kg)4.2 ブラック/レッド 外寸(mm)410×220×190 内寸(mm)200×395×105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:200×395×105mm 外寸:410×220×190mm 仕切りあり 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×190 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×395×105
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

無駄のないシンプルなデザイン マジック止
仕様●サイズ(mm):折りたたみ時:185×110×20オープン時:185×300×10●材質:ナイロン(1680デニール)●差込部:差替ドライバー用×8本ドライバーハンドル用×2本 アズワン品番65-2143-94
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(グリップ)アルミ エスコ品番EA552B-3 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550BP-10 セット内容ドライバーハンドル:六角軸6.35×145mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm/ビットホルダー:六角対辺6.35×100mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

ワンバックル式の為、片手で開閉の操作が行えます。中皿1枚付(中皿を収納した際の深さは115mmです。)片手でワンタッチにて開閉することができ、バックル部分にもロック機能を採用。より安心して落ち運びできます。中皿の仕切り板と蓋裏のリブ構造が連動し、細かいモノも混ざりにくい仕様です。素材には高耐衝撃性コーポリマーを使用し強度抜群です。バックル部分には摩耗に強い材質ポリアセタールを採用し、オールプラスチック性を実現しました。開け方を選べる2WAYオープン方式。蓋をスライドさせると大きく開きます。作業する場所に応じてご使用ください。
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷