カテゴリ

  • オフィス家具(13)
    • クローゼット・押入れチェスト(3)
    • カラーボックス(1)
    • 本棚・ラック(5)
    • 書庫(2)
  • 事務用品(2)
    • レターケース(1)
  • 保管用品(11)
  • 物流用品(8)
  • 建築金物(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • アイリスオーヤマ(70)
  • サンコープラスチック(5)
  • パール金属(29)
  • TENMA(天馬)(5)
  • YAMAZEN(山善)(90)
  • 吉川国工業所(9)
  • リヒトラブ(4)
  • 不二貿易(20)
  • 山崎実業(58)
  • TRUSCO(95)
  • サカエ(86)
  • コクヨ(76)
  • SK11(70)
  • オカムラ(岡村製作所)(62)
  • ナカバヤシ(48)
  • イトーキ(36)
  • コヅチ(32)
  • サンワサプライ(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「収納 2段」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズ エスコ356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
アルミ合金製、家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。屋内用
パーツトレー エスコパーツトレーエスコ
20,500税込22,550
1組(60個)ほか
翌日出荷
はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。ラベル付き。
パーツトレー エスコパーツトレーエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。ラベル付き。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。
ツールワゴン エスコツールワゴンエスコ
108,000税込118,800
1台
翌日出荷
鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。
材質スチール質量(kg)66耐荷重(kg)500(引き出し:40)材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含)引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
ツールキャビネット エスコツールキャビネットエスコ
24,000税込26,400
1台
翌日出荷
鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。
材質スチール質量(kg)11.1耐荷重(kg/段)引出し:5引出し数3引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H)鍵付ロック機構ロッキングバー2本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
[充電式]スタンド付LED作業灯 エスコ[充電式]スタンド付LED作業灯エスコ
98,700税込108,570
1セット
8日以内出荷
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付材質本体:樹脂、スチール質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6高さ(mm)1,320~1,970電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V電球LED球適合パイプ径(Φmm)48.6電池寿命約2,000回充電時間(時間)6取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27サイズ(mm)本体:320×350×375(H)明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900防水性IP65連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付 エスコ345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付エスコ
8,800税込9,680
1台
翌日出荷
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。2段階調整が可能なスタンド付きです。
仕様●電波到達距離:約10m●インターフェイス:Bluetooth Ver5.1 Class 2●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 Android 7~11●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●キー数:102キー●キーピッチ:19mm(文字キー以外は除く)●キーストローク:2.0±0.1mm●キー配列:日本語●キースイッチ:パンタグラフ●充電時間:3時間●動作力:50±20g●連続動作時間:165時間アズワン品番65-9280-22
収納ラック EA951FEシリーズ エスコ収納ラック EA951FEシリーズエスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
魚用の長い和皿やカレー・グラタン皿など収納場所に困る長皿を上下2段で一括収納。2本の支柱なので横や前からサッとお皿がとれる構造。シンプルで強度も強いスチール製です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:300×150×100●重量(g):950●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重:約2.5kgアズワン品番65-9327-37
930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮 エスコ930- 430x1160-1720mm パイプハンガー 伸縮エスコ
6,730税込7,403
1台
翌日出荷
スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。服の丈に合
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-H1R●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:930×430×1,160~1,720●耐荷重(kg):全体/90kg、パンガーパイプ/75kg、斜めフック/8kg、サイドフック/各3.5kg(※すべて静止時)●収納目安:ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)●重量:4.7kgアズワン品番65-9327-44
300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックス エスコ300x 90x250mm [VESAマウント]セキュリティボックスエスコ
16,000税込17,600
1台
翌日出荷
ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kgアズワン品番65-9281-16
50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付 エスコ50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785アズワン品番65-5655-79
折込鋸 エスコ折込鋸エスコ
2,910税込3,201
1個
3日以内出荷
防湿保管庫 エスコ防湿保管庫エスコ
41,300税込45,430
1個
翌日出荷から3日以内出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
ダイモドリル EA870Aシリーズ エスコダイモドリル EA870Aシリーズエスコ
234,000税込257,400
1台
8日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
2段フック エスコ2段フックエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
ドアに掛けるだけでインテリアに。ドアが収納スペースに。保護クッション材4枚入。
幅(mm)40材質(本体)スチール(クロームメッキ)寸法(奥行D×高さH)(mm)137×193材質(先端)セラミック
マグネット式ツールハンガ― エスコマグネット式ツールハンガ―エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質は本体はスチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)。マグネット。滑り止め部はシリコーン。強力マグネットでボディータオルを上下2段に分けて2枚収納可能。壁面を傷つけにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットでしっかり固定。クリーニングツールの収納に便利。付属のフックで小物の収納に便利。
寸法(mm)180×62×85質量(g)340耐荷重(kg)1
2段フック エスコ2段フックエスコ
180税込198
1個
翌日出荷
用途ドアが収納スペースに。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)8寸法(奥行D×高さH)(mm)55×45
2段 車載ラック棚 エスコ2段 車載ラック棚エスコ
80,900税込88,990
1セット
当日出荷
荷重いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます。
浅3・深2段 レターケース エスコ浅3・深2段 レターケースエスコ
8,360税込9,196
1台
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×3A4深型×2●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.6kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付アズワン品番65-2291-34
2段 測量ロッド(アルミ製) エスコ2段 測量ロッド(アルミ製)エスコ
4,400税込4,840
1本
当日出荷
突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。 終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。
仕様●全長:2m(2段)●収納サイズ:1085×26×14mm●重量:370g●材質:アルミ●目盛:1mmアズワン品番65-2169-80
8列12段 連結収納(引き出し) エスコ8列12段 連結収納(引き出し)エスコ
16,300税込17,930
1セット
翌日出荷
小物ケース(3列2段/スチロール製) エスコ小物ケース(3列2段/スチロール製)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
仕様●材質:スチロール●サイズ:240×96×161(H)mm●仕切り:3列2段材質スチロール仕切り仕切り:3列2段アズワン品番65-2133-07
小物ケース(2列2段/スチロール製) エスコ小物ケース(2列2段/スチロール製)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
仕様●材質:スチロール●サイズ:161×96×161(H)mm●仕切り:2列2段材質スチロール仕切り2列2段アズワン品番65-2133-06
676x459x281mm/ 2段 ツールキャビネット エスコ676x459x281mm/ 2段 ツールキャビネットエスコ
49,900税込54,890
1台
当日出荷
仕様トップ部分を作業スペースとして使えるチェストです。ボールベアリング式ダブルレール仕様EA956CB-12やEA956A-42と組み合わせて使用が可能で収納スペースを増やすことが可能です。両側にハンドル付付属品引出し用マット×2・トップマット×1・鍵×2型番WS122R引出し寸法(mm)397引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569× 397×74(1段分)アズワン品番64-7967-84引出し耐荷重(kg)392N(40f)
1.2 -2.2m 絶縁操作棒 エスコ1.2 -2.2m 絶縁操作棒エスコ
31,200税込34,320
1本
当日出荷
仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラスアズワン品番64-7907-15
1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色) エスコ1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色)エスコ
15,800税込17,380
1組
当日出荷
仕様棚板2枚+脚4本工具いらずで簡単組立が可能必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管材質ポリプロピレン寸法(mm)1200(W)×450(D)×515(H)段数2段耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン エスコ600x470x706mm/ 4段 ツールワゴンエスコ
82,700税込90,970
1台
当日出荷
仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2質量(kg)39.9内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段アズワン品番64-2290-67引出し耐荷重(kg)各30
585x360x638mm/4列2段 セキュリティ収納庫(BOX付) エスコ585x360x638mm/4列2段 セキュリティ収納庫(BOX付)エスコ
50,300税込55,330
1個
当日出荷
仕様ファイルボックス8個付(内寸:105(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン質量(kg)13.1耐荷重(kg/段)40(均等荷重)収納ケース小8個タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)ロックアズワン品番64-2290-05
585x360x638mm/2列2段 セキュリティ収納庫(BOX付) エスコ585x360x638mm/2列2段 セキュリティ収納庫(BOX付)エスコ
49,300税込54,230
1個
当日出荷
仕様ファイルボックス4個付(内寸:235(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン質量(kg)12.6耐荷重(kg/段)40(均等荷重)収納ケース大4個タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)ロックアズワン品番64-2290-04
277x366x880mm セキュリティ収納ケース(12段) エスコ277x366x880mm セキュリティ収納ケース(12段)エスコ
49,400税込54,340
1個
当日出荷
仕様鍵2本付寸法(mm)277(W)×366(D)×880(H)質量(kg)10.5ホワイト引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:233×307×36深型:233×307×80アズワン品番64-2288-99引出し耐荷重(kg)浅型:1深型:2.5引出しA4浅型×6A4深型×6
415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト) エスコ415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト)エスコ
2,100税込2,310
1台
翌日出荷
材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF寸法(mm)(W)415×(D)290×(H)595質量(kg)6.5ホワイト耐荷重(kg)全体50、棚板1枚当たり30棚板数(枚)固定棚板1棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W)390×(D)275×(H)275アズワン品番64-7967-74
580x620x1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用) エスコ580x620x1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)エスコ
237,000税込260,700
1個
8日以内出荷
耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
セット内容タテ仕切:24枚 ヨコ仕切タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)引出し寸法(mm)高さ×個数:100×12個 内寸法:512×562外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1300引出し耐荷重(kg)50
600x300x800mm セキュリティーデスク エスコ600x300x800mm セキュリティーデスクエスコ
46,000税込50,600
1個
翌日出荷
A4サイズのファイルを2段に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×800耐荷重(kg)30仕様棚板1枚付(30mmピッチ可変)、キャスター付質量(kg)11.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×283×688ロック鍵(2本付)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×8001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)570×283×688
600x300x600mmセキュリティーデスク エスコ600x300x600mmセキュリティーデスクエスコ
59,300税込65,230
1個
翌日出荷
A4サイズのファイルを2段に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×300(D)×600(H)mm耐荷重(kg)30仕様棚板1枚付(30mmピッチ可変)、キャスター付質量(kg)11.6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570(W)×286(D)×570(H)mmロックダイヤル錠
425x509x 645mm/2段 キャビネット(キャスター付) エスコ425x509x 645mm/2段 キャビネット(キャスター付)エスコ
15,600税込17,160
1個
8日以内出荷
A4ファイルの収納に最適。 引き出しやすい金属レールを採用。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×645段数2付属品キャスター、鍵2本エスコ品番EA954HL-3質量(kg)7.8高さ(mm)645棚段数2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×440×255外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×509×645引出し耐荷重(kg)15
300x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ300x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)総耐荷重:28(棚板1枚あたり:14)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-9寸法(mm)300×290×600(H)質量(kg)5.9穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)220×270
250x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ250x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)総耐荷重:24(棚板1枚あたり:12)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-8寸法(mm)250×290×600(H)質量(kg)5.1穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)220×270
200x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ200x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)総耐荷重:20(棚板1枚あたり:10)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-7寸法(mm)200×290×600(H)質量(kg)4.8穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)170×270
150x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ150x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)総耐荷重:16(棚板1枚あたり:8)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-6寸法(mm)150×290×600(H)質量(kg)4.2穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)120×270
350x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ350x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
棚板耐荷重(kg)16総耐荷重(kg)32材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-10寸法(mm)350×290×600(H)質量(kg)6.4穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)320×270
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら