15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。
外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。
両サイドにペットボトルホルダーがあります。
色ブラック
エスコ品番EA927CE-7
材質ポリエステル600デニール
質量(kg)0.95
容量(L)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×229×457
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。
外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。
両サイドにペットボトルホルダーがあります。
色OD色
エスコ品番EA927CE-8
材質ポリエステル600デニール
質量(kg)0.95
容量(L)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×229×457
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個
15インチまでのノートパソコンが収納できます。
両サイドにペットボトルホルダーがあります。
2.5Lの給水パックの収納可能。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:254×229×457●容量:23L●色:コヨーテ●材質:ポリエステル(600デニール)
アズワン品番65-2247-22
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
コード類や多数のツールを収納できる、サービス作業に最適なバックパック
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×216×406
アズワン品番64-2278-26
外寸法・幅(mm)337
外寸法・高さ(mm)406
外寸法・奥行(mm)216
1個
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
フロントポケットには小物を整理収納できます。
スクエア型バックパックです。
ビジネスでもカジュアルでも合う織のポリエステル生地を採用しています。
メインルームにはタブレットポケット付きです。
サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。
多機能でも軽やかに持てます。
収納ポケットが充実しています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:290×150×425●重量:570g●カラー:ブラック●材質:ポリエステル●PC収納:15.6インチワイドまで●タブレット収納:10.1インチまで
アズワン品番65-2245-80
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
ビット差替式のスタビドライバーセット。
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。
ビットをハンドル内に収納することができます。
パック入り。
セット内容(-)ビット:3.0mm(+)ビット:#1・#2Hexビット:3・4・5mm
全長(mm)(セット時)83
六角対辺(mm)(ハンドル)1/4”
ハンドル長さ(mm)65
アズワン品番64-7868-86
差込六角対辺(mm)1/4"
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
中型サイズのハイキングパックです。メイン収納はスナップバックルで固定出来ます。ジッパー付きサイドポケット(2Lペットボトルも収納可能)。前面のフラップ部分はかさばる荷物を収納できます。調節可能なウエストストラップ。荷物をしっかり固定出来るサイドコンプレッションストラップ。頑丈な底部は屋外の様々な場所での使用に適しています。
材質ポリエステル(600デニール)
質量(kg)1.5
色黒
容量(L)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×610
1個(1個)
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
毛布をパックする真空フィルムにはハイバリアフィルムを含む5層の高品質フィルムを使用しており、害虫から毛布を守ります。A4サイズでコンパクト収納。軽くて暖かいフリース生地を使用しています。真空パック毛布なので、清潔に長期保存が可能です。視認性のよい、レスキュー色(オレンジ)なので、孤立の時の救助サインとして活用可能。
材質ポリエステル100%
色オレンジ
質量(g)930
サイズ(mm)1200×2000
1枚
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1回のみの録画が可能なDVD-R
1~16倍速記録対応
紙材料を使用したエコパッケージで、プラスチック使用量を大幅に削減
プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。
紙スリーブでディスクを保管することで、省スペースな収納を実現
紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。
外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
仕様●記憶容量:4.7GB(片面)●入数:20枚●録画時間:120分(標準)
アズワン品番67-7210-35
1式(20枚)
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)123×82×70(H)
質量(g)91
アズワン品番64-2215-04
収納の目安名刺/2個パック
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×63×58
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)94×63×58
1パック(2個)
¥530
税込¥583
当日出荷
サイクロンストリームヘッド縦方向のサイクロン気流で、細かなほこりもかき出し吸い上げる!ヘッドサイドのゴミもパワフル吸引。ダストピックアップ率99%!※(※JIS C9802に定められている「じんあい除去能力」の測定方法に準拠したメーカー試験。硬い床からのじんあい除去能力を測定。)ほこり感知センサーゴミ・ほこりの量に応じてパワーを制御。だから無駄なく運転、電池長持ち!自動モードで約30分連続使用可能。※(※自動モードでの平均使用可能時間。使用環境によって異なります。)便利な2WAYタイプスティック:フローリングやカーペットなど、広い範囲のお掃除に最適。ハンディ:小スペースの掃除に最適。壁に立てかけるだけスッキリ収納滑り止めゴム付き。使い終わったら壁に立てかけるだけでOK。キレイ&簡単ゴミ捨て。紙パック式だからゴミが舞わない!
材質ABS樹脂、スチール
質量(kg)本体のみ:約1、パイプ・ヘッド含む:約1.3、パイプ・ヘッド・モップ・モップケース含む:約1.4
電源充電式(リチウムイオン電池)
定格電圧DC10.8V
温度(℃)充電:5~35
方式集じん:紙パック式
連続使用時間標準モード:20分、ターボモード:9分、自動モード:30分
充電時間(時間)約3
サイズ(mm)236×167×1050(H) ハンディー時:78×141×537(H)
集じん量(L)0.3
バッテリー寿命約500回(充電回数)
1台
¥22,700
税込¥24,970
3日以内出荷
バックパック・キャリーバックの2ウェイでお使いいただけます。格納式のアルミニウム合金ハンドル(キャリーバックで使用時)。パッド入りのラップトップスリーブを備えた広々としたメイン収納。フロントのジッパー付き収納には内ポケットが付いています。両サイドにはボトル収納用のポケット付きで、手軽に水分補給を。パッド入りのバックパネルとショルダーストラップで快適な背負い心地を提供します。360度回転する4つの自在キャスターが方向転換を華麗にアシストします。
材質ポリウレタン(1680デニール)
質量(kg)2.9
容量(L)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×229×584
1個(1個)
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5
色ホワイト
出力DC14V 1.0A
温度(℃)充電:5~35
入力AC100-240V(50/60Hz)
吸引能力14000(Pa)
使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)
充電時間(分)150
サイズ(mm)60×60×415(H)
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
仕様樹脂ケースセット
付属品電池パック×2、 急速充電器(冷却機能付)、 電池カバー、収納ケース
サイズ145×244(H)mm (バッテリー装着時)
質量(g)1.7kg(バッテリー装着時)
先端形状四角ドライブ12.7mm
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池6.0Ah
充電時間30分
最大締付トルク265N.m(2700kgf)
1個
¥71,600
税込¥78,760
3日以内出荷
コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
アズワン品番65-2217-52
1台
¥102,500
税込¥112,750
翌日出荷
関連キーワード