50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
660 税込726
翌日出荷

使わないときはフック部分が収納され邪魔になりません。壁面はもちろん、家具や机、イスの背もたれ、車内などに。
仕様●材質:亜鉛合金●穴径:3.3mm●幅:15mm●高さ:48mm●奥行:14mm●フック部出幅:48mm●耐荷重:4.5kg●重量(パッケージ含む):約45g●カラー:シルバー●付属品:取付ビス(2本) アズワン品番65-5670-56
1個
710 税込781
翌日出荷

ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯 アズワン品番65-2178-01
1個
7,800 税込8,580
当日出荷

底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

片手でラクラク取り出し 面などに取り付けできる収納ボックスです。 マグネットフック付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:352×80×235●耐荷重:約1.5kg●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン●付属品:吊り下げ用アダプタ(マグネット付)1枚、吊り下げ用アダプタ(マグネット無)1枚付、テープ、ビス アズワン品番65-2193-25
1台
1,610 税込1,771
欠品中

白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン) アズワン品番65-2300-26
1個
6,440 税込7,084
当日出荷

手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
1セット
9,700 税込10,670
翌日出荷

ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。
1個
9,370 税込10,307
翌日出荷

約500mm角の省スペースタイプなので、設置スペースの悩みを解消。 最大約13品目の清掃用品が収納可能 瞬時に脱着できるアーム型フック
掛数(本)6 エスコ品番EA928AB-93 材質本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ 寸法(mm)536×505×1375 質量(kg)6
1個
34,000 税込37,400
当日出荷

材質は本体はスチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)。マグネット。滑り止め部はシリコーン。強力マグネットでボディータオルを上下2段に分けて2枚収納可能。壁面を傷つけにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットでしっかり固定。クリーニングツールの収納に便利。付属のフックで小物の収納に便利。
寸法(mm)180×62×85 質量(g)340 耐荷重(kg)1
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数5個 耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり) 耐荷重(g)(フック)700 エスコ品番EA928AB-89 材質ABS、ラバー 寸法(mm)420×92×66 質量(g)550 フック6個 適合径(Φmm)16~32
1個
1,520 税込1,672
欠品中

暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130 収納時寸法(mm)Φ1000×100H 寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口) 質量(kg)6.7 穴径(Φmm)280(ダクト) アズワン品番3-7716-01
1個
23,800 税込26,180
当日出荷

壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数3個 耐荷重(g)(フック)700 耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり) エスコ品番EA928AB-88 材質ABS、ラバー 寸法(mm)267×92×66 質量(g)350 フック4個 適合径(Φmm)16~32
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着 アズワン品番65-9327-46
1台
11,400 税込12,540
翌日出荷

左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取り付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
セット内容本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】82~124.5×52~78×116.5、【ペンホルダー取付時】98~140×52~78×116.5
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

フックを引っ掛けるハンガー機能と、ストラップを束ねるクリップ機能付。 作業をしない時に、ランヤードを畳んで挿み、収納できます。
適合45mm幅のベルト エスコ品番EA998FD-200 質量(g)20
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

仕様組立式カバンを掛けられるフック付きロングコートやワンピースなどの丈の長い衣類もたっぷり収納可能ハンガーをハンガーラックのように横並びで掛けることができるので服の選別が楽にできます 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)キャップ:ポリプロピレン 耐荷重(kg)ハンガー:約10、フック1つあたり:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×365×1400 アズワン品番64-2280-53
1台
8,000 税込8,800
当日出荷

セット内容:パーツケース、小型ケース、ビットバー×4個、仕切板×6枚。最大28本分の収納に対応するビットバー、小型ケース(バルクタフケース)、仕切板6枚が付属。単体での壁掛け収納にも便利なフック付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。小型ケースはパーツケースの中に固定できます。別売のEA508MN-6のパーツケースをフタに連結できます。
1セット
3,080 税込3,388
翌日出荷

セット内容:6本組 (フック、90°、コンプレックスピック、コンビネーション、ダブル、アングル)。収納袋付。エルゴノミックハンドル。
用途ワイヤーの分離や小型のヒューズ、Oリングの取り外し、金属のマーキングなどに
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

仕様スタッキング可能対面に設置してグループワークに使用できます。左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付)使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。 材質天板:木製(メラミン化粧板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 天板:木目フレーム:ホワイト 有効内寸(mm)375.5(W)×80(H) 型番FLD-6550BRN アズワン品番65-2290-33
1台
36,900 税込40,590
当日出荷

仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます 寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9) 型番HiKOKI:EC1445H3(CTN) モーターDCブラシレスモーター 空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付) エンジンタイプ直流ブラシレスモーター 回転速度最大2.300回/分(パワーモード時) アズワン品番64-7817-74
1台
222,600 税込244,860
当日出荷

暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 材質アルミ合金 幅(mm)90 質量(g)570 外寸(mm)90×40×186 内寸(mm)64×32×27 アズワン品番65-2311-03 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186 ツル径(Φmm)約9.64 クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

。マグネットで洗濯機に簡単設置。バスブーツから滴る水をトレーでしっかりキャッチ!バスブーツと収納場所に困る給水ホースを一括収納。付属のフックには、ブラシ等を引っ掛けることができて便利です。濡れたバスブーツの水がこぼれないようにトレーでしっかりキャッチ。給水ホースホルダーの先端部分を掛けるだけ!脱着可能な給水ホースホルダー。トレーは脱着可能で洗うことが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×95×260●重量(g):630●材質:本体/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め/シリコーン トレー/ポリプロピレン●耐荷重:本体/約1kg 給水ホースホルダー/約250g フック1つあたり/約250g アズワン品番65-9327-39
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

片方には特殊繊維の洗い用スポンジと、もう片方には超吸水スポンジを使用したふき取り用スポンジを1本にしたボトル洗いです。1本で、ボトルの底の洗いから、ふき取りまで出来る乾燥いらず、手間いらずのボトル洗いです。最大300mmの深さの水筒に使用出来る伸縮可能の柄を使用しています。使用後はフック掛け出来るので、収納場所にも困らず、清潔に
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:868-W●全長:310~410mm●ブラシサイズ:約Φ65×80mm●材質:洗い用/ポリプロピレン、拭き取り用/PVA、ポリエステル 柄/ポリプロピレン、エラストマー樹脂 アズワン品番65-3897-11
1個
900 税込990
翌日出荷

扉に掛けるだけで設置できるフックタイプです。 コードもホルダーに巻き付けられて、コンパクトに収納。
材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)100×120×150(H) 耐荷重(kg)1
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

約90cmまでの傘がかけられます。立てないから、傘がからみにくく、水切れも良好です。水受けトレイは取り外し可能でお手入れも簡単。フックとハンガーに傘を各6本収納できます。
仕様●メーカー:平安伸銅工業●型番:H-3●※注意※:【お客様組立品】●傘収納数:12本●サイズ(mm):300×180×1080●耐荷重(kg):2.1●重量(kg):3●材質:本体/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・EVA ねじ類/鉄・メッキ アズワン品番65-3903-63
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

軽量なハンドルに、フックとピックブレードの2つの刃先が収納されています。ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の掴めない程小さい緩んだ部品の取り外しに最適です。
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

付属品:六角レンチ×2。室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)約8 シリーズtower(タワー) 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5kg フック1つあたり:約1kg 洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1kg 内寸(mm)約1,500×1,590 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×1,610 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1,750×250×1,600
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

強力なネオジムマグネット式。設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現。回転式のフックです。磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。
材質本体:ABS樹脂、スチール フック:ABS樹脂 磁石:ネオジウム 厚さ(mm)37 質量(g)26 耐荷重(kg)1 口幅(mm)20 サイズ(Φmm)面:51×77 特性強力
1個
890 税込979
翌日出荷

蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント アズワン品番68-1860-98
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

冷蔵庫側面に磁石で簡単取り付け。 よく使うキッチン小物を一括収納。 上段には、よく使うラップやアルミホイルを立てて入れることができます。 中段には、キッチンペーパーや布巾を掛けられるホルダー付き。 下段にはフックが付いているので、鍋つかみ、栓抜き、缶切りなどを吊るして収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:245×65×340●耐荷重:約4kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)、マグネット●対応サイズ:約直径11cm、高さ24cmまでのキッチンペーパロール●内寸サイズ(W×D×H)mm:上段ホルダー:約120×60×125 アズワン品番65-2290-28
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

フック部が回転するので方向決めが容易です。 ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。 ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。 プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
材質ポール:スチール、真鍮ベース:スチール シルバー(真鍮部分クロームメッキ) エスコ品番EA983FT-168 寸法(mm)【ポール】直径32×820 質量(kg)3.3 ベース寸法(mm)280×280(角型)
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

ターボギアハンドル1本、スタンダードビット50~89mm18本収納できます。折りたたみ工具バッグ。軽くてコンパクトなので持ち運びに便利です。フックやファスナーにより意図しない開放がなく、中身の紛失を防止します。
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。
材質スチール 質量(kg)66 耐荷重(kg)500(引き出し:40) 材質(キャスター)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含) 引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
1台
108,000 税込118,800
翌日出荷

ハンドルロック付。コンパクトに収納できるハンドルロック。単語帳・綴り紐・ゼッケンの穴あけに。1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチ。ゼッケン・タグ穴・フック穴・単語帳・ギフトラッピングのタグなど、様々なシーンで活躍。穿孔能力は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
材質SPCC、PE 質量(g)111 穴径(Φmm)5.5 奥行(mm)穴:12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×L109×H82(ロック時H40) 穴数1 穿孔能力(枚)18 繰り返し・詰め替え対応
1個
650 税込715
翌日出荷

。折りたたみ式でコンパクト収納。メラミン加工で傷つきにくく熱にも強い、耐久性に優れた天板。メッシュ棚・ゴミ袋をかけるフック付きで、便利な機能搭載。屋外に馴染む木目調のデザイン。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×53.5/24.5(325×70×430)●重量(kg):1.8●材質:天板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)フレーム/アルミニウム(エポキス樹脂塗装)●耐荷重:約30kg●高さ調節ができる2WAYタイプ アズワン品番65-9309-47
1台
5,900 税込6,490
翌日出荷

フックや金具を使わずに荷物を固定できます。好きな長さにカットして使えます。収納も巻くだけなのでかさばりません。
仕様●ベルト長:3m●ベルト幅:40mm●厚み:2.5mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/72kg 3重/151kg 4重/263kg アズワン品番65-9334-89
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

フックや金具を使わずに荷物を固定できます。好きな長さにカットして使えます。収納も巻くだけなのでかさばりません。
仕様●ベルト長:6m●ベルト幅:40mm●厚み:3.0mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/124kg 3重/254kg 4重/328kg アズワン品番65-9334-90
1本
1,970 税込2,167
翌日出荷