3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)。鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kg アズワン品番65-9281-16
1台
16,000 税込17,600
翌日出荷

付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン 質量(kg)3.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 容量(L)77 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280 適合車種ステーションワゴン
1個(1個)
6,870 税込7,557
翌々日出荷

鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。
材質スチール 質量(kg)11.1 耐荷重(kg/段)引出し:5 引出し数3 引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H) 鍵付 ロック機構ロッキングバー2本 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷