「収納用パイプ」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々! アズワン品番65-5670-32
1個
60,500 税込66,550
翌日出荷

ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター 質量(kg)8.8 容量(L)集じん/16 吸水/11.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610 吸込仕事率(W)230 電源コード(m)8(アースクリップ付) 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)2.3 材質(タンク)スチール 真空度(kPa)最大時20.7 アズワン品番65-2238-22
1台
73,400 税込80,740
翌日出荷

工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。
材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル 寸法(mm)1200×1800 質量(kg)5
1セット
17,900 税込19,690
当日出荷

ワゴン、ライトバンの荷室内を合理化。 引出しは広く、工具・材料・パーツ等を大量に収納できます。 丈夫な角パイプを使用しているので、耐久性に優れています。
仕様仕切板5枚付、移動可能(仕切板移動ピッチ47mm) エスコ品番EA957-23 材質本体:スチール、天板:合板 寸法(mm)本体:500×1150×260(H)、天板:700×1150×12(厚み)、引出内寸:480×1150×165(H) 質量(kg)39
1個
87,000 税込95,700
8日以内出荷

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア キャスター付きで移動がスムーズに行えます。 前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。 丈夫なスチールパイプ製です。 移動に便利な取っ手付きです。 組立済みなので、すぐに使えます。
仕様●サイズ(mm):外寸:550(W)×560(D)×740(H)背もたれ:485(W)×205(H)座面:435(W)×460(D)×445(H)●重量:6.0kg●カラー:グリーン●材質:主要成形部品、座部:合板背もたれ部:ポリプロピレンフレーム:スチールクッション材:ウレタンフォーム●耐荷重:80kg アズワン品番65-2295-34
1台
21,000 税込23,100
当日出荷

吸盤または直径40mmまでのパイプに直接取り付けできます。 小物などの収納・整理に便利です。
仕様吸盤付 材質ポリウレタン、ポリエステル 寸法(mm)300×130×340 耐荷重(kg)1
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁 アズワン品番65-3895-11
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

コンパクトサイズが使いやすいミーティング用チェアー。座面の裏に手がかりをつけ、収納時に座を持上げやすくしています。カートのように重ねていけるスライドスタックを採用。省スペース収納が可能です。Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)。商品は完成品です。
材質背・座シェル:PP樹脂成型品 クッション:スラブウレタン・チップウレタン キャスター:ナイロン 厚さ(mm)スタッキング:150 質量(kg)6.2 車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 張地ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) 座高(mm)429 サイズ(mm)522(W)×552(D)×780(H) 脚幅(mm)522 グリーンマーク認定
1脚
31,200 税込34,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。ハンガー部分はクロムメッキ加工を施したスチールを使用しており、ハンガーがこすれても色がはげない設計となっています。
材質ハンガーパイプ:スチール(粉耐塗装) パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)6.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1512 収納の目安ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着 総耐荷重(kg)25
1台
9,270 税込10,197
翌日出荷

パイプを差し込むだけの簡単組立で、コンパクトに収納できる伸縮タイプのタオル干しです。オールステンレス製なのでサビに強く頑丈です。幅が伸縮できるので、干す量や干す場所に合わせてお好みのサイズに調節できます。
仕様●使用サイズ(W×D×H)mm:420~695×650×765●耐荷重(kg):約3●収納サイズ:420(W)×95(D)×865(H)mm●重量:1.43kg●材質:ステンレス、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂●干せる目安:バスタオル4枚、フェイスタオル6枚●省スペースにたっぷり干せるコンパクトタイプ アズワン品番65-9327-29
1台
4,620 税込5,082
翌日出荷

パイプの圧着と復元が可能。早送り機構・自動芯出し機能付。スチール製収納ケース付。
1台
94,100 税込103,510
翌日出荷

高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器 アズワン品番65-3894-87
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷

スチールパイプ(クロームメッキ)、ウレタンクッションフォーム。連結可能。張材の破れを防止する設計。収納効率に優れたフラットスタック。
厚さ(mm)スタッキング:28 質量(kg)3.8 耐荷重(kg)100 張地ビニールシート張り 座高(mm)420 サイズ(mm)455(W)×437(D)×740(H) 折りたたみ寸法(mm)455(W)×63(D)×893(H) 脚幅(mm)455 グリーンマーク認定
1脚
9,450 税込10,395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールパイプ(粉体塗装)、ウレタンクッションフォーム。連結可能。張材の破れを防止する設計。収納効率に優れたフラットスタック。
厚さ(mm)スタッキング:28 質量(kg)3.8 耐荷重(kg)100 張地ビニールシート張り 座高(mm)420 サイズ(mm)455(W)×437(D)×740(H) 折りたたみ寸法(mm)455(W)×63(D)×893(H) 脚幅(mm)455 グリーンマーク認定
1脚
7,470 税込8,217
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革 寸法(mm)収納バッグ:250×150(H) 全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200 切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
18,900 税込20,790
翌日出荷

緑のカラーグリップタイプです。穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。反射しにくいシルバー仕上です。収納に便利なビニールケース付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
1本(1個)
24,200 税込26,620
翌日出荷

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。緑のカラーグリップタイプです。反射しにくいシルバー仕上です。収納に便利なビニールケース付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
1本(1個)
5,600 税込6,160
翌日出荷

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のふとん干しです。 倒れにくい新形状で、安定感抜群。 角が丸く布団が掛けやすいデザインです。 使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
エスコ品番EA951FB-48B 材質ステンレス巻スチールタイプ、ポリプロピレン 質量(kg)6.7 耐荷重(kg)アーム1本あたり:約5、全体:約20 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)2380×1150 干す量布団4枚 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1190×180×1150
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。踏み台は安定感のある幅広設計です。パイプの取っ手部が曲がっている為、腰掛
仕様●天板高さ(m):0.23●全高(m):0.79●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:400×80×905●設置寸法(W)×(D)mm:400×600●重量(kg):4.7●天板サイズ:340×220mm●耐荷重:100kg●材質:フレーム/スチール ステップ/ポリプロピレン 脚キャップ/熱硬化性エラストマー樹脂 アズワン品番65-9307-23
1台
6,870 税込7,557
翌日出荷

ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂 アズワン品番65-2315-54
1台
30,200 税込33,220
当日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) 質量(kg)1 耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23 パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
2,200 税込2,420
翌日出荷

ワンタッチで簡単に組み立て可能 天井なし。囲いテント
仕様●使用時サイズ(W×D×H)mm:2000×2000×1800●収納時サイズ(W×D×H)mm:800×800×100●重量(kg):5●支柱幅:約2cm●材質:本体生地:210Tポリエステル フレーム:PVCパイプ付きスチール●梱包サイズ:1200×1200×1200●梱包重量:約5500g●カラー:うぐいす色 アズワン品番65-2240-96
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
仕様●サイズ(mm):2100~3000●重量:1.21kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1150×Φ39mm アズワン品番65-9327-25
1本
2,620 税込2,882
翌日出荷

コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
仕様●サイズ(mm):2765~4000●重量:1.625kg●耐荷重:全体11kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1485×Φ39mm アズワン品番65-9327-26
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷

付属品:六角レンチ×2。室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)約8 シリーズtower(タワー) 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5kg フック1つあたり:約1kg 洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1kg 内寸(mm)約1,500×1,590 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×1,610 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1,750×250×1,600
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:60本●サイズ(W×D×H)mm:1231×366×500●重量(kg):11.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂 アズワン品番65-2315-77
1台
40,600 税込44,660
当日出荷

ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:12本●サイズ(W×D×H)mm:391×266×500●重量(kg):4.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂 アズワン品番65-2315-66
1台
13,700 税込15,070
翌日出荷

棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着 アズワン品番65-9327-46
1台
11,400 税込12,540
翌日出荷