荒目(5メッシュ)。取手付。丸型洗いかご式。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド
寸法(mm)D:315、H:70、H1:106、d1:48、L:45
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド
寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド
寸法(mm)D:200、H:58、H1:84、d1:33、L:37
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×20mm
エスコ品番EA948CG-2A
色つや消しブラック
質量(g)58
寸法H(mm)33
寸法d(mm)6
寸法A(mm)5
寸法S(mm)16
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)20
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)25
寸法Lf(mm)20
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×25mm
エスコ品番EA948CG-3A
色つや消しブラック
質量(g)78
寸法H(mm)39
寸法d(mm)8
寸法A(mm)6
寸法S(mm)18.5
寸法D(mm)61
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)23
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)30
寸法Lf(mm)25
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)100
直径(Φmm)290
仕様取手付
エスコ品番EA992C-55
質量(g)480
穴径(Φmm)【パンチング】1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×100
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)115
直径(Φmm)320
仕様取手付
エスコ品番EA992C-56
質量(g)610
穴径(Φmm)【パンチング】1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×115
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)95
直径(Φmm)260
仕様取手付
エスコ品番EA992C-54
質量(g)390
穴径(Φmm)【パンチング】1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×95
1個
¥9,520
税込¥10,472
翌日出荷
関連キーワード