16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-54 種別取手有 寸法(mm)350×180×100 穴サイズ(mm)Φ6
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

全自動・二層式洗濯機用。両面にファスナーが付いているので、ひっくり返しても使用できます。両面使用できるので、ホコリがたまりにくいです。ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。
仕様●サイズ:250×350×250mm●目安容量:ブラジャー:約2~3枚キャミソール:約1~2枚靴下:約2~3足●材質:生地:ポリエステルファスナー:ナイロン取っ手:ポリプロピレン アズワン品番65-3897-28
1個
210 税込231
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状角型 高さ(mm)100 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350 仕様取手有り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×100 メッシュ5 線径(mm)0.75 目開き(mm)4.33
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状角型 高さ(mm)150 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350 仕様取手有り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×150 メッシュ5 線径(mm)0.75 目開き(mm)4.33
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状角型 高さ(mm)100 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350 仕様取手無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×100 メッシュ5 線径(mm)0.75 目開き(mm)4.33
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状角型 高さ(mm)150 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350 仕様取手無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×150 メッシュ5 線径(mm)0.75 目開き(mm)4.33
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます
仕様ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます1680Dポリエスターの厚手タイプキャリー付前面:ネットポケット上部:ファスナーポケット、着脱式取手左側:ファスナーポケット本体内部(上段):ファスナー付ネットポケットマチW外ポケット3個 材質1680Dポリエスター 質量(g)3580 容量(L)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×350×430 アズワン品番64-7949-76
1個
15,000 税込16,500
当日出荷

フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース 新機能取っ手「フラットタイプ」採用。 中身の出し入れがしやすく便利です。 取っ手を軽く引き上げて持ってください。 適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。 耐荷重5kgでもOK!
1冊
2,200 税込2,420
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片方に取手付。
材質ポリプロピレン 質量(g)350 サイズ(mm)290×390×70(H) 容量(cc)800
1個(1個)
1,360 税込1,496
翌日出荷

3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチール ストローク(mm)355~508 寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H) 質量(kg)15 能力(t)22 サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
1台(12台)
34,300 税込37,730
3日以内出荷

市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12 質量(kg)13 材質(本体)アルミ 外寸法・幅(mm)1370 外寸法・高さ(mm)470 外寸法・奥行(mm)527 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)487 有効内寸法・幅(mm)1306
1個
52,700 税込57,970
当日出荷

カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁 アズワン品番65-3895-11
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m アズワン品番65-2114-33
1台
64,300 税込70,730
当日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様フタ付、目盛付 エスコ品番EA508S-14 形状丸形 寸法(mm)Φ350×280 特性目盛付き 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体+フタ
1個
23,200 税込25,520
当日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様目盛付 エスコ品番EA508S-4 形状丸形 寸法(mm)Φ350×280 特性目盛付き 関連資料(0.07MB) 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体
1個
19,200 税込21,120
当日出荷

注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8) セット内容バケツ本体、蓋 形状丸形 寸法(mm)本体:Φ350×280(H)、蓋:420(W)×Φ370×18(H) 規格20L アズワン品番64-7861-43 特性注ぎ口付 取手丸棒
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷