仕様取手幅:Φ6mm
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)Φ6
高さ(mm)30
ねじ穴間隔(mm)60
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個
エスコ品番EA948BJ-42
寸法L(mm)60
寸法H(mm)23
寸法L1(mm)66
寸法A(mm)6
ねじサイズM4
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22
ねじサイズM4
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8×13mm
仕様雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-51
寸法A(mm)18
寸法D(mm)21
寸法B(mm)60
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-4
色白
寸法L(mm)177
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)160
ねじサイズM8
1個
¥4,270
税込¥4,697
3日以内出荷
シリンダーロック付
取付けネジ付
ホルダーの色がカラー分けされています。
取手付で持ち歩くことができます。
鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:60個●サイズ(mm):333×40×395●重量:2.5kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、青
ホルダー数60
アズワン品番65-2294-55
1台
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-14
色黒
寸法L(mm)177
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)160
ねじサイズM8
1個
¥2,860
税込¥3,146
3日以内出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用
アズワン品番65-9319-78
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-51
種別取手無
寸法(mm)200×100×60
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。
フックで簡単に鍵を取り付けることができます。
持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】40個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付
エスコ品番EA956VH-40
材質スチール
寸法(mm)215×90×325(H)
質量(kg)2.9
ホルダー数40
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。
フックで簡単に鍵を取り付けることができます。
持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】60個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付
エスコ品番EA956VH-60
材質スチール
寸法(mm)250×90×370(H)
質量(kg)3.64
ホルダー数60
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール
質量(g)485
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H)
アズワン品番64-7907-07
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)
ねじサイズM10×1.5mm
エスコ品番EA948CE-78
寸法A(mm)160
寸法E(mm)13
寸法B(mm)48
寸法C(mm)40
穴の形状丸
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951EL-32
寸法(mm)600
穴径(Φmm)4
仕上鏡面研磨仕上
パイプ径(Φmm)32
取付ベース寸法(Φmm)60
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA951EL-31
寸法(mm)450
穴径(Φmm)4
仕上鏡面研磨仕上
パイプ径(Φmm)32
取付ベース寸法(Φmm)60
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-22
色白
寸法A(mm)45
寸法B(mm)60
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-15
色白
寸法A(mm)45
寸法B(mm)60
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
取りはずしのできる中仕切り付
中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm!
「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手
角が丸くて手に優しい形状のケースです。
使いやすいワンタッチ止め具。
耐荷重5kgでもOK。
市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工。
エスコ品番EA505N-450
質量(kg)3.6
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)180
1個
¥7,060
税込¥7,766
8日以内出荷
梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付
アズワン品番65-5659-79
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
取手は両側に取付可能(片側1箇所のみ付属)。
EA951HC-141/HC-147のデスクと組合せてお使いいただけます。
色ナチュラル木目
耐荷重(kg)25(天板:10、棚板:5、底板:10)
仕様棚板調節可能(5段階)
エスコ品番EA954HC-84
材質MDF(PVC貼り)
質量(kg)7.3
段数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×260×640
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチール
ストローク(mm)355~508
寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)
質量(kg)15
能力(t)22
サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
1台(12台)
¥34,300
税込¥37,730
3日以内出荷
取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。
取付はネジ不要で簡単。
キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。
キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能。
エスコ品番EA956VD-29
材質ABS樹脂
寸法(mm)310×80、【カード差込み口】4.8×60(1ポケットにカード3枚収納可能)
質量(g)190
ポケット数8箇所
ホルダー数8
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
アズワン品番65-5670-32
1個
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm
付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)
表示1999カウント 液晶表示
アズワン品番65-2167-10
1台
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
仕様マグネット使用可能使いやすい高さに自由に変更できます。★持ち運びに便利な取っ手と後脚にキャスターが付いています。
付属品マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット
材質板面:スチールホワイトフレーム:鉄
質量(kg)5.8
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)858×604
折りたたみ寸法(mm)604×85×1110(H)
1個
¥51,800
税込¥56,980
当日出荷
底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン
容量(L)650
仕様折りたたみ式
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H)
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液
寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)
全長(mm)600
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)560
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4電池×2本(付属)
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
型番75318
最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
オートパワーオフ約10分
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
アズワン品番64-7911-10
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
容量(mL)3200
仕様目盛付、取手なし
エスコ品番EA508SG-14
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
関連資料(0.11MB)
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
仕様持ち運びに便利な取手付★裏面には収納ポケット付工事名・工種・測点折りたたみ式
付属品ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し
材質表面:スチール裏面:アルミ
寸法(mm)600(W)×450(H)
質量(kg)1.66
型番77743
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
フック付き
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA992C-39
長さ(mm)(取手)480
寸法(mm)(ざる)260×260
質量(kg)1
線径(Φmm)1
メッシュ5
目開き4mm
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CM-13
長さ(mm)(取手)600
質量(g)213
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×60
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)250
仕様折りたたみ式
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)380
仕様折りたたみ式
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ