材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-23
寸法L(mm)80
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)86
寸法A(mm)6
ねじサイズM4
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)Φ6
高さ(mm)31.5
ねじ穴間隔(mm)80
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-3
寸法A(mm)25
寸法D(mm)14
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-44
寸法A(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-25
寸法A(mm)25
寸法D(mm)18
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し)
寸法M(mm)10
エスコ品番EA948CE-113
寸法A(mm)80
寸法B(mm)105
寸法J(mm)50
寸法G(mm)20
寸法K(mm)76
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)
ねじサイズM8×1.25mm
エスコ品番EA948CE-85
寸法A(mm)80
寸法E(mm)12
寸法B(mm)30
寸法C(mm)23
穴の形状角
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
シリンダーロック付
取付けネジ付
ホルダーの色がカラー分けされています。
取手付で持ち歩くことができます。
鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:80個●サイズ(mm):333×40×520●重量:3.2kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、黄、緑、青
ホルダー数80
アズワン品番65-2294-56
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
材質ABS樹脂
エスコ品番EA948BZ-12
寸法L(mm)68
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)12
仕上クローム調
ねじサイズM4
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質ポリスチロール
エスコ品番EA948BZ-2
寸法L(mm)68
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)12
仕上ブラック
ねじサイズM4
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。
取付はネジ不要で簡単。
キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。
キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能。
エスコ品番EA956VD-29
材質ABS樹脂
寸法(mm)310×80、【カード差込み口】4.8×60(1ポケットにカード3枚収納可能)
質量(g)190
ポケット数8箇所
ホルダー数8
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-52
種別取手無
寸法(mm)250×120×80
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-54
種別取手有
寸法(mm)350×180×100
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)Φ200×280(H)
容量(L)8.7
板厚(mm)0.6
アズワン品番64-7861-79
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
ねじサイズM10
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)
仕様雌ねじ
エスコ品番EA948AF-35
寸法A(mm)80
寸法D(mm)20
寸法B(mm)41
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
ねじサイズM8
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)
仕様雌ねじ
エスコ品番EA948AF-34
寸法A(mm)80
寸法D(mm)20
寸法B(mm)41
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ねじサイズM10×30mm
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
仕様雄ねじ
エスコ品番EA948AF-24
寸法A(mm)80
寸法D(mm)20
寸法B(mm)41
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
材質スチールSUM22L(クロムメッキ)
取付ねじM10×P1.0
エスコ品番EA948BS-18
寸法A(mm)(ねじ間)180
1個
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
材質ポリアミド(ガラス繊維強化)
仕様六角穴付ボルト仕様
エスコ品番EA948BM-75
寸法A(mm)180
寸法E(mm)58
寸法B(mm)218
許容荷重(N)1000(取付側材質によって変化します)
ねじサイズM10
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)丸穴:Φ10×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:Φ3.8
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)角穴:8×8×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:M5×0.8
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
容量(L)45
仕様取っ手付タイプ
エスコ品番EA995AF-22
材質ポリエチレン
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
仕様取っ手付タイプ
エスコ品番EA995AF-31
材質高密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工。
エスコ品番EA505N-450
質量(kg)3.6
材質(本体)スチール
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)180
1個
¥7,060
税込¥7,766
8日以内出荷
市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工
仕様●メーカー:リングスター●型番:NL-720●サイズ(W×D×H)mm:内寸/718×278×135 外寸/720×280×250●重量:9.5kg●材質:スチール
アズワン品番65-3884-16
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、丈夫です。
質量(kg)約6.3
種類電子天秤
ひょう量(kg)150
電源ACアダプタ(付属)または単1形乾電池4個(別売)
計量皿寸法(mm)330×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×509×80
表示形式デジタル
最小目盛(kg)0.001・0.01・0.1(計量結果により変動)
アズワン品番65-2168-64
計量皿形状角
1台
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈です。
質量(kg)約6.3
種類電子天秤
電源ACアダプタAX-TB266(付属)、または単1形乾電池4個(別売)
計量皿寸法(mm)330×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×509×80
表示形式デジタル
最小目盛(kg)0.001・0.01・0.1(計量結果により変動)
計量皿形状角
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
アズワン品番65-3895-12
1台
¥28,100
税込¥30,910
8日以内出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
アズワン品番65-5670-32
1個
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。踏み台は安定感のある幅広設計です。パイプの取っ手部が曲がっている為、腰掛
仕様●天板高さ(m):0.23●全高(m):0.79●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:400×80×905●設置寸法(W)×(D)mm:400×600●重量(kg):4.7●天板サイズ:340×220mm●耐荷重:100kg●材質:フレーム/スチール ステップ/ポリプロピレン 脚キャップ/熱硬化性エラストマー樹脂
アズワン品番65-9307-23
1台
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン
容量(L)650
仕様折りたたみ式
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H)
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
スライド方式でロック可(CLF方式)。
仕切板12枚付
7mmピッチで仕切板を調整できます。
エスコ品番EA508KD-35
材質コーポリマー
寸法(mm)342×290×90
色ブルー/クリア
外寸(mm)342×290×90
内寸(mm)328×250×80
仕切板12
仕切数(個)(最大)15
仕切りあり
材質(取手)ABS樹脂
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA992C-32
長さ(mm)(取手)1000
径(Φmm)(ざる)280×250
線径(Φmm)0.37
メッシュ14
目開き1.4mm
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA992C-31
長さ(mm)(取手)1000
径(Φmm)(ざる)280×250
線径(Φmm)0.57
メッシュ6.5
目開き3.4mm
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA992C-33
長さ(mm)(取手)1000
径(Φmm)(ざる)280×250
線径(Φmm)0.21
メッシュ40
目開き0.5mm
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
容量(mL)4500
仕様目盛付、取手なし
エスコ品番EA508SG-15
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×180
関連資料(0.12MB)
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠
容量(L)380
仕様折りたたみ式
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H)
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体
1個
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
工具は不要で簡単に設置できます。折り畳み式の為、不要時は折りたたんで持ち運び・保管などできます。現場の休憩所で使用していただけるベンチです。使用目安:3人掛け(一人あたり体重約55~64kgを目安にして下さい)。
材質座面ボード:PE樹脂、脚フレーム:スチール、 脚キャップ部:PE、取手部:PP+ポリエステル
質量(kg)8.2
色ミントブルー
ボード厚さ(mm)座面ボード:約45(組み立て時)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×300×430(収納時:915×300×80)
1台
¥18,900
税込¥20,790
3日以内出荷
ノートパソコンを22台収納できるキャビネット
ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。
背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。
バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。
大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。
木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け)
アズワン品番65-2290-44
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード