41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-25 寸法L(mm)90 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)98 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
905 税込996
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

仕様取手幅:Φ7mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:7、ねじ間L:68、幅L1:75、高さH:30 ねじサイズM5
1個
460 税込506
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-26 寸法L(mm)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)108 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-28 寸法L(mm)120 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)128 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-27 寸法L(mm)110 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)118 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) 付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個 エスコ品番EA948BJ-45 寸法L(mm)90 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)98 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

仕様取手幅:Φ9mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30 ねじサイズM5
1個
900 税込990
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) 付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個 エスコ品番EA948BJ-48 寸法L(mm)120 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)128 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) 付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個 エスコ品番EA948BJ-46 寸法L(mm)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)108 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)R:52.3、H:17、D:15.5
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)R:70.4、H:22、D:18
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷


材質SUM22(硬質クロムメッキ) ねじサイズM5 エスコ品番EA948CE-22 寸法A(mm)13 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 寸法C(mm)8
1個
400 税込440
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:0.8
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×30、R:52.3、H:17、D:15.5、L:30、M:0.8
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×20、R:52.3、H:17、D:15.5、L:20、M:0.8
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:0.8
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×40、R:52.3、H:17、D:15.5、L:40、M:0.8
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×50、R:52.3、H:17、D:15.5、L:50、M:0.8
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質SUS303 ねじサイズM5 エスコ品番EA948CE-41 寸法A(mm)10 寸法D(mm)6 寸法B(mm)45 寸法C(mm)8
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅 ねじサイズM5×20mm エスコ品番EA948CG-2A つや消しブラック 質量(g)58 寸法H(mm)33 寸法d(mm)6 寸法A(mm)5 寸法S(mm)16 寸法D(mm)50 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)20 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)25 寸法Lf(mm)20
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅 ねじサイズM5×25mm エスコ品番EA948CG-3A つや消しブラック 質量(g)78 寸法H(mm)39 寸法d(mm)8 寸法A(mm)6 寸法S(mm)18.5 寸法D(mm)61 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)23 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)30 寸法Lf(mm)25
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)角穴:12×12×26、R:110、H:63、d:30.5、止め穴:M5×0.8
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)角穴:10×10×20、R:95、H:54、d:25.5、止め穴:M5×0.8
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)角穴:5×5×13、R:40、H:27、d:13.5、止め穴:M4×0.7
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)角穴:8×8×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:M5×0.8
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷


45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁 アズワン品番65-3895-12
1台
28,100 税込30,910
翌日出荷

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々! アズワン品番65-5670-32
1個
60,500 税込66,550
翌日出荷

カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁 アズワン品番65-3895-11
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
質量(kg)5.5 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250(ふたなし) プレート寸法(mm)内寸:484×318×26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
1個(1台)
19,700 税込21,670
翌日出荷