101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

容量(L)30 仕様取っ手付タイプ エスコ品番EA995AF-21 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)500×700
1個
570 税込627
当日出荷

容量(L)90 仕様取っ手付タイプ エスコ品番EA995AF-32 材質高密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)900×1000
1個
600 税込660
当日出荷

容量(L)45 仕様取っ手付タイプ エスコ品番EA995AF-22 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
875 税込963
当日出荷

仕様取っ手付タイプ エスコ品番EA995AF-31 材質高密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
500 税込550
当日出荷

あらゆるバリケードに使用可能です。 取手付きで持ち運びに便利です。
材質超高分子ポリエチレン樹脂 寸法(mm)340×170×330(H)mm 質量(kg)0.8、満水時:10
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
仕様●サイズ:82×118mm●色:グレー アズワン品番65-2119-25
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 持ち運び用取っ手付き。
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA983AE-106 標識ポール エスコ 動画あり
低重心で、安定。取っ手付きのため、ラクラク移動できます。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
付属品片面取り付け用金具(EA983AE-101)×2 材質【ポール】スチール、【ポリ台】高密度ポリエチレン 【キャップポール】白、【ポリ台】グレー 質量(g)【ポール】2.6、【台】(空き)2.5、(満水)33、(満砂)54 寸法(Φ×mm)【ポール】38.1×1800、【ポリ台】490×245
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷

枝や落ち葉を触らずに捨てられます。ホーキや熊手でサッと一掃き。プラスチック芯が入っているので開口部が閉じません。持ちやすい取っ手付き。
材質PP 寸法(mm)590×570×570 質量(g)430 容量(L)170 耐荷重(kg)20
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア キャスター付きで移動がスムーズに行えます。 前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。 丈夫なスチールパイプ製です。 移動に便利な取っ手付きです。 組立済みなので、すぐに使えます。
仕様●サイズ(mm):外寸:550(W)×560(D)×740(H)背もたれ:485(W)×205(H)座面:435(W)×460(D)×445(H)●重量:6.0kg●カラー:グリーン●材質:主要成形部品、座部:合板背もたれ部:ポリプロピレンフレーム:スチールクッション材:ウレタンフォーム●耐荷重:80kg アズワン品番65-2295-34
1台
21,000 税込23,100
当日出荷

取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。 取付はネジ不要で簡単。 キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。 キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能。
エスコ品番EA956VD-29 材質ABS樹脂 寸法(mm)310×80、【カード差込み口】4.8×60(1ポケットにカード3枚収納可能) 質量(g)190 ポケット数8箇所 ホルダー数8
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。 壁面取付用ネジ2本付 壁面取付用穴2ヶ所 シリンダーロック付 取手付きで移動もラクラクなフリーボックスです。 取手付で持ち運びに便利です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:210×100×310●重量(kg):1.4●材質:スチール合成樹脂焼付塗装●投入口寸法:ハガキサイズ(110×13mm) アズワン品番65-2316-91
1台
8,200 税込9,020
翌日出荷

水4L×2ポケットで約8kgになります。水・砂などを入れて使います。左右の2ポケットタイプなので片側だけでも使用できます。取手付きで紐などで結ぶこともできます。重ね置きもできます。
材質【本体】PVC+ナイロン、【ベルト】ポリエステル、【キャップ】PVC 寸法(mm)320×600 質量(kg)8
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布 寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで 質量(g)約200 ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製) 通し穴径(Φmm)15 ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌日出荷

枝や落ち葉を触らずに捨てられ、そのまま持ち運ぶことができます。持ちやすい取っ手付き。プラスチック芯が入っているので開口部が閉じません。厚地の生地を使用しているため、耐久性に優れています。使用時は開いて、使わない時は折りたたんで保管できます。フレーム入りなので自立することができます。
材質PP・グラスファイバー 寸法(mm)610×580×550(H) 質量(g)540 容量(L)180 耐荷重(kg)20
1個(1個)
6,500 税込7,150
翌日出荷

エスコCPUラック
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:290×479×281●材質:スチール●重量:3.5kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/491×306×55mm・4.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-67
1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

毎日の暮らしにちょうどいい。モダンでスタイリッシュなソーイングボックス。裁縫用品を収納するのにちょうどいいサイズ。お手持ちの裁縫用具を収納して便利にご使用いただけます。トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに裁縫できます。上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。持ち運びに便利な取っ手付き。木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:270×140×135●重量(g):1560●材質:容器/スチール(粉体塗装)蓋/天然木(ラッカー塗装)トレー/ABS樹脂 針山/綿100% クッション材/ポリエステル アズワン品番65-9260-39
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

エスコCPUラック
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルは1台設置時と2台設置時で取付けの位置を変更できます。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:500×479×281●材質:スチール●重量:4.9kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/541×467×55mm・5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-68
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
質量(kg)5.5 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250(ふたなし) プレート寸法(mm)内寸:484×318×26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
1個(1台)
19,700 税込21,670
翌日出荷

付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2.5 モーター出力(kW)1.3 本体質量(kg)5.1 騒音値(dB)86 連続使用時間1時間 機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える 吐出水量(L/h)最大:270 サイズ(mm)230×260×580(H) 標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間) 適合蛇口外径(Φmm)14 最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
25,400 税込27,940
翌日出荷

チェーンロックスライダー搭載。チェーン内蔵式により、設置も収納もスマート。D型カラビナ付き。安定感のある注水式ウエイト(満水時:約8リットル)。複数本で設置したり、コの字や四角に囲う様な使い方もできます。持ち運びに便利な取っ手も付きいています。屋外使用可。
用途工場内の区画保全や人の誘導などに 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ75×872 質量(kg)1.8 ベース径(Φmm)300 チェーン長(m)8.5 リング径(Φmm)6
1セット(2本)
27,000 税込29,700
翌日出荷

上下2段とも落下防止の枠が付いており、利便性に優れています。両端に取手2個付き。自在キャスター4個(内2個ストッパー付き)。商品は完成品です。
材質ステンレス 寸法(mm)600×450×860(H) 質量(kg)16 段数2 キャスター(mm)Φ100ゴム車 耐荷重(kg)40(20/段)
1台(1台)
60,300 税込66,330
翌日出荷

材質PP 質量(g)1252 外寸(mm)514×360×256(H) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×360×256 アズワン品番64-7860-56
1個
4,300 税込4,730
当日出荷

市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12 質量(kg)13 材質(本体)アルミ 外寸法・幅(mm)1370 外寸法・高さ(mm)470 外寸法・奥行(mm)527 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)487 有効内寸法・幅(mm)1306
1個
52,700 税込57,970
当日出荷

両手が使えて動きやすいリュックタイプ、簡易取手付。 工具専用収納スペース付
材質(表面)高品質ポリエステル、(裏面)PVCコーティング加工、ナイロンタフタ、(背面)ナイロンクッションメッシュ、(底部)エストロン、発泡ポリエチレン エスコ品番EA925CE-30 寸法(mm)300×210×450(しぼり機能使用時600)
1個
7,210 税込7,931
当日出荷

耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):2000●目盛単位(mL):100●サイズ(mm):128×175×178(H)●材質:ポリエチレン●重量:155.2g●目盛付 アズワン品番65-9341-18
1個
825 税込908
当日出荷

取手付。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(10個)
6,350 税込6,985
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】60個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付 エスコ品番EA956VH-60 材質スチール 寸法(mm)250×90×370(H) 質量(kg)3.64 ホルダー数60
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

書き込みやすいホワイトボードです。 アルミ枠で強度を増しています。 裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 持ち運びに便利な取手付です。
仕様●仕様:工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図●サイズ(mm):600(W)×450(H)●重量(g):1790●材質:表面:スチール裏面・フレーム:アルミスタンド:スチール取手・角部:ABS樹脂●付属品:ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し アズワン品番65-2216-93
1個
6,880 税込7,568
当日出荷

切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個 アズワン品番65-2234-69
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

両取手付 ※耐荷重は穴が空いていない長辺面全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):300×300×600(L)●耐荷重:約35t(参考値)●重量(kg):約39●材質:廃プラスチック アズワン品番65-2315-71
1個
66,100 税込72,710
当日出荷

1個
特価
349 税込384
当日出荷

30cm幅で比較的大きな小動物まで捕獲できます。捕獲の際に小動物を傷つけないために突起物の少ない踏み板式仕様。エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ。持ち運びに便利な取っ手付。サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ。
材質スチール 寸法(mm)300×760×300 質量(kg)2.8
1台
10,500 税込11,550
翌日出荷

パッケージ上部に取り出し口が付いており、ティッシュペーパーのように1枚ずつ取り出しやすくなっています。箱型に収納されているため、横からも一枚ずつ取り出しやすく、収納に便利です。ペールに引っ掛けやすく結びやすく持ち運びやすい。分別用ペールにも最適です。天然ライムストーンを使用しているので、灰色がかっていてプライバシーにも配慮しています。マチなし。取っ手付。非食品用。
材質HDPE+炭酸カルシウム 厚さ(mm)0.017 半透明 容量(L)30 耐冷温度(℃)-30 サイズ(mm)500×700
1冊(50枚)
620 税込682
翌日出荷

持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)10000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-12 高さ(mm)390 内径(Φmm)【ふた】99 胴径(Φmm)218
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
1台
282,000 税込310,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
700 税込770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):10000●目盛単位(mL):500●サイズ(mm):220×256×335(H)●材質:ポリエチレン●重量:643.3g●目盛付●両手付 アズワン品番65-9341-19
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

取手付。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
1袋(8個)
3,900 税込4,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)