26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用 仕様ロードサービスに最適 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)940 質量(kg)2.5 アズワン品番64-2215-98 先幅(mm)29、39.5
1個
52,600 税込57,860
当日出荷

ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用 仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。 適合トラック用 材質スチール 軸径(Φmm)33.5 全長(mm)1370 質量(kg)10 先端幅(mm)50 アズワン品番64-2215-95
1個
109,100 税込120,010
当日出荷

セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160 ケース寸法(mm)430×380×100 シャフト長さ(mm)~500 総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
212,000 税込233,200
8日以内出荷

内装のウレタンは取外し可能です。鍵2個付。ウレタンで精密機器もしっかりと保護します。
材質アルミ 鍵付
1セット
10,300 税込11,330
翌日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重構造 耐衝撃性EVAパッド裏地 セパレーター付 取外し可能な工具トレー付 キャスター付
仕様●内寸:468×378×87mm●外寸:490×420×230mm●材質:アルミ●重量(kg):7.89 材質アルミ アズワン品番65-2131-60
1台
28,000 税込30,800
当日出荷

内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。 ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。 底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。
エスコ品番EA925CE-10 材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 直径(Φmm)270 高さ(mm)300 タイプ底補強
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

連結、積み重ねが可能です。特殊連結機構の採用で、長辺方向の連結が可能です。クロス積みしても安定した段積みが可能です。積載面にキャス夕ーが接触しない為、衛生的です。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。
1台
16,800 税込18,480
翌日出荷

EA781-41用固定ホルダー 柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。
仕様●サイズ:336×110×122mm●材質:ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂●重量:370g●取付可能柱サイズ:3.5~5.5寸 アズワン品番65-2217-84
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-61 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)3(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)13 寸法A(mm)8 寸法F(mm)14.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)13 寸法E(mm)9 寸法B(mm)15.7 寸法C(mm)max:38.4、min:33.2 取付ねじ1/8inchPT 寸法I(mm)12.5 寸法J(mm)17.5 寸法G(mm)24.1 材質(パッキン)NBR
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

上蓋は取外しが可能です。L型中皿付。 中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能。 ドカっと収納できてさらに両開き! 南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA505K-600 寸法(mm)597×336×300 質量(kg)3.5 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス 材質樹脂(本体) 質量(kg)1.9 角度(°)振り子:2.8(左右1.4) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000) バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)84 サイズ(mm)84×299×120 振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
63,000 税込69,300
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-103 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)22.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21.8 寸法C(mm)max:52.4、min:44.6 取付ねじ3/8inchPT 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)21.5 寸法G(mm)31.7 材質(パッキン)NBR
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)22.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法C(mm)max:52.4、min:44.6 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-41 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)3(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)13 寸法A(mm)8 寸法F(mm)14.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)13 寸法E(mm)9 寸法B(mm)16.2 寸法C(mm)max:38.4、min:33.2 取付ねじ1/8inchPT 寸法I(mm)10 寸法J(mm)16 寸法G(mm)23.1 材質(パッキン)NBR
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-123 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)22.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21.7 寸法C(mm)max:52.4、min:44.6 取付ねじ3/8inchPT 寸法I(mm)20 寸法J(mm)23 寸法G(mm)32 材質(パッキン)NBR
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-102 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)16 寸法A(mm)11 寸法F(mm)18 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)16 寸法E(mm)12 寸法B(mm)19 寸法C(mm)max:45.7、min:40.2 取付ねじ1/4inchPT 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)21.5 寸法G(mm)29.9 材質(パッキン)NBR
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具 A~Cスリーブ(60×60)まで防護可能 クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)16 寸法A(mm)11 寸法F(mm)18 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)16 寸法E(mm)12 寸法C(mm)max:45.7、min:40.2 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-124 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)5(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)24 寸法A(mm)15 寸法F(mm)27.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)25.7 寸法C(mm)max:58.8、min:51 取付ねじ1/2inchPT 寸法I(mm)20 寸法J(mm)23 寸法G(mm)35.2 材質(パッキン)NBR
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-104 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)5(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)24 寸法A(mm)15 寸法F(mm)27.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)25.2 寸法C(mm)max:58.8、min:51 取付ねじ1/2inchPT 寸法I(mm)17.5 寸法J(mm)21.5 寸法G(mm)33.9 材質(パッキン)NBR
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

セット内容:9個組。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です(※5/64”、3/32”、7/64”を除く)。手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)。色の違いによってサイズの選別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付。布製ベルトの裏側はマジックテープ付。
1セット
18,000 税込19,800
翌日出荷

セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。手締め時に便利なローレット加工。
1セット
14,200 税込15,620
翌日出荷

クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能 アズワン品番65-9248-22
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

標準ドラム。5/8”Hexドライブ付。※手動でのハンドル操作と電動ドリルを使用した操作の両方が可能です。ブレーキ付。ギア比が高く、自動ブレーキのかかるウォームギア。工具無しで取り外し可能なハンドル付。ハイカーボンスチール製ギアは熱処理加工されていて長寿命。ドライブシャフトにはメンテナンスフリーの永久潤滑ベアリング付。ドラムはハンドル操作が止まっている時には自動的に回転が停止します。
用途横引き・吊上げ用 形状ドラム:単胴 幅(mm)ドラム:80 質量(kg)4.74 引張強度(kg)907 ドラム径Φ×幅W(mm)38×80 寸法(mm×m)最大巻取長さ:7.0×13.7 ギア比40:1
1台
44,900 税込49,390
欠品中

セット内容:9個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズごとに色分けされたカラーコードを使用すると、必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。手締め時に便利なローレット加工。ボールロック付。
1セット
10,100 税込11,110
8日以内出荷