[パイプラック用]ボード取付ジョイントエスコ¥105税込¥116
1個
当日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック寸法A(mm)47寸法D(mm)60.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17外寸(mm)60.6×34×26
ヘルメット取付型イヤーマフエスコ(1件のレビュー)¥4,420税込¥4,862
1個
当日出荷
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。カップ上下調節可能。
材質イヤーカップPE、取付部品・差込み部品POM質量(g)199周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
ミラー取付金具エスコ¥515税込¥567
1セット(4個)
当日出荷
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304寸法(mm)30×9.6×30板厚(mm)0.8適合厚さ(mm)4.5
キャスター取付用金具エスコ¥1,498税込¥1,648特価
1個
当日出荷
ダクタイル(ダクロメッキ処理)。単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付。
寸法(mm)760
ヘルメット取付メガネエスコ(1件のレビュー)¥3,270税込¥3,597
1個
翌日出荷
ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
帽子の種類は問いません。
ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。
UVカット。
メガネをしたままでも使用可能。
特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。
レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
形状一眼型(ヘルメット取付用)機能UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)0.0003以下
防犯カメラ取付プレートエスコ¥890税込¥979
1個
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2アズワン品番65-9254-55
[手すり用]取付プレートエスコ¥1,300税込¥1,430
1個
翌日出荷
固定箇所1カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8サイズ(mm)100×6×100
[手すり用]取付プレートエスコ¥2,550税込¥2,805
1個
翌日出荷
固定箇所上下2カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8サイズ(mm)100×6×260
防犯カメラ取付ボックス用単管サポートエスコ¥3,798税込¥4,178
1個
当日出荷
単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。
単管横や縦のどちらにでも取付けができます。
12~24インチモニターも取付けができます。
ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49Nアズワン品番68-1869-08
シューズカバー取付器エスコ¥12,000税込¥13,200
1セット
翌日出荷
手を使わずにカバーが足に装着できます。
最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。
仕様●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460アズワン品番65-2118-35
ヘルメット取付フェイスプロテクターエスコ¥4,580税込¥5,038
1セット
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。99.9%UVカット。フェイスガードはANSI Z87.1+規格適合。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:228×394色フェイスカラー:スクリア
ヘルメット取付防災面エスコ¥3,560税込¥3,916
1個
翌日出荷
材質ステンレス製(24メッシュ)質量(g)約117寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×50×180アズワン品番64-7923-69
三脚取付スマホホルダーエスコ¥2,900税込¥3,190
1個
翌日出荷
仕様カメラ取付ねじサイズ:U1/4"地上最低高:57mm寸法(mm)28(W)×24(D)×83(H)質量(g)55(リモコン10含む)全高(mm)74アズワン品番64-7916-28耐荷重(g)300
130kg ウインチ用取付アームエスコ¥40,900税込¥44,990
1個
当日出荷
適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下アズワン品番64-7939-68使用可能支柱径(mm)40~50
安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)エスコ¥8,080税込¥8,888
1個
当日出荷
壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途コンクリート壁面専用取付用金具エスコ品番EA724ZT-120材質鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200質量(kg)1.3取付穴径Φ13mm×4箇所
ヘルメット取付フェイスプロテクターエスコ¥1,730税込¥1,903
1個
翌日出荷
EA800PB-22用の交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:175×116レンズ色スモーク
15W用 取付プレートエスコ¥3,030税込¥3,333
1個
翌日出荷
仕様モーター用取付プレート適合15W用エスコ品番EA968CT-15材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×78.5
ヘルメット取付フェイスプロテクターエスコ¥1,730税込¥1,903
1個
翌日出荷
EA800PB-21用交換レンズ。紫外線を99.9%カット。
材質ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガード:175×116レンズ色クリア
[手すり用]取付金具エスコ¥14,800税込¥16,280
1セット
翌日出荷
固定箇所上下2カ所分。軽量鉄骨用。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)サイズ(mm)250×50×440取付ねじサイズ4×16 (10本)取付穴間(mm)25
ミラー取付金具エスコ¥170税込¥187
1個(4個)
翌日出荷
意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20材質スチロール樹脂寸法(mm)13.7×11×19入数(個)4適合厚さ(mm)6以下
60・90W用 取付プレートエスコ¥3,840税込¥4,224
1個
翌日出荷
仕様モーター用取付プレート適合60・90W用エスコ品番EA968CT-60材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×65×112
溶接用フェイスプロテクター ヘルメット取付型エスコ¥3,850税込¥4,235
1個
翌日出荷
差し込み具にペン差しがついている。※ヘルメットは別売です
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作アズワン品番65-5657-66
フェイスプロテクター ヘルメット取付型エスコ¥9,420~税込¥10,362~
1個
翌日出荷
ヘルメットは別売りです。レンズの上げ下げが簡単にできます。3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。
単管取付用アタッチメントエスコ¥1,710税込¥1,881
1個
翌日出荷
用途単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。材質ダクタイル(ダクロメッキ処理)寸法(mm)70×60×60質量(g)240ボルト穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)50
ヘルメット取付アダプター 溶接面用エスコ¥3,630税込¥3,993
1個
翌日出荷
EA800PV-11、-16用アダプター
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:EP-004●対応メーカー:ミドリ安全・トーヨーセーフティ・谷沢製作所・DICプラスティック●サイズ:220×230×80(H)mm●重量:88g●材質:樹脂アズワン品番68-1850-88
ヘルメット取付フェイスプロテクター(幅広)エスコ¥3,110税込¥3,421
1セット
翌日出荷
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:PETG寸法(mm)フェイスガード:203×394色フェイスカラー:スクリア
関連キーワード