「取付木ネジ」の検索結果
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ
形状露出型 薄型
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
型式検定番号住警第2020~3号
電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システムに親器は1台
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット
形状露出型 薄型
質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号
電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
粘着テープ付で簡単に取付可能。付属の木ネジでも取付可能です。バーはサビに強いステンレス。タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
材質バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)
耐荷重(kg)約2
取付け方法粘着式
付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
仕様●サイズ(mm):Φ24×14●材質:6ナイロン●適合厚み:5mmまで●入数:4個●耐荷重:5kg●取付用補助板付属
アズワン品番65-9273-73
1セット
¥795
税込¥875
4日以内出荷
取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン
寸法(mm)24×14
耐荷重(kg)5kg
入数(個)4
適合厚さ(mm)5
1セット
¥795
税込¥875
翌日出荷
取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-20
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番65-2297-22
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
横付け専用。先に座金を木ネジに入れて手すりを取り付けた後、キャップをはめ込みます。あらかじめキリ等で下地をあけておくと、取り付けやすくなります。取付ねじ付。
材質【手すり部】南洋材、【ブラケット】亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)80
パイプ径(Φmm)35
取付穴径(Φmm)4.5
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂
全長(mm)525
質量(g)600
タイプLED一体型
消費電力(W)14
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)2.0
光源昼白色LED球
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1022
調光方式非調光
演色指数(Ra)高演色:95
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6
電球の種類LED
エスコ品番EA815LE-3A
全長(mm)572
材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)185
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)220
取付ねじ木ねじ2個(付属)
光源昼光色LED24灯
色温度(K)6000
電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男女●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-99
1枚
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)3
電球の種類LED
エスコ品番EA815LE-1A
全長(mm)322
材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)145
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)120
定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)
取付ねじ木ねじ2個(付属)
光源昼光色LED12灯
色温度(K)6000
電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。3本継タイプ。全長3600mmの階段用手すりです。長さ2400mm(2本継)でも使用できます。ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。
仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付
アズワン品番65-9326-65
1セット
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:女性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-98
1枚
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!
アズワン品番65-9311-81
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
通し(中間用)。
付属品取付用木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
取付穴径(Φmm)3
入数(個)1
JIS方式のねじプラグゲージです
止め(エンド用)。
付属品取付用木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
取付穴径(Φmm)3
入数(個)1
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)4.5
電球の種類LED
エスコ品番EA815LE-2A
全長(mm)422
材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)165
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
全光束(Lm)175
取付ねじ木ねじ2個(付属)
光源昼光色LED18灯
色温度(K)6000
電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-97
1枚
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
クロームメッキ仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番65-2288-48
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番65-2288-47
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
アズワン品番65-9319-19
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
アズワン品番65-9319-18
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷