材質ABS
寸法(mm)420×30×500
色ベージュ
アズワン品番64-2282-76
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)220×25×490
色ベージュ
アズワン品番64-2282-75
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)220×25×360
色ベージュ
アズワン品番64-2282-73
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)120×15×120
色ホワイト
アズワン品番64-2282-80
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)76×10×76
色ホワイト
アズワン品番64-2282-79
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)76×10×76
色ベージュ
アズワン品番64-2282-59
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)120×15×170
色ベージュ
アズワン品番64-2282-69
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)180×25×260
色ベージュ
アズワン品番64-2282-71
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)145×15×200
色ベージュ
アズワン品番64-2282-70
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)215×15×310
色ベージュ
アズワン品番64-2282-72
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)80×120×15
色ベージュ
アズワン品番64-2282-68
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)120×15×120
色ベージュ
アズワン品番64-2282-60
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)220×25×420
色ベージュ
アズワン品番64-2282-74
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥3,130
税込¥3,443
8日以内出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック
寸法A(mm)47
寸法D(mm)60.6
寸法B(mm)34
寸法C(mm)17
外寸(mm)60.6×34×26
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:45以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:65以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。
すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。
設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。
カットする際はのこぎり等をご使用ください。耐候剤入り。
用途ロッカールーム、洗面所、シャワー室などに
色ライトグレー
材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム
寸法(mm)450×100×50
エスコ品番EA997RJ-72
質量(g)約300
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン
寸法(mm)24×14
耐荷重(kg)5kg
入数(個)4
適合厚さ(mm)5
1セット
¥795
税込¥875
翌日出荷
表示板:3mm厚
両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男女●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具
アズワン品番65-2303-99
1枚
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定に使用
仕様●型番:J-103SIVO●サイズ:Φ60×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリー
アズワン品番65-3900-79
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用。板の取付・壁面への固定に使用します。組立分解ができるメタルジョイント。
材質鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)32×59×36
質量(g)85
1個(1個)
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
軽量でコンパクト
持ち運びにも便利
腐食、割れに強い樹脂製
汚れも簡単に落とすことができます。
各種コーンに取付可能な表示板です。
軽量でコンパクト
持ち運びにも便利
腐食、割れに強い樹脂製
汚れも簡単に落とすことができます。
各種コーンに取付可能な表示板です。
取付ねじ付
溶接取付・ビス取付兼用
板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です
丸カンが回転するので仮ロックできます
丸カンに南京錠を掛けて施錠可能
持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ
付属品木ねじ4.5×32(9本)
サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6
アズワン品番64-2287-34
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
非粘着
両面印刷
仕様●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:回路明示板●入数:2枚
アズワン品番65-2304-06
1袋(2枚)
¥150
税込¥165
当日出荷
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本
材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93
取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。
アズワン品番64-7905-24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
奥行き取付位置は調節可能
より効果的な飛沫飛散対策が可能です。
カウンター奥行きに合わせてパネル取付位置が調整可能です。
店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。
天板厚みが18~50mmの机等に取付けが可能です。
仕様●サイズ(W×H)mm:600×600●重量(kg):1.9●材質:パネル:アクリル、ベース:スチール(粉体塗装)、スペーサー:MDF●板厚み:3mm●付属品:スペーサー1個
アズワン品番65-2289-44
1台
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
奥行き取付位置は調節可能
より効果的な飛沫飛散対策が可能です。
カウンター奥行きに合わせてパネル取付位置が調整可能です。
店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。
天板厚みが18~50mmの机等に取付けが可能です。
仕様●サイズ(W×H)mm:450×600mm●重量(kg):1.6●材質:パネル:アクリル、ベース:スチール(粉体塗装)、スペーサー:MDF●板厚み:3mm●付属品:スペーサー1個
アズワン品番65-2289-43
1台
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
半透明パネル。エンド用(クランプタイプ)。クランプ式のベースをデスク天板に固定して使用します。取付が可能かデスクの天板厚と有効奥行寸法を事前にご確認ください。
材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)
適合サイズ(mm)【デスク】天板厚:17~40、有功奥行:35以上
エスコ品番EA979KF-1B
材質PP
色黒
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)48
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)0.6~1.5
ブラシ径(Φmm)0.2
ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。5tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
材質鉄
質量(g)48
使用荷重(t)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×65×25
適合品番EA987FB-50
1セット
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。3tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
材質鉄
質量(g)30
使用荷重(t)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×55×25
適合品番EA987FB-30
1セット
¥655
税込¥721
翌日出荷
仕様主絶縁材:PBT
色緑
材質(本体)クローム : 黄銅
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6
アズワン品番64-7953-45
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)Φ6.1
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
エスコ品番EA979KH-1B
材質PP
色黒
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)38
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)0.6~1.5
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ