20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
830 税込913
翌日出荷


1個
785 税込864
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷









立バンド用のねじ込み式取付足。化粧座金が取り外し可能です。アンカーやインサートに直接取付け可能。
材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 幅(mm)18 厚さ(mm)2.7 穴径(Φmm)9×14 ねじ径W3/8" ツバ径(Φmm)35
1袋(2個)
955 税込1,051
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 幅(mm)20 高さ(mm)300 板厚(mm)2 取付穴径(Φmm)4.2 長穴(mm)Φ9.0×15 アズワン品番65-2124-25
1個
365 税込402
翌日出荷

ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 幅(mm)25 板厚(mm)2 取付穴径(Φmm)4.5 長穴(mm)Φ8×15
1袋(2個)
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)
85 税込94
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で3色表示可能な点滅表示灯です。パワーLEDによる3色(赤・黄・緑)高輝度点滅ができる表示灯です。制御線への同時入力では赤黄緑の優先順位です。重機、建機などの分野でも使用可能。赤は警告表示として他の色より高速点滅になります。取付足はマグネット固定です。
仕様ブザー無 材質レンズ:PMMA ボディ:ABS 赤・黄・緑 質量(g)330 使用温度範囲(℃)-30~60 消費電力(W)赤:5.7、黄:7.4、緑:7.2 定格電圧DC12~24V 保護等級IP23 光源LED球 耐振動性能7G サイズ(mm)90×127
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

手を使わずにカバーが足に装着できます。 最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。
仕様●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460 アズワン品番65-2118-35
1セット
12,000 税込13,200
翌日出荷

仕様引き出しは飛び出しにくい、簡易ロック構造です。 材質ポリプロピレン、スチロール 質量(kg)0.92kg サイズ320(W)×390(D)×130(H)mm(ゴム足取付時) 段数1段 引出し内寸法(mm)260(W)×360(D)×77(H)mm 引出し耐荷重(kg)3kg
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷