仕様天井取付用
材質スチール
寸法(mm)28×58×6.2(H)
取付穴径直径5mm
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
アクセスフロア用コンセントを床に固定する場合に使用します。EA538PM-41・-51の取付台として使用できます。
仕様●サイズ:111×60×6mm●適合ジョイントボックス:EA538PM-41・-51●材質:銅板●EA538PM-41・-51用●取付ねじ付
アズワン品番65-5655-09
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.14MB) 図面(0.08MB)
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
用途【EA864CF-1用】クランプ。
仕様固定ボルト:2本
材質鉄(クロメートメッキ)
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
材質マグネットシート
寸法(mm)150×50
アズワン品番64-7981-33
1枚
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)177×120×113(H)
取付穴径(Φmm)10
アズワン品番64-7977-09
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
仕様鍵穴径:Φ9.5mm
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)
寸法(mm)Φ12×109
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付です。埋込式スイッチボックスやコンセント取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平、垂直測定に。携帯に便利なストラップ取付穴付です。波型持ち手で安定感抜群です。
仕様●サイズ:51(W)×13(D)×95(H)mm●重量:40g●材質:アクリル●対応ボックス:1連、2連、3連の埋込式スイッチボックス●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内●マグネット付
アズワン品番65-9273-50
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-11
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4
質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10~50
録音時間最大10秒間
アズワン品番64-7941-86
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10~40
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)220×25×490
色ベージュ
アズワン品番64-2282-75
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)220×25×360
色ベージュ
アズワン品番64-2282-73
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)120×15×120
色ホワイト
アズワン品番64-2282-80
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)76×10×76
色ホワイト
アズワン品番64-2282-79
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)76×10×76
色ベージュ
アズワン品番64-2282-59
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
エスコ品番EA124MC-22
1セット
¥445
税込¥490
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-07
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)120×15×170
色ベージュ
アズワン品番64-2282-69
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。
表示変更がしやすい設計です。
材質本体:ABS樹脂、 袋:オレフィンビニール(穴上2)
寸法(mm)本体:58×500×58、袋:355×450
色黄/黒
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-150S
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
仕様パネル取付押ボタン形
エスコ品番EA940DK-31
材質フェノール樹脂
接点1c
取り付け工具M4ネジ、平座金
動作方式モメンタリ形
接点定格DC125V/0.5A、AC125V/15A
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)550×225×0.35
アズワン品番65-2307-34
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)180×25×260
色ベージュ
アズワン品番64-2282-71
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)145×15×200
色ベージュ
アズワン品番64-2282-70
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
仕様壁面取付用
材質スチール
寸法(mm)74×32×43.7(H)
取付穴径(mm)直径4.2
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-75S
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-65S
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-50S
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-100S
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
エスコ品番EA970FF-2
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-63
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)390×290
質量(g)1300
取付可能ポール径(Φmm)25~60
曲率半径1000R
1個
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)420×30×500
色ベージュ
アズワン品番64-2282-76
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-03
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番65-2307-33
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
アズワン品番65-9272-26
材質ビニールターポリン
寸法(mm)600×450×0.35
アズワン品番64-7982-02
1枚
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
仕様<音声案内機+壁面取付金具セット>
付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本
材質鉄(シルバー塗装)
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
板厚(mm)1.8mm
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ