吸着力(N)441.3
エスコ品番EA781GB-40
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。
材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液
寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)
全長(mm)600
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)560
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4電池×2本(付属)
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
型番75318
最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)
オートパワーオフ約10分
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
アズワン品番64-7911-10
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
毎日の暮らしにちょうどいい。モダンでスタイリッシュなソーイングボックス。裁縫用品を収納するのにちょうどいいサイズ。お手持ちの裁縫用具を収納して便利にご使用いただけます。トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに裁縫できます。上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。持ち運びに便利な取っ手付き。木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:270×140×135●重量(g):1560●材質:容器/スチール(粉体塗装)蓋/天然木(ラッカー塗装)トレー/ABS樹脂 針山/綿100% クッション材/ポリエステル
アズワン品番65-9260-39
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
プロジェクタースクリーン(マグネット式)の持ち運び用キャリングケース。
持ち運びに便利なショルダーベルトと取っ手付きです。
ケースの中でスクリーンを保持するベルト付きです。
EA761LM-61~67用スクリーンケース
仕様●サイズ:W1280×D105×H100mm●重量:約900g
アズワン品番65-2186-32
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌々日出荷
持ち運びに便利な取っ手付、紙あて定規(マグネット式)付、刃の交換が簡単、見やすい罫線&サイズ表示(1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と、特定のサイズを表示)
細断枚数PPC用紙約12枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで)
仕様回転刃スライド方式、A4サイズ
付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1
適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで
エスコ品番EA762EB-19A
材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS
質量(kg)1.5
色ブラック
本体寸法(mm)264×411×77
裁断幅(mm)310
不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可
細断方法ロータリー式
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
ノートパソコンを22台収納できるキャビネット
ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。
背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。
バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。
大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。
木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け)
アズワン品番65-2290-44
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様マグネット使用可能使いやすい高さに自由に変更できます。★持ち運びに便利な取っ手と後脚にキャスターが付いています。
付属品マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット
材質板面:スチールホワイトフレーム:鉄
質量(kg)5.8
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)858×604
折りたたみ寸法(mm)604×85×1110(H)
1個
¥51,800
税込¥56,980
当日出荷
関連キーワード